カテゴリ

  • 梱包用品(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asreader」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット充電ケーブル(2本セット) アスタリスクマグネット充電ケーブル(2本セット)アスタリスク(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2本)
当日出荷
AsReader専用充電ケーブル
用途充電用
ハンディターミナル付属品 アスタリスクハンディターミナル付属品アスタリスク
3,998税込4,398
1セット(2本)
欠品中
用途AsReaderとAndoroidスマホ(DignoSX3)との接続ケーブル
ハンディターミナル付属品 ASP-086(2本セット) アスタリスクハンディターミナル付属品 ASP-086(2本セット)アスタリスク
5,498税込6,048
1セット(2個)
当日出荷
AsReader Android専用OTGケーブル
用途AsReaderとAndoroidスマホ(TORQUE5G)との接続ケーブル
AsReader RFID ASR-030D アスタリスクAsReader RFID ASR-030Dアスタリスク
71,980税込79,178特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 FCCとCEを取得しています。 アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル材質ポリカーボネイト幅(mm)63.7高さ(mm)9.7質量(g)約75(電池含む)規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠機能読み取り/書き込み/ロック/消去読取(mm)約1000インターフェースMFi on Lightningバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh充電時間約2時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)送信出力250(特定小電力)保存環境-20~60℃、10~95%RH耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキー偏波円偏波(アンテナ内蔵)稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回商品タイプスマートフォン装着型読取方式レーザー
ASP-035(3本セット) アスタリスクASP-035(3本セット)アスタリスク(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(3本)
当日出荷
AsReader Android専用OTGケーブル
用途AsReaderとAndoroidスマホとの接続ケーブル
ハンディターミナル付属品 アスタリスクハンディターミナル付属品アスタリスク
3,998税込4,398
1セット(2本)
7日以内出荷
用途AsReaderとAndoroidスマホ(DignoSX3)との接続ケーブル
ハンディターミナル付属品 アスタリスクハンディターミナル付属品アスタリスク
4,998税込5,498
1セット(2個)
7日以内出荷
用途AsReaderとAndoroidスマホ(DignoSX3)との充電パーツ
AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D アスタリスクAsReader 1次元バーコード対応 ASR-010Dアスタリスク
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル材質ポリカーボネイト適合規格Apple MFi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠光源赤色LEDバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
AsReader 1次元、2次元バーコード対応 ASR-020D アスタリスクAsReader 1次元、2次元バーコード対応 ASR-020Dアスタリスク
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-020Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 各種1次元バーコードに加え、2次元バーコードのPDF417、QR Code、Aztec、RSS、Compositeや、アメリカやイギリス等の郵便用バーコードへも対応しています。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル材質ポリカーボネイト適合規格Apple MFi/TELEC/FCC対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠光源赤色LEDバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh充電時間約2時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)検知距離(m)【読み取り距離】50~760mm(1.97"~29.92")保存環境-20~60℃、10~95%RH充電方式Magconnケーブル、DC充電ケーブルキー2トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)ピッチ:±60° 、ロール:360°、スキュー:±60°
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら