AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
- 付属品
- Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
- 仕様
- 【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし
- 材質
- ポリカーボネイト
- 適合規格
- Apple MFi/FCC/CE
- 対応OS
- iOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
- 対応機種
- iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
- 保護等級
- IP52準拠
- 光源
- 赤色LED
- バッテリー
- 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
- 表示LED
- 接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
- 動作温湿度範囲
- -10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
- 保存温湿度範囲
- -20~60℃/10~95%RH
- 充電時間(時間)
- 約2(内蔵バッテリー)
- 充電方式
- Magconnケーブル
- キー
- 2トリガキー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 読取角度(°)
- ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
- 内容量
- 1台
注意
※バーコードリーダー本体のみの注文となっており、ご使用いただくにあたり別途ケースの購入が必要となります。ケースを装着せずご使用すると端末とリーダーの接続が不安定になり使用が出来兼ねます。
商品説明動画
AsReader紹介
AsReaderプロモーション
梱包用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07



















