カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ast-100」の検索結果

ステンレス空気孔 面付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥489税込¥538特価1個当日出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
オートスライドタイトナー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ
前澤化成工業¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)200
熱電対
ユーボン¥3,898~税込¥4,288~1本15日以内出荷ローコストストレート形熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。接点熱:非接触型測定温度範囲(℃)0~350(温度部にて)保護管SUS304 3.2Φx100(mm)RoHS指令(10物質対応)対応補償導線K-H-0.32 リードLmm
Millcell HY 5-layer cell culture Flask, T-1000, sterile, 8/pk 8PK
Merck(メルクミリポア)¥71,980税込¥79,1781セット(8個)翌々日出荷仕様幅、mm:12、推奨培地容量(mL):200-300、表面積(cm2):1000、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 5層セルカルチャーフラスコ、T-1000、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済高さ(mm)51品名ミリセル(Millicell)HYフラスコ包装1/バッグアズワン品番61-0207-18アプリケーション多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化
エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)¥83,980~税込¥92,378~1箱(500本)15日以内出荷架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外