カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「at-15l」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 ATシリーズ 東洋技研端子台 ATシリーズ東洋技研
62税込68
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研端子台 AT-Gシリーズ東洋技研
81税込89
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
アッテネーター 15dB 通電仕様 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナアッテネーター 15dB 通電仕様 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
-
カッティング用台紙 弱粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 弱粘着 15inchグラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
15dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ15dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
15dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)15±1.5、(50~60MHz)15±1.8、(70~90MHz)3.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ 東洋技研C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ東洋技研
61税込67
1個
7日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。 AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。 緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
取付方式DINレール定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)-
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研
119税込131
1個
7日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
フリースタイルユニット 150角タイル用 シマブンフリースタイルユニット 150角タイル用シマブン
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 。ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 。ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 。タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 。ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。
用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)寸法W(mm)144耐荷重(kg)204タイプ非防水縦引き耐荷重(kN)2
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水縦引き シマブン小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水縦引きシマブン
10,980税込12,078
1枚
8日以内出荷
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。 ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
寸法(mm)グレーチングすき間:6グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
取付方式C型20mmレール
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1袋(1本)
当日出荷から5日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
首ふり人形芯材 アーテック[学校教材・教育玩具]首ふり人形芯材アーテック[学校教材・教育玩具]
655税込721
1セット
3日以内出荷
動きをリアルに表現しよう。頭に触れると首をふるポーズが自在 針金製の手足芯材で自在なポーズ足用芯材を固定するストッパー付き。サイズ:頭部用芯材:Φ65×65mm、胴芯材(針金組込済):140×120×22mm、プラスチック台:Φ100×15mm ATねんどL:約165×120×20mm。セット内容:頭部用芯材×1、胴芯材(針金組込済)×1、プラスチック台×1、ATねんど L付(超軽量粘土)×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様ATねんどL付セット内容頭部用芯材×1、胴芯材(針金組込済)×1、プラスチック台×1、ATねんど L付(超軽量粘土)×1寸法(mm)頭部用芯材:Φ65×65、胴芯材(針金組込済):140×120×22、プラスチック台:Φ100×15
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
329税込362
1個
当日出荷から21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1袋(1本)
翌々日出荷から11日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
交流変換器(平均値) 渡辺電機工業交流変換器(平均値)渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所
24,880税込27,368
1袋(1本)
翌々日出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に対応板厚(mm)1.2~1.6材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 4100シリーズTPE 岩田製作所トリムシール 4100シリーズTPE岩田製作所
24,880税込27,368
1袋(1本)
翌々日出荷
長さ(mm)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ4100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE岩田製作所
25,980税込28,578
1袋(1本)
翌々日出荷
長さ(mm)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ3100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
机と椅子ジオラマセット(木製) アーテック[学校教材・教育玩具]机と椅子ジオラマセット(木製)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,219税込1,341
1セット
3日以内出荷
■教室内のジオラマを作ることができるセットです。 生徒ひとりひとりの思い出に残る「教室内での一コマ・ワンシーン」を再現できます。机・椅子はトムソン抜加工済で組立が簡単。生徒全員の作品が集まれば、迫力のある共同制作作品になります。※ねんどのパッケージの仕様は、変更になる場合があります。ご了承ください。■教室内のジオラマを作ることができるセットです。 生徒ひとりひとりの思い出に残る「教室内での一コマ・ワンシーン」を再現できます。机・椅子はトムソン抜加工済で組立が簡単。生徒全員の作品が集まれば、迫力のある共同制作作品になります。 ※ねんどのパッケージの仕様は、変更になる場合があります。ご了承ください。サイズ:完成サイズ 机120×90×H105mm、椅子65×70×H100mm ベース本体(トムソン加工済):280×235×4.5mm。セット内容:机と椅子ジオラマベース 280×235×4.5mm×1、エアースタイリスト芯 大×1 (組立・針金組込済)約354×133×15mm) 、土台板 木製 (170×160×9mm)×1、ATねんどL×1、足どめ金具×2、名前札×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様ATねんどL付セット内容机と椅子ジオラマベース(280×235×4.5mm)×1、エアースタイリスト芯 大(組立・針金組込済・足どめ金具付)(全長350mm)×1、土台板 木製(170×160×9mm)×1、ATねんどL×1、名前札×1寸法(mm)(完成サイズ 机)120×90×H105)、(椅子)65×70×H100
トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体) 日本オイルポンプトロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)日本オイルポンプ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
実効値変換器(真の実効値) 渡辺電機工業実効値変換器(真の実効値)渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~10V
リニアライザ 渡辺電機工業リニアライザ渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タコジェネ変換器 渡辺電機工業タコジェネ変換器渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
割算器 渡辺電機工業割算器渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平均値演算器 渡辺電機工業平均値演算器渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローセレクタ 渡辺電機工業ローセレクタ渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
開平演算器 渡辺電機工業開平演算器渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
掛算器 渡辺電機工業掛算器渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータWSP-DE-15 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-15渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
ハイセレクタ 渡辺電機工業ハイセレクタ渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応