カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • スイッチ用銘板(1)
    • トグルスイッチ(2)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「at-402」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
ガラステープ 富士インパルスガラステープ富士インパルス
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
構成部品消耗部品
カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)トリプルブランチエイPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアルダクト廻り防水部材 LSパイプスハット日東エルマテリアル
8,298税込9,128
1箱(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5セパレータ外側・内側分割タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip SAM V71 Xplained Ultra 評価 キット ATSAMV71-XULT MICROCHIPMicrochip SAM V71 Xplained Ultra 評価 キット ATSAMV71-XULTMICROCHIP
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
SAM V71 Xplained Ultra評価キット. ATSAMV71-XULT SAM V71 Xplained Ultra評価キットはSAMシリーズのV71、V70、S70、E70 ARMR CortexR-M7マイクロコントローラの評価専用に設計されており、独自の設計に機能を追加するための多彩なオンボード機能を備えています。SAM V71 Ultra評価キットの機能と利点 ATSAMV71Q21マイクロコントローラ Atmel Studioでサポート 組み込みデバッガ 内蔵イーサネットMAC WM8904ステレオオーディオコーデック ATA6561 CANトランシーバ SDカードコネクタ、SDIO対応 カメラインターフェイスコネクタ MediaLBコネクタ Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 Xplained Pro LCDヘッダ x 1 4ビットETM用Coresight 20コネクタ Arduino Dueシールドコネクタ 外部デバッガコネクタ AT24MAC402 256 kB EEPROM 2 MB QSPIフラッシュ 2 MB SDRAM 32.768 kHzの水晶発振器 12.0 MHzの水晶発振器 スーパーコンデンサバックアップ 黄色ユーザーLED x 2 電源スイッチボタン リセットボタン
仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM V71 Xplained Ultraテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M7プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMV71Q21プロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology シリアルEEPROM MICROCHIPMicrochip Technology シリアルEEPROMMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.15W MCT0603MD1002DP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.15W MCT0603MD1002DP500VISHAY
38,980税込42,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±25ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MCT AT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
ポストコーン スタンダードタイプPAT NOKポストコーン スタンダードタイプPATNOK
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。接着剤で固定します。
用途車止め、車線分離オレンジ材質(本体)ウレタンゴム設置方式固定式(貼付式)太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)350
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ 呉竹ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ呉竹
169税込186
1本
4日以内出荷
毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。
インク水性染料インキ
ピグ(R) スタットマット ピグピグ(R) スタットマットピグ
66,980税込73,678
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
・帯電防止処理加工された油専用マット。可燃性液体を安全に吸収します。 ・水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 ・揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 ・パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 ・帯電防止処理済み、静電気に関するANSI(米国規格協会)規格、米軍MIL規格に適合。
用途ガソリンなど、静電気で簡単に引火する油の回収用、漏洩対策用として
DFテーブル<配送時設置サービス付> イトーキDFテーブル<配送時設置サービス付>イトーキ
599,800税込659,780
1台
61日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
小型トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から105日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV(1分間以上)取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上定格誘導負荷電流(A)10(AC125V)(力率=0.6)
(26430)スポット ランプ ニッサン(26430)スポット ランプニッサン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(24045)エアコン ハーネル ASSY ニッサン(24045)エアコン ハーネル ASSYニッサン
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
CQM1 I/O端子台変換アダプタ omron(オムロン)CQM1 I/O端子台変換アダプタomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
品名形CQM1(H)シリーズ入出力ユニット 端子台変換アダプタ
ボウスイキャップ BIGM(丸山製作所)ボウスイキャップBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
規格AT-402()部品名称ボウスイキヤツプ図解NoVSM100-11 メータパネル部品_No.21、VSA100-11 1990ネン メータパネル部品_No.21、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.21
ゴムキャップニツカイ BIGM(丸山製作所)ゴムキャップニツカイBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
備考S532ヨウゴムキヤツプ規格AT-402K部品名称ゴムキヤツプニツカイ図解NoMS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.11、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.6、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.6、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.11、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.6、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.6、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.11、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.11
長角形非照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形非照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
199税込219
1個
10日以内出荷
カテゴリー付属品、ボタン 長角
LB・白熱球用長角形照光ボタン 白 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)LB・白熱球用長角形照光ボタン 白NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
199税込219
1個
10日以内出荷
適合機種LB内容長角形照光ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
LB・白熱球用長角形照光ボタン 赤 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)LB・白熱球用長角形照光ボタン 赤NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
199税込219
1個
10日以内出荷
適合機種LB内容長角形照光ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
ボウスイキャップ BIGM(丸山製作所)ボウスイキャップBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
仕様2017年1月~規格AT-402-K図解NoMS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.11、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.13、MS415R4CFS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.13、MSA515R4C-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.11、MS615R4CF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.11、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.11、MSA415R4C-120(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.13、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.31、MLSA415R4C(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.13、MSA413R4C 8.5 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.11、MS615R8CGF-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.13など
関連キーワード
pt-40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pt-40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら