カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • バイク純正部品(26)
  • 制御機器(8)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at72」の検索結果

98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業
    ホワイト
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ブラック

    ガードマンⅡR型 T型ブンキ

    マサル工業(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
    用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
  • ウレタンホースジョイント SK11

    ウレタンホースジョイント

    SK11(3件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • (23976)シムAT 72 ホンダ

    (23976)シムAT 72

    ホンダ
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
  • ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • DAT72410 CYNERGY3

    DAT72410

    CYNERGY3
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TV-NAVI JUMPER BLITZ

    TV-NAVI JUMPER

    BLITZ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
  • TV JUMPER BLITZ

    TV JUMPER

    BLITZ
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    5日以内出荷
    ブリッツ テレビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
  • R 1/4"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコ

    R 1/4"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
    エスコ品番EA141AT-72材質真鍮ねじ径R1/4”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)9
  • リチウムイオン充電池7230 タジマツール(TJMデザイン)

    リチウムイオン充電池7230

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    3000mA大容量リチウムイオン充電池。ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
    用途ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー出力電圧DC7.2V/最大3A使用温度(℃)充電±0~40(結露なきこと)、放電ー5~40(結露なきこと)対応機種〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY充電時間3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時内蔵電池リチウムイオン充電池容量(mA)3000接続ポート充電:USB Type-C入力電圧DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)
  • 7.2V充電池1.4Ah タジマツール(TJMデザイン)

    7.2V充電池1.4Ah

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    充電式コーキングガンエレキテル用充電池
    用途充電式電動コーキングガンアクセサリーアズワン品番64-8467-86
  • Cynergy3 リードリレー CYNERGY3

    Cynergy3 リードリレー

    CYNERGY3
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード

    nexperia
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 職業用ミシン ヌーベル800 brother(ブラザー)

    職業用ミシン ヌーベル800

    brother(ブラザー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    7日以内出荷
    職業用本縫いミシン。プロ用ミシンに欠かせない基本性能と拡張性を備え、正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。
    用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど付属品普通縫い押え(本体に装着)・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他形状垂直全回転釜質量(kg)10.8電源(V)100消費電力(W)81機能送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で使用針HL×5
  • Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72410 Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72410

    Sensata / Cynergy3
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    6日以内出荷
    HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現
    仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 780Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc接点材質 = タングステン℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • (42700)デイスク,アルミホイール ホンダ

    (42700)デイスク,アルミホイール

    ホンダ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
  • SPEEDOMETER ASSY   37200MAT721 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY 37200MAT721

    ホンダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TIRE  87505MAT720 ホンダ

    LABEL,TIRE 87505MAT720

    ホンダ
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
  • COMB METER ASSY   37100MAT721 ホンダ

    COMB METER ASSY 37100MAT721

    ホンダ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF 三菱マテリアル

    スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー78プラド中/後期 8人乗り (T720-AB H05/05~H08/04) grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー78プラド中/後期 8人乗り (T720-AB H05/05~H08/04)

    grace
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    9日以内出荷
    こちらの商品は3列分/フロント・2列目・3列目(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
    用途純正シートの保護、シートカスタム
  • 絶縁トランス azbil(旧:山武)

    絶縁トランス

    azbil(旧:山武)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    22日以内出荷
    1次側100/200/220V、2次側25V、23VA、温度ヒューズ付
  • モジュール(AT) PT コントロール (RF72) MAZDA(マツダ)

    モジュール(AT) PT コントロール (RF72)

    MAZDA(マツダ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(82件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • かくれん棒 タッチアップ 建築の友

    かくれん棒 タッチアップ

    建築の友
    ¥499税込¥549
    1個(5mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水! 「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。 絵の具感覚で簡単に塗ることができます。 隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。 「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。 ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
    用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に 石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。内容量(mL)5主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング使用場所屋外/屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し・耐水性塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm)
  • リアルブラッシュ 呉竹

    リアルブラッシュ

    呉竹(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
    材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs全長(mm)154径(Φmm)13インク水性染料インキ商品タイプ本体
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1
  • 112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ

    112形 マイクロ励磁ブレーキ

    三木プーリ
    ¥11,682~税込¥12,850~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
    最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
  • PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源 PULS

    PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源

    PULS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 4100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6200シリーズ Aタイプ

    岩田製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    色黒寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~1.6寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズTPE

    岩田製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    翌々日出荷
    チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております
    材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R8DIN-A10DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R8DIN-A10DIN

    三木プーリ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ4タイプ突合せ軸用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】8コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10JIS-A8DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10JIS-A8DIN

    三木プーリ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ4タイプ突合せ軸用規格【キー溝】旧JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】10コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-15-24V-R10DIN-A10 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-15-24V-R10DIN-A10

    三木プーリ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ4タイプ通し軸用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】10コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)500
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10DIN-A10DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10DIN-A10DIN

    三木プーリ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ4タイプ突合せ軸用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】10コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN

    三木プーリ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ4タイプ突合せ軸用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】10コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000