カテゴリ
- 制御機器(15)
- 建築金物(5)
- バイク純正部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

強着スタンプ台タート<塗布用>
シヤチハタ(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷強着スタンプインキ タートを塗布して使う、インキの入っていないスタンプ台。強着スタンプインキ タートの速乾性やスペシャルタイプを塗布してお使いください。サイズは中形・大形・特大形の3種類です。ご使用になる印判の大きさ、目的などによりお選びください。適合本体タートインキ多目的、金属用、プラスチック用等シリーズTATグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース(1件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個3日以内出荷から5日以内出荷用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ
スリーピース¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷から10日以内出荷径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ
中西産業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。仕様●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835アズワン品番67-2357-49
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ
中西産業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。仕様●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834アズワン品番67-2357-48
携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー
スタンダード¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷付属品アンテナ ATU-12J、ベルトクリップ CLIP-20、リチウムイオン電池パック FNB-V145LI、急速充電器セットVAC-70 AAM69X002、アクセサリーコネクターカバー、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書、登録申請の手引き質量(g)260※標準電池パックFNB-V145LI、アンテナ含む使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧DC7.4V±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×56×31(※アンテナ、突起部除く)チャンネル数デジタル: 82ch(30ch+52ch増)/上空利用: 15ch(5ch+10ch増) ※受信のみ周波数帯域(MHz)351送信出力5W/2.5W/1Wバッテリー容量(mAh)2100変調方式4値FSK低周波出力700mW以上(10%歪時)
フラット直角分岐装置
伊東電機¥699,800~税込¥769,780~1台46日以内出荷小物搬送などあらゆる分岐に対応するF-RATの集大成モデルです。メンテナンス性、サイズバリエーションなど充実機能を集約しました。業界初、機構高さ125mmのコンパクト設計でラインのカスタマイズに貢献します。用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。多段積み搬送物の分岐に。スペースを有効活用した多段式の仕分けコンベヤに。材質ローラ面:スチール、キャリアホイル面:ゴム長さ(mm)895ローラー幅(mm)895RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6/38
『パーツ販売』25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ 235MH
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら