カテゴリ

  • 事務用品(36)
    • 電卓(8)
    • ラミネーター(8)
    • シュレッダー(17)
  • 研磨材(1)
    • 切断機用カッター(チップソー)(1)
  • パソコン/周辺機器(87)
    • ディスプレイ/モニター付属品(32)
  • メカニカル部品(39)
  • 物流用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 家電(6)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「aurora」の検索結果

195件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    マイクロカット 3Wayシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
    仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)ダストボックス容量(L)16細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • 4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)

    4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
    質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
  • ラミネートフィルム100μ AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム100μ

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • 裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン)

    裁断機付きラミネーター

    AURORA(オーロラジャパン)(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
    連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • ペダル Aurora(オーロラ) 三ヶ島製作所

    ペダル Aurora(オーロラ)

    三ヶ島製作所
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1ペア
    4日以内出荷
    複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。
    寸法(mm)W92 × L95
  • フリースタイルふせん <Aurora Series> ロジック

    フリースタイルふせん <Aurora Series>

    ロジック
    ¥479税込¥527
    1個(15枚)
    3日以内出荷
    フリースタイルふせん。主な特長。差し込んで保管できる優れもの!。ファイルやペン立てに差し込めるデザインで、付箋の収納の幅が広がりより便利に使えます。オリジナルの凹型デザイン。見た目にも、機能的にもこだわったおしゃれなデザインです。ペン立てやファイルボックスなどに差し込んで収納できます。
    直径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートフィルム(A4) AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム(A4)

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥539税込¥593
    1パック(20枚)
    当日出荷
  • ペダル Aurora(オーロラ) Ezy Superior 三ヶ島製作所

    ペダル Aurora(オーロラ) Ezy Superior

    三ヶ島製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1ペア
    3日以内出荷から5日以内出荷
    複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。
    用途サイズ: W92 mm × L95mm。重量:404g (pair)
  • ランドマークふせん <Aurora Series> ロジック

    ランドマークふせん <Aurora Series>

    ロジック
    ¥479税込¥527
    1個(15枚)
    3日以内出荷
    ランドマークふせん。主な特長。地図やガイドブックの大切なスポットに立体的なマークが付けれます。見た目にも、機能的にもこだわったおしゃれなデザインです。平面なノートやガイドブックの重要なポイント、立ち寄った場所などに立体的に面白いマークが出来ます。
    寸法(mm)102×10色オーロラカラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デイリープランふせん <Aurora Series> ロジック

    デイリープランふせん <Aurora Series>

    ロジック
    ¥479税込¥527
    1個(15枚)
    3日以内出荷
    デイリープランふせん。主な特長。その日の予定を書いて、PCモニターなど目立つ所に貼り、予定が終了すれば剥がして完了です。スケジュール計画用の便利な付箋です。8件のタスクを管理出来ます。頑張って達成したら剥がして完了です。タスクを上手く管理する事で、仕事も効率良く進み、プライベートも有意義に過ごせます。
    寸法(mm)105×66RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュシュレッター ダストボックス16L大容量 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
    寸法(mm)300×170×373質量(kg)約3.5連続使用時間(分)5(連続使用)、50(休止時間)ダストボックス容量(L)約16裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙6枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2
  • ラミネーター AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネーター

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷
    2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーター
    ウォームアップ時間約2~4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート100ミクロン
  • 60分連続裁断シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    60分連続裁断シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    ノンストップ60分細断可能!! 大量の細断でも面倒な待ち時間なし!! 60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。 一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。 カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
    色ホワイトキャスターあり連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)2×12ダストボックス容量(L)約23最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-19細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530細断可能物カード・ホッチキス10号針リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • 4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)

    4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工)

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き
    用途ラミネート加工寸法(mm)496、170、95ウォームアップ時間5秒最大ラミネート厚さ(mm)0.15ローラー数4ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450フィルム厚さ(μm)75、100、150対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
  • wavy loop(aurora) for iPhone 17 Pro ユニケース

    wavy loop(aurora) for iPhone 17 Pro

    ユニケース
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    ぷっくり×なみなみの立体感がかわいいiPhoneケース。毎日持ち歩くスマホだから、ちょっと気分が上がるデザインを。「Wavy Loop Case」は、ぷっくりとしたウェーブフォルムがアクセントになった、トレンド感たっぷりのiPhoneケースです。シンプルながらも個性を引き立て、持つだけでコーデに抜け感と遊び心をプラスしてくれます。選べる2カラーで気分に合わせて。オーロラはやや透け感があり、見る角度によって色が変わる幻想的な輝きが魅力。メタリックなシルバーは、ぷっくりとした質感が際立ち、モードな印象に。どちらも手元を彩る、印象的なカラーラインアップです。デザイン性と使いやすさを両立。柔らかな素材で着脱しやすく、画面やカメラ周りは少し高めに設計されいるため、本体を傷などから守ります。サイドボタンやカメラコントールも精巧にデザインされており、操作性を邪魔しません。ストラップホルダー付きで、お好みのストラップを取り付けてアレンジも楽しめます。
    色aurora対応機種iPhone17Pro
  • 静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    大きな窓がついてごみ量の確認がしやすい引き出しタイプのダストボックスのシュレッダー。重いモーター部分を持ち上げることなくゴミを捨てられるから管理の楽さでは一番です。クレジットカード、CDの裁断も可能なのでメディアの廃棄もある方にも。
    仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚寸法(mm)160×330×358質量(kg)約4.5連続使用時間(分)5(使用)/45(休止)ダストボックス容量(L)約10アズワン品番65-1795-14音量(dB)【モーター】60最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
  • ハンディカラー電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    ハンディカラー電卓

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様デュアルパワー、税計算、計算状態表示付きサイズハンディサイズ質量(g)約36桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×102×9寸法(幅×奥行×高さ)(mm)61×102×9
  • セキュリティーワイヤー Dell ALIENWARE AURORA Aurora R11対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー Dell ALIENWARE AURORA Aurora R11対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dell ALIENWARE AURORA Aurora R11材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    オートフィードシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。
    色ホワイトキャスターあり騒音値(dB)58連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)4×12ダストボックス容量(L)32細断速度85枚/分最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-20細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚までオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • 卓上税率切替電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    卓上税率切替電卓

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)173×107×26質量(g)約145.7桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/チルト表示/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
  • ハンディ電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    ハンディ電卓

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    サイズハンディサイズ
  • ラミネートフィルム100μ(B7) AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム100μ(B7)

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥179税込¥197
    1パック(20枚)
    当日出荷
    フィルム厚100ミクロンのラミネートフィルム20枚入り。ラミネート加工をすることで耐久性や防水性を付加できます。
    フィルム厚さ(μm)100
  • 卓上税率切替電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    卓上税率切替電卓

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)206×155×35色ホワイト質量(g)約244.5桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
  • 卓上電卓(中型) AURORA(オーロラジャパン)

    卓上電卓(中型)

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    サイズ中型
  • 卓上カラー電卓(中型) AURORA(オーロラジャパン)

    卓上カラー電卓(中型)

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズ中型
  • クロスカットシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    クロスカットシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    仕様【連続裁断時間】3寸法(mm)303×154×261質量(kg)2.65枚数【定格挿入】A4コピー用紙5枚(最大6枚)ダストボックス容量(L)約9裁断寸法(mm)4×38(クロスカット)RoHS指令(10物質対応)対応作動音(dB)(モーター)62裁断速度(m/min)2
  • VESA変換金具 AURORA(共栄商事)

    VESA変換金具

    AURORA(共栄商事)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付VESAが800x400/500/600のディスプレイをご使用の際に。 縦設置にも対応。
  • ニューデザインアルミローススタンド AURORA(共栄商事)

    ニューデザインアルミローススタンド

    AURORA(共栄商事)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    小型~大型用ディスプレイ対応 スタジオ・会議室・店舗等さまざまなシーンで活躍! ハンドルの高さもフリー調整でき、配線をまとめるケーブルフックとしてもご利用いただけます。 ディスプレイの2段階調整機能付き。
    質量(kg)16.4取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100~400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~40機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60ディスプレイ~60インチ傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~45調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    便利ならくらく取手付き 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
    寸法(mm)164×310×380質量(kg)約3.5連続使用時間(分)3(連続使用)、45(休止時間)ダストボックス容量(L)約13対応メディアクレジットカート 1枚(マイクロカット)裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)給紙可能枚数A4コピー用紙4枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:62裁断速度(m/min)2.5
  • 天吊ハンガー両面設置タイプ AURORA(共栄商事)

    天吊ハンガー両面設置タイプ

    AURORA(共栄商事)
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット
    翌々日出荷
    付属品ディスプレイ取付用ボルトセットその他高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)寸法(mm)機器収納スペース:W200×D75×H80質量(kg)積載:~40(2台)、4.3(FH-10TS本体)取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200対応RoHSディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~43インチ
  • FPD用オプション品 AURORA(共栄商事)

    FPD用オプション品

    AURORA(共栄商事)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ボックス付きの棚板。 A4サイズ書類やリモコンの収納にピッタリ。
    質量(kg)1.4取付方式【ディスプレイ】VESA 600×400色(本体)メタリックダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5in1ラミネーター(カット機能付き) AURORA(オーロラジャパン)

    5in1ラミネーター(カット機能付き)

    AURORA(オーロラジャパン)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッターウォームアップ時間約4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)330再生紙使用マーク適合
  • プロジェクター用吊ハンガー AURORA(共栄商事)

    プロジェクター用吊ハンガー

    AURORA(共栄商事)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    翌々日出荷
    各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ
    付属品プロジェクター取付用ボルトセット高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:130質量(g)2.0kg最大積載量(kg)~12まで機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1Uスライド棚 AURORA(共栄商事)

    1Uスライド棚

    AURORA(共栄商事)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    EIAラックシリーズ及びレクチャーキャビネットシリーズに使用可。 通常取付はスライド棚仕様・裏返し取付は引出しとして使用可。 積載重量は5kgまで。
    積載荷重(kg)5
  • 天吊ハンガー横2面タイプ AURORA(共栄商事)

    天吊ハンガー横2面タイプ

    AURORA(共栄商事)
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット
    翌々日出荷
    付属品アイボルト/ディスプレイ取付用ボルトセットセット内容FH-10本体(ブラック)/K-20W/標準フランジ/標準パイプ質量(kg)積載:~12(2台)、5.7取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100対応RoHSディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~27インチ
  • EIA用オプション品 AURORA(共栄商事)

    EIA用オプション品

    AURORA(共栄商事)
    ¥86,980税込¥95,678
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    EIA1U換気パネル20枚セット まとめ買いに最適。 熱を発する機器の放熱や、機器ラック内の換気を促します。
    質量(g)0.2kg(1枚あたり)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1
  • EIA用オプション品 AURORA(共栄商事)

    EIA用オプション品

    AURORA(共栄商事)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    EIA1Uブランクパネル20枚セット まとめ買いに最適。 空きユニットスペースをすっきり埋めて内部配線も隠せます。
    質量(g)0.3kg(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1
  • コードレスリフトスタンド AURORA(共栄商事)

    コードレスリフトスタンド

    AURORA(共栄商事)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    翌々日出荷
    充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! リフトタイプはプロジェクターや重量物の昇降などに最適です。
    付属品落下防止バー/アジャスター/アジャスター固定金具/充電式バッテリー質量(kg)60タイプコードレス積載荷重(kg)~60天板高さH(mm)フリー調整可 昇降ストローク400キャスター径(Φmm)エラストマー:100収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90RoHS指令(10物質対応)対応天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)760×620
  • 昇降式スタンド AURORA(共栄商事)

    昇降式スタンド

    AURORA(共栄商事)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷
    90インチクラスの超大型ディスプレイ対応 リモコン操作でディスプレイをスムーズに昇降可能。
    仕様実用新案取得品質量(kg)55取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W200・300・400・500・600 H~500積載荷重(kg)【ディスプレイ】~80機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:100ディスプレイ~90インチ昇降方式電動RoHS指令(10物質対応)対応
  • FPD用オプション品 AURORA(共栄商事)

    FPD用オプション品

    AURORA(共栄商事)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    スタンド用オプション 地震対策としてスタンドと床を アンカー固定できます。
    仕様Φ100エラストマーキャスター専用質量(kg)2キャスター数4RoHS指令(10物質対応)対応