カテゴリ

  • バッテリー・電装(38)
    • 自動車用電線/コード(9)
    • 分配/配線コード(6)
  • バイク部品(17)
    • バイク用ハーネス(5)
  • 電気材料(9)
  • 作業服(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(sq)
許容電流(A)
使用可能電力
82W以下・140W以下・165W以下・280W以下
ブランド
モノタロウ・清和工業・矢崎総業・DAYTONA(デイトナ)・エーモン・SAPI・Meltec(大自工業)・信和自動車工業・K-CON(キタコ)・ボンマックス・BRIDGE[自動車用品]・ELPA・光興業・NBK(鍋屋バイテック会社)・KIJIMA(キジマ)・エスコ・KITZ(キッツ)・昭和技研工業・TRUSCO・Nikon(ニコン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av1.25」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクターセット 110型 モノタロウコネクターセット 110型モノタロウ(57件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。適合電線AVまたはAVS0.3~1.25材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅販売区分業務用
平型端子 BRIDGE[自動車用品]平型端子BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
659税込725
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
配線コネクター エーモン配線コネクターエーモン(7件のレビュー)
399税込439
1パック(6個)
当日出荷
コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
用途配線コードの分岐に。
平型端子 オス&メスセット モノタロウ平型端子 オス&メスセットモノタロウ(25件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅販売区分業務用
防水ギボシ端子セット エーモン防水ギボシ端子セットエーモン(2件のレビュー)
699税込769
1パック(5セット)
当日出荷
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。防水性IPX3相当セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水
圧着接続端子 細線用 チューブ付 モノタロウ圧着接続端子 細線用 チューブ付モノタロウ(19件のレビュー)
359税込395
1個(15セット)
当日出荷
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン全長(mm)端子:約15、チューブ:約40使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下販売区分業務用
圧着接続端子 エーモン圧着接続端子エーモン(5件のレビュー)
299税込329
1パック(12個)ほか
当日出荷
用途配線コードの確実な接続に。
平型スリーブ 187型 モノタロウ平型スリーブ 187型モノタロウ(5件のレビュー)
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
用途187型メス端子の絶縁・保護材質PVC適合電線AV(S)0.5~1.25sq販売区分業務用
平型端子【メスセット】 エーモン平型端子【メスセット】エーモン(3件のレビュー)
349税込384
1パック(8セット)
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
丸型端子 エーモン丸型端子エーモン(6件のレビュー)
299税込329
1パック(8個)
当日出荷
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。タイプ丸型端子種別丸型材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック) K-CON(キタコ)コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック)K-CON(キタコ)(30件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷から3日以内出荷
極数分の端子が入ったコネクターセット。
電源取出しコネクター エーモン電源取出しコネクターエーモン(7件のレビュー)
249税込274
1パック(2個)
当日出荷
電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
丸型圧着端子 エーモン丸型圧着端子エーモン(1件のレビュー)
299税込329
1パック(8個)
当日出荷
スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVCタイプ丸型圧着端子種別丸型圧着
平型端子スリーブ(187型) BRIDGE[自動車用品]平型端子スリーブ(187型)BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]平型スリーブ(110型)BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
コネクター(HM防水) K-CON(キタコ)コネクター(HM防水)K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ギボシ端子セット エーモンギボシ端子セットエーモン(23件のレビュー)
469税込516
1パック(6セット)
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
カプラー(ロック付) エーモンカプラー(ロック付)エーモン(24件のレビュー)
189税込208
1セットほか
当日出荷
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
端子SET K-CON(キタコ)端子SETK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
カプラー用端子セット【110型】 エーモンカプラー用端子セット【110型】エーモン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
配線コード エーモン配線コードエーモン(13件のレビュー)
549税込604
1巻(6m)
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
平型端子 BRIDGE[自動車用品]平型端子BRIDGE[自動車用品]
639税込703
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
58コネクタ・Xタイプ ターミナル 矢崎総業58コネクタ・Xタイプ ターミナル矢崎総業
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
平型端子【オスセット】 エーモン平型端子【オスセット】エーモン
349税込384
1個
当日出荷
質量(g)16タイプオスセット端子種別110型・187型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
ブレーキスイッチ用端子SET K-CON(キタコ)ブレーキスイッチ用端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
187型平型端子、スリーブのセット。
セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプ187型適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/スズメッキ
コネクター(MT防水) K-CON(キタコ)コネクター(MT防水)K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷から3日以内出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別MT防水(カプラー)白適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]平型110型端子オス・メススリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
コネクター(HM) K-CON(キタコ)コネクター(HM)K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷から5日以内出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
平型端子SET K-CON(キタコ)平型端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷から3日以内出荷
コネクター用平型端子のオス/メスのセット。
材質/処理黄銅/防錆
HM/MT防水コネクター用端子セット DAYTONA(デイトナ)HM/MT防水コネクター用端子セットDAYTONA(デイトナ)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
イグニッションコイル用端子SET K-CON(キタコ)イグニッションコイル用端子SETK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプホンダミニ車種等適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/スズメッキ
平型187型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]平型187型端子オス・メススリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
平型端子187型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から33日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
8,690税込9,559
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VAVコード(自動車用透明二重被覆電線) 清和工業VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)清和工業(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
防水型絶縁スリーブ L 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水型絶縁スリーブ L日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,198税込1,318特価
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(100m)
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
電源分岐ハーネス【ギボシ端子】 エーモン電源分岐ハーネス【ギボシ端子】エーモン(5件のレビュー)
469税込516
1パック(3個)
当日出荷
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
VブロックA型 ナベヤVブロックA型ナベヤ(3件のレビュー)
34,900税込38,390
1セット(2個)
当日出荷から109日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズボックス YECミニ平型ヒューズボックスYEC(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら