カテゴリ

  • オフィス家具(163)
  • 溶接用品(73)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 切削工具(17)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 住設機器(6)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「awf」の検索結果

346件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1AWF)ハーネス、フロント MAZDA(マツダ)

    (1AWF)ハーネス、フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-2081 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-2081

    ダイヘン
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-17 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-17

    ダイヘン
    ¥769~税込¥846~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-2041 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-2041

    ダイヘン
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-1541 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-1541

    ダイヘン
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-1581 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-1581

    ダイヘン
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-26 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-26

    ダイヘン
    ¥769~税込¥846~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • テープセット フューエルタンク 68110-15H20-AWF スズキ

    テープセット フューエルタンク 68110-15H20-AWF

    スズキ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • テープセット ボデーカウリングアッパ 68270-15H40-AWF スズキ

    テープセット ボデーカウリングアッパ 68270-15H40-AWF

    スズキ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](121件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](14件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2色Aホワイト仕上Aホワイト
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2色Aブラック仕上Aブラック
  • サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
    寸法H(mm)40寸法D(mm)2寸法(Φmm)22寸法W(mm)30
  • フロントフェルール アオイ

    フロントフェルール

    アオイ
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアウォッシュフィルター(3枚入) エスティジェイ

    エアウォッシュフィルター(3枚入)

    エスティジェイ
    ¥4,429~税込¥4,872~
    1袋(3枚)
    当日出荷
    取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
    材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
  • リアフェルール アオイ

    リアフェルール

    アオイ
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • カラーリング (TWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    カラーリング (TWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物](2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂色クールホワイト種類角型レジスター捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
  • 空調作業服用エアウォッシュフィルター Kタイプ エスティジェイ

    空調作業服用エアウォッシュフィルター Kタイプ

    エスティジェイ
    ¥4,790税込¥5,269
    1セット(30枚)
    当日出荷
    空調機能服のファンにかぶせて取り付けることにより、ほこりや粉じん、 また危険な火花が服の中に侵入するのを防ぐことができます。 また、ファンの保護や長持ちにもつながります。 ファンの風量が落ちないため、涼しさを保つことが可能です。(圧力損失7%以下) ほこりはよくとるが目詰まりしにくい。難燃性素材なので溶接作用現場でも安全。 国内縫製で高品質。脱臭機能フィルターのため、嫌な臭いを服の中に入れません。
    用途主要メーカー空調機能服用ファンに取付け、ほこりや粉じん、また危険な火花が服の中に侵入するのを防ぐ。セット内容フィルタ30枚材質難燃性ポリエステル(フィルター)/天然ゴム(ゴム部)色ホワイトファン径(cm)10フィルター交換目安推奨:1週間に1度(環境によって異なる)
  • ウェルドサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウェルドサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2.0色生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷式アフタクーラ SMC

    水冷式アフタクーラ

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から39日以内出荷
    ・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
  • 両口エルボユニオン アオイ

    両口エルボユニオン

    アオイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物]

    樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付

    ユニックス[建築金物]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
    材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂色クールホワイト(フェイス部)種類角型ガラリ
  • エアウォッシュフィルター(5枚入) エスティジェイ

    エアウォッシュフィルター(5枚入)

    エスティジェイ
    ¥5,880税込¥6,468
    1セット(5枚)
    翌日出荷
    貼り付けるだけで、ほこり、花粉をキャッチ。エアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な掃除が不要。低圧損フィルターの為、エアコンに負担をかけず省エネ運転が可能。裏面が粘着加工されており、 シールのように簡単に貼り付け出来ます。
    材質難燃性ポリエステル寸法(mm)570×570タイプ粘着タイプ
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12

    富士電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
  • ジョイント SUS両口エルボユニオン ケニス

    ジョイント SUS両口エルボユニオン

    ケニス
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    6日以内出荷
  • 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ

    正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ

    エスティジェイ
    ¥1,970税込¥2,167
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ) 工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。 フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。 羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。 難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。 工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。 第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。 吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
    用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集材質難燃性ポリエステル取付け方法粘着加工対象業務用エアコン、その他空調機器
  • BONX 風防フィルター(10個入) BX3-AWFS1 BONX

    BONX 風防フィルター(10個入) BX3-AWFS1

    BONX
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    BONX mini ヘッドセット用の風防フィルターです。10個入りです。
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09

    富士電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06

    富士電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
  • 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    給気電動シャッター 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物]
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
    材質ASA樹脂色クールホワイト消費電力(W)5.5/5.5使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE) Vivotek

    AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE)

    Vivotek
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌日出荷
    付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:24×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:370W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:24×FE PoE + 2×GbE Combo寸法(mm)440×207×44質量(kg)3.25ポート数総:26入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)380最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:8.8
  • AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE) Vivotek

    AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE)

    Vivotek
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌日出荷
    付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:16×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:16×FE PoE + 2×GbE Combo寸法(mm)440×207×44質量(kg)2.93ポート数総:18入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)250最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:7.2
  • AM/FMポケットラジオ Kenko(ケンコートキナー)

    AM/FMポケットラジオ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    6日以内出荷
    ワイドFM対応のコンパクトなAM/FMラジオです。ポケットサイズで携帯に便利。シンプルデザインで操作が簡単。単4形乾電池×2本(別売)。イヤホン付属
    付属品取扱説明書×1、イヤホン×1質量(g)約65(電池・付属品を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×94×21電池寿命(時間)スピーカー使用時:約15時間(目安)、イヤホン使用時:約20時間(目安)(条件:AM/FM、単4形アルカリ乾電池使用)スピーカー丸型 4cm 0.5W 8Ω(モノラル)受信周波数FM:76~108MHz/AM:530~1605kHz出力端子イヤホン端子:Φ3.5ミニジャック(モノラル)
  • ジェットヘルメット Ami pro ホンダ

    ジェットヘルメット Ami pro

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ビジネスからタウンユーズまで軽快で便利なAmi pro新登場! ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。
    付属品サイズ調整スポンジ仕様あごひもワンタッチバックル採用、ライトスモークのUVカットシールドを標準装備サイズF(フリー)規格PSC/SG(125cc未満)頭囲(cm)57~60未満
  • 銅製圧縮端子 2穴 LCCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 2穴 LCCシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から100日以内出荷
  • アンマネージドPoEスイッチ(AW-FGT-100D-120) 12ポート PoE 8ポート EXモード 2年保証 Vivotek

    アンマネージドPoEスイッチ(AW-FGT-100D-120) 12ポート PoE 8ポート EXモード 2年保証

    Vivotek
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷
    AW-FGT-100D-120は、全12ポート中8ポートのPoE対応ポートを持つアンマネージドPoEスイッチです。 ネットワークカメラ向けに開発された本機は、1本のケーブルで最大250mまでのPoE電源供給を可能にするEXモードを搭載しているため、より効率の良い監視カメラシステム構築を可能にします。 AC電源およびPoE電源供給に対してサージプロテクションを施し雷等の外部からの過電流などから機器保護します。 15.4W/30W 802.3af/802.3at準拠 ポート毎の6KV PoEサージ保護 AC電源4KVサージ保護 入力電圧許容差20%以内(280VAC 4時間、300VAC 1分) 回路保護によるポート間の電力干渉の防止 PoE PD(PoE受電可能機器)の自動検出 STモード:PoEを介して最大100m@100Mbps でPoEカメラに到達可能 EXモード:EX PoEポートを介して最大250m@10Mbps で 802.3af/at カメラに到達可能
    仕様【AutoMDI/MDI-X】対応、【スイッチングファブリック】5.6Gbps、【PoE仕様】@ 10Mbps で 802.3af/at色筐体:ブラック質量(g)1540ポート数FE PoEポート×8、GE コンボポート×2、EXモードPoEポート×2、【PoE対応】8ポート消費電力(W)54VDC/ポート、最大30/ポート適合規格CE、FCC、VCCIコネクタ形状RJ45 PoE×8、RJ45/SFPコンボポート×2、入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×270×44準拠規格IEEE802.3af / IEEE802.3at保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)保証期間2年動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブルEXモード:CAT 6以上のUTP/STPケーブルの使用を強く推奨設置方法水平設置電源供給【PoE電源供給能力】15.4W/30W 802.3af/802.3at準拠、合計:115Wオートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(1536Bytes)伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
  • AM/FMラジオ付きカセットレコーダー Kenko(ケンコートキナー)

    AM/FMラジオ付きカセットレコーダー

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    AM/FMラジオをカセットテープへ録音できます。マイクから音声を録音できます。カセットテープを再生できます。ワイドFM対応。2電源対応(単3形乾電池・DC)。角度調整できる外付けマイクが付属
    付属品USB-DC接続ケーブル、イヤホン、外付けマイク、取扱説明書適合テープ:ノーマルポジション電源単3形アルカリ電池×2個(別売)、DC5V 400mA(付属USB-DC接続ケーブル)本体質量(g)206連続使用時間(時間)ラジオ:約27、テープ:約10.5最大出力スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127入力端子外部マイク端子(Φ3.5mmモノラル)スピーカーΦ50mm/8Ω/0.5W受信周波数AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz出力端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラル)
  • 一般リレー omron(オムロン)

    一般リレー

    omron(オムロン)
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷