カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)

「ax-501」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信号出力ケーブル (2m) 小野測器信号出力ケーブル (2m)小野測器
4,998税込5,498
1個
当日出荷
信号出力ケーブル
ケーブル長(m)2コネクタ(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5)RoHS指令(10物質対応)対応
プレート NO.1 バンパーセット (ZW) MAZDA(マツダ)プレート NO.1 バンパーセット (ZW)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
用途アルミ用
スペーサ YAX-23008-01-50 YAMAHA(ヤマハ)スペーサ YAX-23008-01-50YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
(80331)Fドアガラスラン ニッサン(80331)Fドアガラスランニッサン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(90606)B/ドアアウトサイドハンドル ニッサン(90606)B/ドアアウトサイドハンドルニッサン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(76913)ガーニツシユ,ロツク ピラー RH ニッサン(76913)ガーニツシユ,ロツク ピラー RHニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(84940)フイニツシヤー,ラゲージ サイド アツパー RH ニッサン(84940)フイニツシヤー,ラゲージ サイド アツパー RHニッサン
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(84941)フイニツシヤー,ラゲージ サイド アツパー LH ニッサン(84941)フイニツシヤー,ラゲージ サイド アツパー LHニッサン
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(73910)ヘッドライニング アッセンブリー ニッサン(73910)ヘッドライニング アッセンブリーニッサン
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(74902)カーペット アッセンブリー,フロアー ニッサン(74902)カーペット アッセンブリー,フロアーニッサン
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
スーパーパワーターボファン WAKAスーパーパワーターボファンWAKA
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
強力なブラシレスモーター内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大80000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。高速ベアリング、プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、45m/s+を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。急速タイプC充電専用クイック急速充電器付属しています。 スーパーパワーファンX501には、30w PD/QC急速充電をサポートする便利なタイプC充電インターフェースも組み込まれています。使いやすいデザイン、ボタンを押してファンを起動し、リリースして停止するだけです。 使いやすいインターフェイスにより、必要に応じて簡単に気流を制御できます。高品質構造、TYPE C充電は30Wの充電をサポートしており、ブロワよりコンパクトなサイズで片手よりも操作しやすく、高速かつ効率的な充電を保証します。
用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。付属品ショートノズル(本体に取付済)、クイック充電アダプター45W、クイック充電アダプター専用ケーブル、取扱説明書電圧(V)DC24電源内蔵バッテリー(容量2500mAh)本体寸法(mm)H238xW135xD66本体質量(g)729使用時間(分)(約)低風速60・中風速30・高風速10回転数低風速25000・中風速35000・高風速80000(rpm)充電電圧(V)最大DC10充電電流(A)1.5最大風速(m/s)約45充電時間(時間)約2.5充電端子USB Type-C
高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号:TF172
付属品AC アダプタ(PB-7090)信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス1、JIS C 1516:2014 クラス1、IEC 61672-1:2013 Class 1、ANSI S1.4-2014/Part1 Class1測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数範囲(Hz)10~20k測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:24~138、C:32~138、Z:38~138周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応
高機能普通騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器高機能普通騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号 T S171
付属品AC アダプタ(PB-7090)、信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス2、JIS C 1516:2014 クラス2、IEC 61672-1:2013 Class 2、ANSI S1.4-2014/Part1 Class2測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数範囲(Hz)10~8k測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:23~138、C:30~138、Z:36~138周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応
(80960)Fドアアームレストパネル ニッサン(80960)Fドアアームレストパネルニッサン
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
(80330)Fドアガラスラン ニッサン(80330)Fドアガラスランニッサン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
オムニバス すこやか どうよう CD ARC株式会社オムニバス すこやか どうよう CDARC株式会社
909税込1,000
1個
6日以内出荷
オムニバス スコヤカ ドウヨウ1.むすんでひらいて2.どんぐりころころ3.おもちゃのチャチャチャ4.きしゃぽっぽ5.ももたろう6.はと7.ちょうちょう8.ゆりかごのうた9.てるてるぼうず10.しゃぼんだま11.ひらいたひらいた12.ぶらんこ13.めえめえこやぎ14.おうま15.むしのこえ16.ことりのうた歌詞付
アズワン品番60-1956-69
10-Z SMC10-ZSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
10 Series(10-ZS) SMC10 Series(10-ZS)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
10 Series(10-ISE) SMC10 Series(10-ISE)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
10-ID SMC10-IDSMC
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用Advantech(アドバンテック)
29,980税込32,978
1台
18日以内出荷から82日以内出荷
AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。 柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、 そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。 IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。 【主な特徴】 ・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。 -AMAX-5580 本体- AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4) AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4) AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4) ・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意 ・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。 ・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。 ・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。 ・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
入力電源24 VDC設置方法DINレール
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら