スーパーパワーターボファン
強力なブラシレスモーター内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大80000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。高速ベアリング、プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、45m/s+を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。急速タイプC充電専用クイック急速充電器付属しています。 スーパーパワーファンX501には、30w PD/QC急速充電をサポートする便利なタイプC充電インターフェースも組み込まれています。使いやすいデザイン、ボタンを押してファンを起動し、リリースして停止するだけです。 使いやすいインターフェイスにより、必要に応じて簡単に気流を制御できます。高品質構造、TYPE C充電は30Wの充電をサポートしており、ブロワよりコンパクトなサイズで片手よりも操作しやすく、高速かつ効率的な充電を保証します。
- 用途
- エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。
- 付属品
- ショートノズル(本体に取付済)、クイック充電アダプター45W、クイック充電アダプター専用ケーブル、取扱説明書
- 電圧(V)
- DC24
- 電源
- 内蔵バッテリー(容量2500mAh)
- 本体寸法(mm)
- H238xW135xD66
- 本体質量(g)
- 729
- 使用時間(分)
- (約)低風速60・中風速30・高風速10
- 回転数
- 低風速25000・中風速35000・高風速80000(rpm)
- 充電電圧(V)
- 最大DC10
- 充電電流(A)
- 1.5
- 最大風速(m/s)
- 約45
- 充電時間(時間)
- 約2.5
- 充電端子
- USB Type-C
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ


















![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)








![ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具] ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55286386-200807-02.jpg)



![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19586747-250519-02.jpg)
