カテゴリ

  • 防犯用品(19)
  • メカニカル部品(1)

「axis p1465-le」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS P-LE アクシスコミュニケーションズAXIS P-LEアクシスコミュニケーションズ
149,800税込164,780
1台
欠品中
AXIS P1465-LE 29 mm アクシスコミュニケーションズAXIS P1465-LE 29 mmアクシスコミュニケーションズ
139,800税込153,780
1台
50日以内出荷
フル装備で万能の2メガピクセル監視Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIRディープラーニングによる分析機能音声およびI/O接続内蔵のサイバーセキュリティ機能2つのレンズオプション
用途この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。電力(W)(平均)7.2(最大)13レンズ【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS M3085-V アクシスコミュニケーションズAXIS M3085-Vアクシスコミュニケーションズ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
形状ドーム型保護等級IP42
AXIS T91B47 ポールマウント アクシスコミュニケーションズAXIS T91B47 ポールマウントアクシスコミュニケーションズ
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズAXIS BOX CAMERAアクシスコミュニケーションズ
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
形状BOX型
AXIS M5075-G アクシスコミュニケーションズAXIS M5075-Gアクシスコミュニケーションズ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズAXIS M5074アクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
AXIS M4216-V アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-Vアクシスコミュニケーションズ
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
形状ドーム型使用場所屋内
AXIS P3265-LV アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-LVアクシスコミュニケーションズ
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
AXIS M32-LVE シリーズ アクシスコミュニケーションズAXIS M32-LVE シリーズアクシスコミュニケーションズ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
AXIS F4105-LRE アクシスコミュニケーションズAXIS F4105-LREアクシスコミュニケーションズ
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS M4216-LV アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-LVアクシスコミュニケーションズ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
AXIS M1135-E MK II アクシスコミュニケーションズAXIS M1135-E MK IIアクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
形状BOXタイプ
AXIS M1135 MK II アクシスコミュニケーションズAXIS M1135 MK IIアクシスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
AXIS M43-PLVE シリーズ アクシスコミュニケーションズAXIS M43-PLVE シリーズアクシスコミュニケーションズ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
形状ドーム型保護等級IP66使用場所屋外/屋内
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)22.23材質S45Cピッチ(mm)14種別スパーギヤー
AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR アクシスコミュニケーションズAXIS F2135-RE FISHEYE SENSORアクシスコミュニケーションズ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS 30W MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
AXIS M4317-PLVE アクシスコミュニケーションズAXIS M4317-PLVEアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム完全な180°および360°のオーバービュー個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線ディープラーニングによる分析機能のサポート組み込みのサイバーセキュリティ機能設置が簡単なデジタルロール
レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性能IK10動作温度(℃)-40 to 50防水保護等級IP66カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 uxビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR アクシスコミュニケーションズAXIS F2105-RE STANDARD SENSORアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ