カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 自動車補修部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(64)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- KSフィルター(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- THK(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- NAKATAKI(2)
- オカモト(1)
- CKD(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アイシン精機(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(1)
- ケルン(1)
- 東日興産(TN)(1)
- BRAHMS(1)
- クラレプラスチックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-1001-6」の検索結果

低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥699税込¥7691個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)50寸法t(mm)3耐荷重(kg)(適合扉)38寸法D(Φmm)6寸法W(mm)50適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)38
ミニデッキングビーム
TDS¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷小型車(2~4t車)に最適なスリム形状で軽量な ミニデッキングビームです 。 標準型デッキングビームに対し40~50%軽量化されております。 飛び出し防止機構もついています。
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー
クラレプラスチックス¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性耐負圧力(MPa)-0.10
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ブラインドシェード フォルクスワーゲン用
BRAHMS¥12,980~税込¥14,278~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。メーカーフォルクスワーゲン
スリーバンド 100G箱入
オカモト¥26,980税込¥29,6781セット(100箱)7日以内出荷厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。用途包装用、結束用材質天然ゴム厚さ(mm)1.1色アメ色質量(g)100切り幅(mm)1.1
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
CH Series(CHSGB100)
SMC¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド(C96YB100)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1B100)
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
薄形シリンダ CDQ2B100-16
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-16DZ)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷ストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD
SMC¥98,980税込¥108,8781個20日以内出荷・質量 最大 50% ※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です ・カバーと取付支持金具が一体型 のため、分解、組付けが容易作動方式複動
MBY-Z Series スムースシリンダ 複動・片ロッド
SMC¥27,980税込¥30,7781個23日以内出荷適合付属金具:なしストローク(mm)160取付基本形使用ピストン速度(mm/s)5~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動対応シリンダストーク:160mm使用流体空気チューブ内径(Φmm)100保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B100
SMC¥489,800税込¥538,7801個20日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)100