カテゴリ

  • バイク純正部品(91)
  • 制御機器(10)
  • 物流用品(10)
  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1046」の検索結果

関連キーワード
150件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (B1046)ブラケット、ファンプーリー ニッサン

    (B1046)ブラケット、ファンプーリー

    ニッサン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス スプリング付蝶番(全長=38) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(全長=38)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥260税込¥286
    1個
    当日出荷
    閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13273定格トルク(cN・m)17.3
  • ステンレス スプリング付蝶番(全長=51) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(全長=51)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)27表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13270定格トルク(cN・m)13.1
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥122税込¥134
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)38寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10639
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=51)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10638
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)1.5寸法L(mm)20寸法t(mm)0.5寸法D1(Φmm)1寸法D2(Φmm)2.2寸法W(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10641
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可動フックB LAMP(スガツネ工業)

    可動フックB

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(真鍮)質量(g)20耐荷重N(kgf)294(30)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)

    SMC(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥485~税込¥534~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
    用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行100mm(片扉) 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行100mm(片扉)

    日東工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    奥行(mm)100
  • SPF防虫防腐木材 ノーブランド

    SPF防虫防腐木材

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1本
    3日以内出荷
    防虫防腐処理をしたツーバイフォー規格材です。
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    種別スパーギヤモジュール1
  • スミサンスイ R消雪 住化アグリテック

    スミサンスイ R消雪

    住化アグリテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪。ビニールハウスの倒壊を防ぎます。ビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:6適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
  • キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー)

    キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB

    KITO(キトー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
  • シンクロ調色ペンダント Panasonic(パナソニック)

    シンクロ調色ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
    仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)幅(mm)Φ98質量(kg)0.6色ガラスセード:透明・一部つや消し取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)高さ(mm)107タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)90LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色~昼光色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)80定格光束(lm)昼光色:540電球色:470電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散
  • (284B1)ブロック アッセンブリー ニッサン

    (284B1)ブロック アッセンブリー

    ニッサン
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
  • のぼり 手づくり弁当そろってます P・O・Pプロダクツ

    のぼり 手づくり弁当そろってます

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 手づくり弁当そろってます
  • インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
  • ブラインドシェード ヴォクシー用 BRAHMS

    ブラインドシェード ヴォクシー用

    BRAHMS
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカートヨタ
  • マットフロアー (B104) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (B104)

    MAZDA(マツダ)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
  • サンバイザー(R) (B104) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (B104)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
  • (MP85B)HINGE 三菱ふそう

    (MP85B)HINGE

    三菱ふそう
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
  • LED付きタクトスイッチ用ピッチ変換基板 SPARKFUN

    LED付きタクトスイッチ用ピッチ変換基板

    SPARKFUN
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB10 SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB10

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-46Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-46Z)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)46クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • リフティングポイントLPB 4.6t M36首下90mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPB 4.6t M36首下90mm

    KITO(キトー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPB 4.6t M36首下70mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPB 4.6t M36首下70mm

    KITO(キトー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPB 4.6t M36首下95mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPB 4.6t M36首下95mm

    KITO(キトー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPB 4.6t M36首下60mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPB 4.6t M36首下60mm

    KITO(キトー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPB 4.6t M36首下65mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPB 4.6t M36首下65mm

    KITO(キトー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPB 4.6t M36首下75mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPB 4.6t M36首下75mm

    KITO(キトー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPB 4.6t M36首下85mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPB 4.6t M36首下85mm

    KITO(キトー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPB4.6t M36首下100mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPB4.6t M36首下100mm

    KITO(キトー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ