カテゴリ
- 自動車純正部品(169)
- 保管用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 店舗什器・備品(8)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CHINO(チノー)(1)
- ERECTA(エレクター)(18)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エネックス(1)
- コーヨーラド(1)
- スバル(50)
- ダイハツ(89)
- トヨタ(29)
- トレード(8)
- メディアカバーマーケット(2)
- 椿本チエイン(2)
- 水本機械製作所(1)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-2460」の検索結果

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム
ERECTA(エレクター)¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)クローム
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム
ERECTA(エレクター)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚キャスターなし棚ピッチ(mm)25.4アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm)
ベーシックシリーズ アクリル板・クリア
ERECTA(エレクター)¥5,798税込¥6,3781枚4日以内出荷ワイヤーのすき間から小物が落下するのを防ぎます。クリアなので視認性にも優れます。コーナーリングに合わせて四隅をカットした設計なので、ワイヤーシェルフにぴったりフィットします。ネジ、ボルト、ワッシャーなどの細かい部品も安定して置け、すき間からの落下を防ぎます。ドライバーやレンチなど、軽量工具を収納するシェルフにも最適です。用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質アクリル板(厚み2mm)耐熱温度(℃)70
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)20
リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C3450d用
エネックス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム
ERECTA(エレクター)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷ラックや作業台のポスト下部を補強するパーツ。剛性が高く、棚板なしでも床上の空間を有効活用可能。シェルフ上部のこぼれ止めや中間補強にも使用可能です。用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ色(本体)クローム
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト
ERECTA(エレクター)¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(8ヶ)入り材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)ホワイト
ベーシックシリーズ 3方クロスバー ホワイト
ERECTA(エレクター)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷ラックや作業台のポスト下部を補強するパーツ。剛性が高く、棚板なしでも床上の空間を有効活用可能。シェルフ上部のこぼれ止めや中間補強にも使用可能です。用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(4組)入り材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ホワイト
ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム
ERECTA(エレクター)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷ラックや作業台のポスト下部を補強するパーツ。剛性が高く、棚板なしでも床上の空間を有効活用可能。シェルフ上部のこぼれ止めや中間補強にも使用可能です。用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質スチールワイヤー(クロームメッキ/クリアコーティング仕上げ)