カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35,217)
  • 自動車純正部品(20,693)
  • バイク純正部品(6,686)
  • 制御機器(5,991)
  • 配管・水廻り設備部材(5,738)
  • オフィス家具(5,654)
  • メカニカル部品(5,548)
  • 農業機械(2,850)
  • 店舗什器・備品(2,457)
  • 物流用品(2,399)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,399)
  • パソコン/周辺機器(2,045)
  • ねじ・ボルト・釘(1,967)
  • 機構部品(1,951)
  • 医療(1,468)
  • 測定用品(1,464)
  • トラック純正部品(1,261)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,142)
  • 切削工具(1,141)
  • 作業工具(1,084)
  • 空調・照明・電設資材(1,076)
  • 電気材料(989)
  • バイク部品(924)
  • 事務用品(910)
  • 科学研究・開発用品(871)
  • 保管用品(568)
  • 卓上消耗品(568)
  • 学童・教育用品(563)
  • 建築金物(549)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(530)
  • 自動車補修部品(526)
  • 作業服(493)
  • 厨房用品(405)
  • 建材・エクステリア(396)
  • 電動工具(364)
  • 研磨材(363)
  • 救急・衛生(348)
  • ヘルスケア(340)
  • 日用品(338)
  • 船舶用品・漁業資材(331)
  • 家電(275)
  • はんだ関連・静電気対策用品(227)
  • 住設機器(227)
  • 溶接用品(225)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(216)
  • 防災用品(208)
  • 介護用品(203)
  • 安全用品(191)
  • カー用品(190)
  • 塗装・養生・内装用品(159)
  • 清掃用品(147)
  • 梱包用品(143)
  • 防犯用品(143)
  • 安全標識(142)
  • 安全保護具(142)
  • 自転車部品(142)
  • フォークリフト・産機・建機用品(133)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(120)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(109)
  • 空圧工具(109)
  • 手袋(108)
  • 縫製用品(108)
  • 整備工具・収納(103)
  • 農業・園芸資材(83)
  • 接着剤・補修材(77)
  • 塗料(77)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(74)
  • バッテリー・電装(62)
  • トラック用品・パーツ(56)
  • 測量用品(土木/建設)(55)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(53)
  • トラック輸送・安全用品(51)
  • クリーンルーム用品(49)
  • 食品・飲料(47)
  • 測定関連サービス(44)
  • 安全靴・作業靴(41)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • テープ(29)
  • 農具(27)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 洗車・清掃(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 鈑金・塗装(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • エンジン工具(10)
  • 理美容(9)
  • 進物(9)
  • マスク(8)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 完成車(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「b-3」の検索結果

124,077件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドマグネット着脱式B-3柄付 シンワ測定ハンドマグネット着脱式B-3柄付シンワ測定(23件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。最大吊上能力(kg)3仕様柄付トラスコ品番361-1965幅(mm)115全長(mm)830材質(本体)アルミ質量(g)730柄径(Φmm)24材質(レバー部)材質(ハンドル)ABS樹脂
JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から62日以内出荷
溝の形B溝数3種類Vプーリー
プラテナー B-3 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-3岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)250×158×84外寸(mm)290×212×100内寸(mm)260×168×97フタなし圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]コンテナ種類ベタ目
スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
969税込1,066
1箱(500g)ほか
当日出荷
基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
伸び(%)17以上
B-3 手甲 7枚コハゼ 紺 ケイワークB-3 手甲 7枚コハゼ 紺ケイワーク
989税込1,088
1双
当日出荷から6日以内出荷
品質にこだわった本格手甲です。 コハゼは7枚になります。
材質綿100%
オリコン50B(3) サンコー(三甲)オリコン50B(3)サンコー(三甲)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)491×332×303外寸(mm)530×366×321内寸(mm)491×333×311底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])50B:16.25(1657)50B(3):8.88(905)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
サンクレットオリコン50B(3) サンコー(三甲)サンクレットオリコン50B(3)サンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)490×331×302外寸(mm)538×366×334内寸(mm)491×333×302底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])50B:13.08(1334)50B(3):10.40(1060)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
オリコン60B(3) サンコー(三甲)オリコン60B(3)サンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別552320BL00材質PP有効内寸(mm)489×333×360外寸(mm)530×366×380内寸(mm)491×335×369底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])60B:7.56(771)60B(3):4.70(480)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
サンテナーB#3 サンコー(三甲)サンテナーB#3サンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
種別B 3材質PP乳白色容量(L)3.2有効内寸(mm)157×106×118外寸(mm)186×160×166内寸(mm)169×143×157フタなし圧縮荷重(kN[kgf])1.86(190)コンテナ種類メッシュ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)186×160×166
トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T)岩田製作所
8,998税込9,898
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(B-3T)岩田製作所
9,998税込10,998
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
漏水センサー B-3P 25m 3M(スリーエム)漏水センサー B-3P 25m3M(スリーエム)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
トラスコ品番795-4077材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
鉛筆2B  3本P サクラクレパス鉛筆2B 3本Pサクラクレパス(1件のレビュー)
189税込208
1セット
当日出荷
小学生の「使いやすさ」を考慮し、子ども・母親・先生の3方向から考えられた学童文具シリーズ。
全長(mm)176主な用途こども用鉛筆硬度2B芯色
SNコンテナーB#3 サンコー(三甲)SNコンテナーB#3サンコー(三甲)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質PPライトブルー/ブルー容量(L)3.4ネスティング高さ(mm)12.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×250×48RoHS指令(10物質対応)対応名入れなしコンテナ種類斜格子リブ
オリコンEP41B-3 サンコー(三甲)オリコンEP41B-3サンコー(三甲)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
用途オリコンEP49B5段積みの高さで6段積むことができます。収納物に合わせたオリコンが選べます。材質PPブラック/ライトグレー有効内寸(mm)521×442×172内容量(L)40.7外寸(mm)552×472×184内寸(mm)522×442×177折りたたみ時高さ(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
SNSJISVプーリ B形3本掛 カネミツSNSJISVプーリ B形3本掛カネミツ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
溝の形B溝数3種類Vプーリー
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
5,260税込5,786
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)12~52溝の形B溝数3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
LEFS25B-3 SMCLEFS25B-3SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LEFS32B-3 SMCLEFS32B-3SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
サンボックス #6B-3 サンコー(三甲)サンボックス #6B-3サンコー(三甲)
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP適合(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9種別6B-3機構両短辺ラベル剥離用リブ・シボ面有フタなしコンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B# 9-3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×95有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×233×85
NSVプーリ B形3本掛 カネミツNSVプーリ B形3本掛カネミツ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
寸法W(mm)64溝の形B溝数3種類Vプーリー
オリコンEP22B-3 サンコー(三甲)オリコンEP22B-3サンコー(三甲)
5,198税込5,718
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)238短辺(mm)(内寸)252、(外寸)291長辺(mm)(内寸)374、(外寸)424有効内寸(mm)短辺:252、長辺:374圧縮荷重(kN[kgf])12.3[1260]外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)230
ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
レベリングブロック B型 B-3 ユニセイキレベリングブロック B型 B-3ユニセイキ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7973材質鋳鉄幅(mm)205質量(kg)9許容荷重(kg)1500高さ(mm)76揚程(mm)5
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
5,680税込6,248
1個
6日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)15~71溝の形B溝数3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~)CKD
32,759税込36,035
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
サンボックス #24B-3 サンコー(三甲)サンボックス #24B-3サンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)148短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292長辺(mm)(外寸)424外寸法・高さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)140
USBケーブル C-B 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-B 3A出力 ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
六角軸ロケット鉛筆(2B)3P レモン六角軸ロケット鉛筆(2B)3Pレモン
129税込142
1セット
当日出荷
直径(Φmm)7.5縦(mm)157
ジャイロキャノピー用B-3BOX JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-3BOXJMS(ジェイエムエス)
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4スト質量(kg)約6.9容量(L)約183最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約585×533×643
USB2.0ケーブル C-B 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル C-B 3m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1台
翌日出荷
USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
仕様●長さ:3m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):3000mm●本体重量:119g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-40
スイッチプレート 木目調B 3個口用 オーム電機スイッチプレート 木目調B 3個口用オーム電機
389税込428
1個
当日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き
キー ブランク(B-3JV) 90890-55889 YAMAHA(ヤマハ)キー ブランク(B-3JV) 90890-55889YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ジャイロキャノピー用B-3BOX JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-3BOXJMS(ジェイエムエス)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4スト質量(kg)約6.9タイプセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)容量(L)約183商品構成BOX・取付部材・棚板・硬質マット最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約585×533×643
MT-4B/3H用テストリード マザーツールMT-4B/3H用テストリードマザーツール
289税込318
1セット
4日以内出荷
品名テストリード適合品番MT-4B/3H用
モジュール パワートレイン コントロ (B3M3) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (B3M3)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
WIRE B   33712283610 ホンダWIRE B 33712283610ホンダ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
CORD B   33707344820 ホンダCORD B 33707344820ホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
...