ジャイロキャノピー用B-3BOX

ジャイロキャノピー用B-3BOX - JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-3BOX - JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-3BOX - JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-3BOX - JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-3BOX - JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-3BOX - JMS(ジェイエムエス)ジャイロキャノピー用B-3BOX - JMS(ジェイエムエス)

防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。

用途
ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。
適合
4スト
質量(kg)
約6.9
色
白
容量(L)
約183
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約585×533×643
内容量
1個
注意
※道路交通法の積載量を厳守してご使用下さい。(BOX本体重量を含む)
※フタは必ず確実にロックして下さい。
※BOXのキーは簡易ロックタイプです。貴重品の保護などには使用しないで下さい。
※乗車前に取付金具等の締め付け状態を点検して下さい。
※強い風を受けると、走行が不安定になります。風の強い場所を走行する場合は、注意して走行して下さい。
※車両移動の際、本品を持って移動しないで下さい。破損の原因になります。
※本製品は完全防水ではありません。
※予告なく仕様変更、販売終了になる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全23種類を絞り込む
タイプ
23種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
商品構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81252389B-3WSL-CA2-T-Mセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・棚板・ウレタンマット
¥62,500
¥61,980
¥68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252398B-3WSL-CA2-Nセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・内装材
¥61,500
¥60,980
¥67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252407B-3W-CA2-T-N-M標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・棚板・内装材・ウレタンマット
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252416B-3W-CA2-T-N標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・棚板・内装材
¥65,500
¥64,980
¥71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252425B-3WSL-CA2-T-Nセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・棚板・内装材
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252441B-3WSL-CA2-0セキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材
¥54,500
¥53,980
¥59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252450B-3W-CA2-0標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材
¥52,500
¥51,980
¥57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252459B-3WSL-CA2-Mセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・ウレタンマット
¥56,500
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252468B-3WSL-CA2-N-MPEセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・内装材・硬質マット
¥63,500
¥62,980
¥69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252477B-3WSL-CA2-MPEセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・硬質マット
¥56,500
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252486B-3WSL-CA2-N-Mセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・内装材・ウレタンマット
¥63,500
¥62,980
¥69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252495B-3W-CA2-N-M標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・内装材・ウレタンマット
¥61,500
¥60,980
¥67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252511B-3W-CA2-MPE標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・硬質マット
¥54,500
¥53,980
¥59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252520B-3W-CA2-T標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・棚板
¥58,500
¥57,980
¥63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252529B-3WSL-CA2-Tセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・棚板
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252538B-3W-CA2-N標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・内装材
¥59,500
¥58,980
¥64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252547B-3W-CA2-T-N-MPE標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・棚板・内装材・硬質マット
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252556B-3W-CA2-T-MPE標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・棚板・硬質マット
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252565B-3W-CA2-M標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・ウレタンマット
¥54,500
¥53,980
¥59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252581B-3WSL-CA2-T-N-MPEセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・棚板・内装材・硬質マット
¥69,500
¥68,980
¥75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252590B-3W-CA2-N-MPE標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・内装材・硬質マット
¥61,500
¥60,980
¥67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252599B-3W-CA2-T-M標準仕様(鍵共通タイプ)BOX・取付部材・棚板・ウレタンマット
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81252608B-3WSL-CA2-T-N-Mセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)BOX・取付部材・棚板・内装材・ウレタンマット
¥69,500
¥68,980
¥75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする