カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「b-78-a-13」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥743税込¥817
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバー塗装
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 12cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    仕様洗浄機対応材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
  • ステンレス ボール UZ-N UZ-Nシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ボール UZ-N UZ-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
  • マイクロバイスクランプ ベース付き メートル法 M6 MVB HT38 A78 B20 C35 ADJ13 レニショー

    マイクロバイスクランプ ベース付き メートル法 M6 MVB HT38 A78 B20 C35 ADJ13

    レニショー
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    32日以内出荷
    パーツを水平または垂直に固定するのに適しています。クランプ部分には、円柱形または筒状のパーツを固定するためのV型の溝が刻まれています。 このベース付きマイクロバイスクランプは、円柱形または筒状のパーツを水平か垂直に固定するために使用します。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
    仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):38×78×20×13●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9624アズワン品番67-5639-70
  • セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408A7 brembo

    セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408A7

    brembo
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    欠品中
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B408A7。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ケーティーエム[KTM] 990SUPERMOTO [スーパーモト] 08-13。材質[素材]:ステンレス
    材質ステンレス