カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,296)
  • 自動車純正部品(1,176)
  • 制御機器(738)
  • 農業機械(525)
  • パソコン/周辺機器(429)
  • 日用品(324)
  • 油圧機器・油圧ホース(297)
  • メカニカル部品(228)
  • バイク純正部品(186)
  • 物流用品(176)
  • 科学研究・開発用品(152)
  • バイク部品(129)
  • 測定用品(108)
  • 自動車補修部品(105)
  • 保管用品(96)
  • 食品・飲料(89)
  • カー用品(88)
  • 電気材料(84)
  • 切削工具(81)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 機構部品(60)
  • 介護用品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 学童・教育用品(50)
  • 電動工具(48)
  • 自転車部品(47)
  • 店舗什器・備品(41)
  • オフィス家具(40)
  • 家電(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • 作業工具(35)
  • 事務用品(31)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 建築金物(28)
  • 研磨材(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 防災用品(21)
  • 医療(21)
  • 梱包用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 厨房用品(16)
  • 整備工具・収納(14)
  • 作業服(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 測定関連サービス(12)
  • 安全用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 溶接用品(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 塗料(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b2-c」の検索結果

14,294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)

    坂口電熱
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用液握り径(Φmm)40寸法B(Φmm)100把握長l(mm)98シース外径(Φmm)12
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2C~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2C~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2B2C) SMC

    LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2B2C)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2C SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2C

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2B2C SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2B2C

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2E2B2C SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2E2B2C

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2C SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2C

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
  • アルミフレーム 軽量タイプ コクヨ

    アルミフレーム 軽量タイプ

    コクヨ(20件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
    付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B2C SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B2C

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
  • ハンダ入り防水性収縮チューブ CUSTOR(クストー)

    ハンダ入り防水性収縮チューブ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10本)
    当日出荷
    熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。 接着部は屋外でも耐える防水性! 断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。 ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。 サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 活性炭フィルタ 環境テクノス

    活性炭フィルタ

    環境テクノス(5件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
    ろ過精度(μm)10相当長さ(mm)250耐熱温度(℃)40標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H101J050BA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H101J050BA

    TDK
    769税込846
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±5%静電容量100pF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H100D050BA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H100D050BA

    TDK
    819税込901
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±0.5pF静電容量10pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H270J050BA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H270J050BA

    TDK
    749税込824
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±5%静電容量27pF温度特性C0G動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • メーター セット (B02C) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (B02C)

    MAZDA(マツダ)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (B02C) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B02C)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (B02C) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (B02C)

    MAZDA(マツダ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エミッション (B02C) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エミッション (B02C)

    MAZDA(マツダ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H221J050BA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H221J050BA

    TDK
    829税込912
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±5%静電容量220pF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • ラベル タイヤ (B02C) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (B02C)

    MAZDA(マツダ)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • SEAT COVER (B02C) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (B02C)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機

    マグネットポンプ (ケミカル海水用)

    三相電機(26件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
    用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。
  • ホース フレキシブル (B02C) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (B02C)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • b2c コーヒードリッパー チーク cotta

    b2c コーヒードリッパー チーク

    cotta
    4,798税込5,278
    1個(1個)
    3日以内出荷
    2~3杯取りに最適なチーク製のドリッパーです。 別売りの専用のドリッパースタンドとあわせてお使いいただけます。
    材質チーク寸法(Φ×mm)直径90×70
  • b2c バターケース ホワイト cotta

    b2c バターケース ホワイト

    cotta
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    200gのバターが入ります。 調理しながらも片手で使いやすくデザインされた、シンプルで無駄のないバターケースです。 下方向に押しつけながらスライドすると片手で開閉しやすくなっています。 底面のグリッドは約10gの目安となっています。 左利き右利き対応で、左右のどちらにも開いてお使い頂く事が可能です。
    材質ABS、シリコン寸法(mm)150×78×42ホワイト
  • 汁椀 三信化工

    汁椀

    三信化工
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリプロピレン製電子レンジ×食器洗浄機
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)

    ニチフ
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷
    電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
...