カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電動工具(1)
絞り込み

サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥76税込¥841個当日出荷から49日以内出荷高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
凸タイプ
omron(オムロン)¥6,898税込¥7,5881箱(100個)49日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。シャープなクリック感と高耐久性を実現。自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。質量(g)0.2形式プランジャの種類_ 平タイプ, 高さ_ 4.3, 動作に必要な力(OF)_ 0.98N, プランジャ色_ 黒, 梱包形態_ エンボステーピング, 最少梱包単位_ 100個保護構造IEC IP00相当接点構成1(a 常時開路接点)耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~100最小適合負荷DC1V 10μA抵抗負荷DC3~24V 1~50mAバウンシング5ms以下衝撃(誤動作)(m/s2)~100衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)35~85(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら