カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 建築金物(14)
- 作業工具(7)
- 制御機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(20)
- 水本機械製作所(14)
- SMC(4)
- KTC(4)
- エスコ(2)
- KSフィルター(2)
- アズワン(1)
- 富士電機(1)
- テンパール工業(1)
- nepros(1)
- 精和産業(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
「b3l-10w」の検索結果

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
ステンレス グランドフックTVA
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷から8日以内出荷使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
160mm 絶縁フラットノーズプライヤー
エスコ¥8,910税込¥9,8011丁翌日出荷仕様先端幅×刃長:5.0×30mm寸法(mm)口先長さ(L3;):30、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(T;):10、口先幅(h;):5、口先厚み(b;):9全長(mm)160質量(g)181
160mm フラットノーズプライヤー
エスコ¥6,930税込¥7,6231丁翌日出荷仕様先端幅×刃長(mm):9×30ヘッド仕上げ:クロムメッキ仕上げ寸法(mm)口先長さ(L3;):30、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(T;):10、口先幅(h;):5、口先厚み(b;):9全長(mm)160質量(g)180
投込みヒーター
アズワン¥24,400~税込¥26,840~1個翌々日出荷から12日以内出荷油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-3~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
工具セット(チェストタイプ)
KTC¥98,980税込¥108,8781セット3日以内出荷作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3510Xの後継機種です。セット内容9.5sq. ソケット(六角):B3-08、9.5sq. ソケット(六角):B3-10、9.5sq. ソケット(六角):B3-12、9.5sq. ソケット(六角):B3-13、9.5sq. ソケット(十二角):B3-14W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-17W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-19W、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-10、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-12、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-14、9.5sq. ラチェットハンドル:BR390、9.5sq. クイックスピンナ(R):BE3-Q、9.5sq. エクステンションバー:BE3-050、9.5sq. エクステンションバー:BE3-075、9.5sq. エクステンションバー:BE3-150、9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3、ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1012、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1113、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1214、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1417、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1719、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-2224、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-10、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-12、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-13、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-14、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-17、ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-2、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-3、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-6、樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2、樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150、ニッパ:PN1-150、トレイ(2枚)、チェスト(3段3引出し):SKX0213質量(kg)17.5![工具セット(チェストタイプ)[50点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249551-260303-02.jpg)
工具セット(チェストタイプ)[50点]
KTC¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3501Xの後継機種です。用途自動車及び機械整備全般に使用可能。その他【チェスト】SKX0223Rセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13●9.5sq.ソケット(十二角):B3-14W,B3-17W,B3-19W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°トングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3,D1P2-5,D1P2-6●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2,D1MS-6●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●トレイ(2枚)入組点数50点差込角(sq.)9.5
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
シングルシャックル
水本機械製作所¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷片方のアイはシャックル形式です。、ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ
水本機械製作所¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。、金具の盗難防止に。





























![工具セット(チェストタイプ)[50点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249551-260303-02.jpg)