カテゴリ
- メカニカル部品(164)
- 事務用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(159)
- マルマン(12)
- コクヨ(8)
- リヒトラブ(8)
- レイメイ藤井(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- SMC(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- AMPHENOL(2)
- サンコー(三甲)(1)
- ダイキン工業(1)
- ナカバヤシ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 栃木屋(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- カネミツ(1)
- RS PRO(1)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「b5 9穴」の検索結果

ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・ポケットシステム手帳
レイメイ藤井¥7,498税込¥8,2481冊当日出荷仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)103寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
Campusルーズリーフ(さらさら書ける)
コクヨ(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1冊ほか当日出荷から3日以内出荷さらさらとなめらかに、流れるような書き心地。 軽いタッチで力を抜いて書きたい。なめらかに素早く、机が硬いところでも書きたい。細いペンでも引っかからずに書きたい…こんなあなたにおススメです。紙厚(g/m2)75紙質上質紙穴の形状丸穴
B5ファイルクラルテ
マルマン¥929~税込¥1,022~1冊当日出荷クリアな輝きを持つバインダー、黒をベースにしたシンプルなデザインが印象的。オールインワンタイプですぐに使い始めることができます。仕様ルーズリーフ10枚、ラミネートタブインデックス5山サイズB5穴数26穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)276×222×29リング内径(Φmm)16収納枚数(枚)(標準)約120枚
Campusルーズリーフ(しっかり書ける)
コクヨ(8件のレビュー)¥339税込¥3731冊(100枚)当日出荷しっかりとペン先が滑らない、安定した書き心地! 重めのタッチで力強く書きたい。丁寧に安定して書きたい。紙を重ねたように柔らかいところで書きたい。ペン先が滑らずしっかりと書きたい…こんなあなたにおススメです。紙厚(g/m2)77紙質上質紙穴の形状丸穴
三色刷りルーズリーフ
コクヨ(85件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1冊(100枚)当日出荷定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。 ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。寸法(mm)縦257×横187サイズB5穴数26穴行数30行
上質方眼紙 1mm目ブルー刷り
コクヨ(16件のレビュー)¥259~税込¥285~1冊当日出荷方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)罫1mm方眼・ブルー刷り
キャンパスバインダー
コクヨ(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1冊当日出荷付属品がないので自分が必要なものだけをファイリングしたり、好きなルーズリーフをとじてオリジナルにアレンジできます。 プラスチック閉じ具で軽く、背幅が薄いので、カバンの中でもスペースをとらず携帯に便利です。表紙の内側にポケットがついており、書類などの一時保管に役立ちます。タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数65背幅(mm)20材質(表紙)R-PP
ダ・ヴィンチ 聖書サイズシステム手帳
レイメイ藤井(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781冊当日出荷仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)274寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×190×23リング内径(Φmm)15(Davinci刻印入り)
パルソナー手帳 薄型
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥739税込¥8131冊当日出荷いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。持ち歩ける薄型フリーダイアリー材質表紙:オレフィン系シート紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分)製本糸綴じ
ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・聖書システム手帳
レイメイ藤井(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681冊4日以内出荷から5日以内出荷ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)156寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×16リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm
ダ・ヴィンチ ポケットサイズシステム手帳
レイメイ藤井(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781冊当日出荷から4日以内出荷仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)156寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×146×22リング内径(Φmm)14(Davinci刻印入り)
キャンパスダイアリー フリー
コクヨ(2件のレビュー)¥459税込¥5051冊当日出荷日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。 ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。 カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ枚数24(48ページ)紙質上質紙製本糸かがりとじ
測量野帳(上質紙)
コクヨ(28件のレビュー)¥239~税込¥263~1冊(40枚)当日出荷屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。 中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。材質中紙/上質紙色グリーン紙質上質紙中紙サイズ(mm)160×91外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
リングファイル<ディンプル>(B5タテ)
リヒトラブ(3件のレビュー)¥529税込¥5821冊当日出荷差し替えやすいリング金具。 使いやすい三角ポケット付き。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0サイズB5タテタイプタテ型種類2穴Oリングファイル収納枚数150背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22縦(mm)267横(mm)210グリーン購入法適合
ツイストリング・ノート(専用リーフ・B5無地)
リヒトラブ¥299税込¥3291組(30枚)当日出荷ノート選びは成績アップの第1歩。今までの不便を解決する一冊です。専用リーフ(29穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。*B5バインダーノート用26穴リーフは利用できません。材質上質紙サイズセミB5・S型枚数30穴数29縦(mm)252横(mm)179罫無地罫線無地
ツイストリング・ノート(専用リーフ・B5方眼)
リヒトラブ¥289税込¥3181組(30枚)当日出荷ノート選びは成績アップの第1歩。今までの不便を解決する一冊です。専用リーフ(29穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。*B5バインダーノート用26穴リーフは利用できません。材質上質紙サイズセミB5・S型枚数30穴数29縦(mm)252横(mm)179罫方眼罫罫線5mm方眼罫
ツイストリング・ノート(専用リーフ・B5横罫A罫)
リヒトラブ(1件のレビュー)¥289税込¥3181組(30枚)当日出荷ノート選びは成績アップの第1歩。今までの不便を解決する一冊です。専用リーフ(29穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。*B5バインダーノート用26穴リーフは利用できません。材質上質紙サイズセミB5・S型枚数30穴数29縦(mm)252横(mm)179罫横罫A罫罫線A罫7mm×31行
FRIOR バインダー B5 リーフ70枚
リヒトラブ¥449税込¥4941冊6日以内出荷リーフの出し入れがしやすいバインダー本製品は綴じ具ベース部の厚みが薄いのがポイント!リーフの出し入れがしやすく、記入がしやすいバインダーです。開閉もなめらか。一般的なルーズリーフ(B5・26穴)を収納可能26穴ルーズリーフを収納できます。※オープンリングノート・ツイストノート、B5・29穴には対応しておりません。材質表紙/ポリプロピレン(本体生地厚:0.9mm)、とじ具/スチール・ABS樹脂規格B5本体寸法(mm):幅×奥行×高さ223×24×274本体質量(g)151収容数リーフ70枚
B7E ルーズリーフ TODOリスト
マルマン¥239税込¥2631冊当日出荷TODOリスト(表面)、5mm方眼罫(裏面)/仕事やプライベートのタスクを管理/A4・B5・A5サイズの多穴リングに対応/9穴質量(g)47寸法(縦×横)(mm)129×87アズワン品番65-0470-03
B7E ルーズリーフミニ ラミタブ見出し 無地4山
マルマン¥379税込¥4171冊当日出荷見出し部分はラミネート加工、丈夫で長持ちします。見出し部分には油性ペンで記入できます。カラフルで、必要な書類が見つけやすいです。9穴なので、A4(30穴)B5(26穴)A5(20穴)に綴じられます。サイズB7寸法(縦×横)(mm)86×137
ミニリーフ 無地
マルマン¥339税込¥3731冊(100枚)欠品中A5・B5・A4サイズの多穴バインダーに綴じられるルーズリーフミニサイズ/無地なのでフリーに書き込めます。仕様9穴/20穴26穴30穴のバインダーに綴じられます、マルマンオリジナル国産筆記用紙80g/m2寸法(mm)幅129×縦87質量(g)90適合サイズA5・B5・A4
ミニリーフ タイムランニング
マルマン¥269税込¥2961冊(50枚)欠品中A5・B5・A4サイズの多穴バインダーに綴じられるルーズリールミニサイズ/一目でわかるスタディプランナー/毎日の勉強計画&ログに便利/裏面はフリーに使える5mm方眼罫仕様9穴/20穴26穴30穴のバインダーに綴じられます、(表)タイムプランニング、(裏)5mm方眼罫/マルマンオリジナル国産筆記用紙80g/m2寸法(mm)幅129×縦87質量(g)47適合サイズA5・B5・A4
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33許容偏心(mm)0.15
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
A5ファイルノートセプトクルール
マルマン¥599税込¥6591冊当日出荷ENJOY COLORFUL LIFE !! カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。 7色から自分の好みのカラーを選べます。 A4、B5、A5サイズの中で最もコンパクトなA5サイズ。 片手で簡単に開くことができるプラスチックバインダー。 本体サイズ: A5 縦226×横180mm 穴数: 20穴 背幅: 16mm リング内径: 9mm 標準収容枚数: 約60枚 本文: なしサイズA5タイプタテ型穴数20
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2
三木プーリ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.18
BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)
三木プーリ¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から51日以内出荷三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH最高回転速度(min-1)1800