カテゴリ
- オフィス家具(1,387)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,369)
- 自動車純正部品(548)
- 油圧機器・油圧ホース(207)
- メカニカル部品(146)
- 建築金物(96)
- 農業機械(74)
- バイク部品(50)
- 機構部品(42)
- バイク純正部品(41)
- パソコン/周辺機器(40)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 制御機器(32)
- 物流用品(27)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 自動車補修部品(21)
- 切削工具(21)
- 測定用品(16)
- 家電(14)
- 作業工具(14)
- 接着剤・補修材(13)
- 電気材料(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 事務用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 日用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- トラック純正部品(10)
- 自転車部品(9)
- 電動工具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 梱包用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 作業服(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 厨房用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 住設機器(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(1,383)
- SMC(1,353)
- MAZDA(マツダ)(320)
- コガネイ(127)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- トヨタ(90)
- CKD(73)
- カワグレ(71)
- ホンダ(65)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- ミツビシ(53)
- TRUSCO(31)
- スバル(26)
- メディアカバーマーケット(25)
- ParkerTAIYO(24)
- ニッサン(23)
- KITO(キトー)(21)
- ナベヤ(21)
- エスアンドエスサイクル(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「b550」の検索結果

アルック・ピー B550
アルミーファイブエンジニアリング¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷スマートかつ軽量強靭な一体成型アタッシュタイプ。 ダイヤル錠付で安心のセキュリティ。 ショルダーベルト付で持ち運びも楽々。 一般的なパチン錠よりもスタイリッシュな錠前を採用。 もちろん外観だけではなく、施錠などの機能面も備えています。 加えて3桁ダイヤル錠を全サイズに標準装備。 セキュリティ面でも通常ケースより安心・安全にお使い頂けます。 蓋側に小物・資料用のポケットが付いているため、収納も楽々。 また、波ウレタンに加え、ポケットも取り外し可能なのでケース収納スペースを最大限に活用できます。 本体側は波ウレタンとフラットウレタンにより、深さの調整かつ、蓋部と本体部ダブルの波ウレタンで収納物を挟むことで収納物の保護・固定も可能です。 臨機応変に対応できる高機能なケースです。1年保証対象品です。幅(mm)575質量(kg)約3.9高さ(mm)207奥行(mm)435内寸(mm)490×335×蓋88/本体114鍵3桁ダイヤル錠(TSA)
ASUS PRIME B550M-A WIFI II AMD B550 (Ryzen AM4)チップセット搭載 マイクロ ATX マザーボード
ASUS(エイスース)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、および Fan Xpert 2+ ユーティリティ。・超高速接続: デュアル M.2、PCIe 4.0、Wi-Fi 6、1 Gb イーサネット、USB 3.2 Gen 2 Type-A サポート。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレス指定可能な Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOSOSWindows 11, Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- LED-illuminated audio trace path design- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB:Total 6 ports2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A)4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 62x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)Supports 2.4/5GHz frequency bandBluetooth v5.2ストレージSupports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0×4 & SATA modes)AMD Ryzen 4000 G-Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)AMD B550 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s portsSupport RAID 0, 1, 10内蔵グラフィックス1 x D-Sub port1 x DVI-D port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AURA Creator- AURA SyncAI Suite 3- Performance and Power Saving UtilityTurboV EVOEPUDIGI+ VRMFan Xpert 2+- EZ update- Lighting ControlASUS CPU-ZAI ChargerDAEMON ToolsMyASUS Norton Anti-virus software (Free Trial version)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
ASUS AMD B550 (Ryzen AM4) ATXゲーミングマザーボード
ASUS(エイスース)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷・第3世代AMD Ryzen(TM)プロセッサーに対応のAMD AM4ソケット。・電力ソリューションの改良:8+2 DrMOSパワーステージ、ProCoolコネクタ、軍用グレードのTUFコンポーネント、および最大の耐久性を実現するDigi+ VRM。・総合的な冷却を実現:VRMヒートシンク、PCHファンレスヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4ユーティリティー。・次世代の接続性:PCIe 4.0 M.2、USB 3.2 Gen 2 Type-AおよびType-Cサポート。・オンラインゲーム用に最適:2.5Gbイーサネット、Wi-Fiモジュール用M.2スロット(Key E)、TUF LANGuard、Turbo LANテクノロジー。・Realtek S1200Aコーデック: ステレオ・ラインアウトでは108dBのS/N比、ラインインでは103dBのS/N比を実現した原始的なオーディオ品質。・AIノイズキャンセリングマイク:クリアなゲーム内音声コミュニケーションを実現チップセットAMD B550 Chipsetオーディオ機能Realtek ALC887 7.1-Channel High Definition Audio CODECRoHS指令(10物質対応)対応USBRear USB (Total 8 ports)
AMD B550 Chipset搭載ATXマザーボード/AMD AM4 socket 3rd Gen AMD Ryzen CPU対応
MSI(エムエスアイ)¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(25本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
AMD B550チップセット搭載MicroATXマザーボード/AMD Ryzen 5000シリーズプロセッサー対応/DDR4メモリ版/Socket AM4/オフィス用途向け
MSI(エムエスアイ)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷インターフェースDisplayPort、 HDMITM、 VGA - Requires Processor Graphicsメモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR4-4400 MHz (OC)使用CPUSupport for 3rd Gen AMD(R)RyzenTMprocessors and future AMD(R)RyzenTM4000 G-Series Desktop ProcessorsチップセットAMD(R)B550 ChipsetソケットAMD Socket AM4USBポート7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)+ 6× USB 2.0ストレージ1× M.2 Gen4 ×4 slot、 1× M.2 Gen3 ×4 slot、 4× SATA 6Gb/sports拡張スロット数1× PCIe 4.0/3.0 ×16 slot、2× PCI-E 3.0 ×1 slotsオーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio BoostLANRealtek(R) RTL8111HN Gigabit LAN
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(25本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
液晶保護フィルム TVS REGZA TD-B550N 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TVS REGZA TD-B550N取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙)
コクヨ(23件のレビュー)¥699税込¥7691袋(50枚)当日出荷厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。 優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。坪量(g/m2)170厚さ(mm)0.21白色度(%)91程度紙質マット紙印刷方式片面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-550B)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)550リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-550B
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-550B
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)550リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ラミネートフィルム(250μm)
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(50枚)当日出荷厚さ250ミクロンのコシのある超厚手のラミネートフィルム枚です。弾力があり、折れ曲がりにくいため、パンフレットやメニュー等の仕上げに最適です。タイプ超厚手厚さ(μm)250
樹脂製万能杭
大研化成工業(16件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から5日以内出荷樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モビロンバンド(洗浄タイプ・白)
日清紡(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(1135本)当日出荷天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。厚さ(mm)0.3色白質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
...