カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,595)
- 自動車純正部品(1,136)
- バイク純正部品(450)
- メカニカル部品(227)
- 物流用品(120)
- 制御機器(98)
- 空調・照明・電設資材(68)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- 機構部品(48)
- バイク部品(45)
- 農業機械(43)
- 自動車補修部品(34)
- 科学研究・開発用品(32)
- 切削工具(26)
- 店舗什器・備品(23)
- 作業工具(22)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 建築金物(20)
- 事務用品(20)
- 建材・エクステリア(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 家電(11)
- オフィス家具(10)
- 保管用品(9)
- 安全標識(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 測定用品(7)
- 医療(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- トラック純正部品(7)
- 卓上消耗品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 食品・飲料(6)
- 塗料(5)
- 日用品(5)
- 清掃用品(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 電動工具(4)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(36)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- KANA(片山チエン)(56)
- KITO(キトー)(57)
- MAZDA(マツダ)(444)
- NTN(エヌティーエヌ)(26)
- P・O・Pプロダクツ(15)
- SMC(1,533)
- TAKIGEN(タキゲン)(24)
- TOYOX(トヨックス)(18)
- エスコ(20)
- スバル(15)
- トヨタ(19)
- ニッサン(26)
- ホンダ(500)
- ミツビシ(590)
- 三菱電機(60)
- 山金工業(20)
- 旭精工(41)
- ブランドをもっと見る

VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(273件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(104件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応



塩ビ板
光(54件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から11日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら