カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- クランク・ボトムブラケット関連工具(1)
- 農業・園芸資材(4)
- 音追い(3)
- メカニカル部品(7)
- 鋼球(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- ボールミル(粉砕用ボール)(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- 中谷金属工業(1)
- コアミ(2)
- ネクストアグリ(1)
- ノーブランド(5)
- CC印(ニッカトー)(1)
- アズワン(2)
- ツバキ・ナカシマ(2)
- エスコ(1)
- 三商(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- レッドサン(1)
- 丸和ケミカル(1)
- 日本ワイドクロス(1)
- GFORCE(1)
エコロジープロダクト
「bb弾」の検索結果

アルミナボール
CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
おどしパチンコ
コアミ(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個対象動物鳥類
パルスエアーガン
レッドサン(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
SANSYOアルミカットビーズ
三商¥11,980税込¥13,1781本(500mL)当日出荷水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ
ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)¥57~税込¥63~1個ほか当日出荷から5日以内出荷このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
BB POWER TESTER
GFORCE¥8,898税込¥9,7881セット24日以内出荷BB弾の初速・威力を簡単測定 初速・威力・連射サイクルを瞬時に測定。 ショットエリア内に設置された高精度IRセンサーが、射出されたBB弾を感知。設定された弾のパラメータ値と測定された初速(m/s)を元に、ジュール(J)を瞬時に計測。カスタムガンの弾速チェックの必需品です。また、連射サイクルを毎秒(RPS)、毎分(RPM)の2通り測定が可能。電動ガンの性能チェックに役立ちます。 片手でラクラク操作できるホイールスイッチ。 選択・決定を指先ひとつで行える回転式のホイールスイッチを採用。片手でインターフェースや設定画面の切替えができるので、ストレス無く操作できます。 6通りの弾パラメータを保存可能。 最大6件のBB弾のパラメータを記録可能。使用する弾のサイズ・重量を登録しておけば、いつでも簡単に呼び出せます。また、直近99件のテストデータが記録されるので、最高速度や平均速度の確認が可能です。※テストデータは電源を切るとリセットされます。 固定用フレキシブル三脚が付属。 測定器の固定用に、小型のフレキシブル三脚が付属。脚部が自由に変形するので、場所を選ばず固定する事ができます。ネジ穴は一般的な三脚に使われる1/4インチサイズの為、カメラ用の三脚にそのまま取り付ける事もできます。 BB弾の初速・威力を瞬時に測定。カスタムガンの管理に適した小型弾速計。 クリアで見やすい、OLED(有機EL)液晶ディスプレイを採用 設定したBB弾の最高・最低・平均速度、ジュール(J)を自動で計算 IR(赤外線)センサーにより、射出された弾丸を精密に測定 4.5mm~18mmまでの弾に対応可能な36mm大口径ショットエリア 6通りのパラメータ設定と99のテストデータを表示 時間が経つと電源が自動で切れるオートカット機能 電源は単四電池4本またはMicroUSBの2WAY仕様 1/4インチサイズ三脚取付け用ネジ穴付き 小型フレキシブル三脚付属仕様●付属品:測定器本体、フレキシブル三脚、取扱説明書●連射サイクル測定範囲:1~60 RPS●初速測定範囲:15m/s~400m/s●ショットエリア口径:36mm●電源:単四電池4本またはMicro USB(Type-B)●本体サイズ:100×30×33mm●重量:192gアズワン品番67-6610-96