カテゴリ

  • 農業・園芸資材(7)
  • 学童・教育用品(4)
  • 安全標識(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb弾銃」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おどしパチンコ コアミ

    おどしパチンコ

    コアミ(14件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
    セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個対象動物鳥類
  • エアーガン JTC

    エアーガン

    JTC(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
    圧力(kg/cm2)15ノズル口径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • てっぽう用バイオ弾 コアミ

    てっぽう用バイオ弾

    コアミ(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(1700発)
    当日出荷
    このBB弾に使用している分解性プラスチックとは、自然界の太陽光や温度やバクテリアによって自然分解が促進されます。 最終的には二酸化炭素と水に分解される、環境に優しいプラスチックです。
    付属品バイオ精密0.2gBB弾(1700発)直径(Φmm)6対象動物鳥獣
  • 3連射ハンドガンクラフト アーテック[学校教材・教育玩具]

    3連射ハンドガンクラフト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥800税込¥880
    1セット
    当日出荷
    3連射の輪ゴム鉄砲がつくれる。※輪ゴムは付属の的以外に向けて発射しないでください。材質:段ボール,PP,ゴム。サイズ:完成サイズ:180×120×15mm。セット内容:本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4
    用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4材質段ボール・PP・ゴム寸法(mm)完成サイズ:180×120×15質量(g)140包装形態ヘッダー付PP袋入
  • 木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具]

    木製単発式輪ゴム銃

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    単発式の木製輪ゴム銃。撃てば癖になる射撃音グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン。材質:ポプラベニヤ。サイズ:300×150×8mm。セット内容:パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×10、木ダボ×2、やすり×1
    用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×10、木ダボ×2、やすり×1材質ポプラベニヤ寸法(mm)300×150×8
  • ケーブルリードガン エスコ

    ケーブルリードガン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15
  • スターターピストル(双発式) トーエイライト

    スターターピストル(双発式)

    トーエイライト
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
    材質ABS樹脂色ブラック質量(g)300アズワン品番64-9537-51
  • パルスエアーガン レッドサン

    パルスエアーガン

    レッドサン(15件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
    用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
  • 射的銃 吸盤付 オオイシ

    射的銃 吸盤付

    オオイシ
    ¥591税込¥650
    1個
    3日以内出荷
    狙って発射!安全に遊べる吸盤式の本格的ライフル!。縁日やお祭りの射的コーナーで活躍する吸盤式のライフル銃です。弾の先端が吸盤になっているため、安心して射的遊びを楽しむことができます。軽量で持ちやすく、的を狙って撃つ本格的なアクションが体験できるので、イベントやレクリエーション、パーティーの遊び道具としてもおすすめです。【対象年齢】6歳以上
    用途お祭り・縁日・イベント・レクリエーションに。セット内容射的銃×1、吸盤×10材質PS、PVC、鉄寸法(mm)ライフル:約485×80×25、吸盤:約Φ17×30適合年齢(歳)6歳
  • 腕章 安全パトロール ユニット

    腕章 安全パトロール

    ユニット
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷
    ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
    用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。トラスコ品番183-5554材質軟質ビニール質量(g)31縦(mm)85横(mm)400表示内容+安全パトロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • けものがえし 日本ワイドクロス

    けものがえし

    日本ワイドクロス
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(5本)
    9日以内出荷
    適合Φ20・25mm用
  • ボール 中谷金属工業

    ボール

    中谷金属工業(75件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(144個)
    当日出荷
    材質スチール色シルバー
  • ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ スチール警棒

    ホワイトウルフ(20件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
    付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
  • 鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド

    鋼球 SUS304 ミリサイズ

    ノーブランド(26件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    材質SUS304
  • おどしパチンコ 替えゴム補充玉セット コアミ

    おどしパチンコ 替えゴム補充玉セット

    コアミ(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1セット
    当日出荷
    セット内容替えゴム1本、取付パーツ2点、玉100個
  • 熊よけスプレー グリーンクロス

    熊よけスプレー

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    欠品中
    熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
    用途熊よけ対策用品として。対象動物熊
  • 熊よけBELL セフティー3

    熊よけBELL

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
    用途熊よけベル。対象動物クマ
  • バイオBB弾0.2g 6mm ネクストアグリ

    バイオBB弾0.2g 6mm

    ネクストアグリ
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック
    当日出荷
    仕様約2500発適合電動ガン 防鳥くん DG-30M
  • 腕章 TRUSCO

    腕章

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1枚
    当日出荷
    着脱の簡単なマジックテープ式です。
    用途工事現場・工場などで作業する人に仕様マジックテープ・上部安全ピン付材質ノンフタル酸軟質ビニール質量(g)31加工ダブル加工縦(mm)85横(mm)400
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180