カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(184)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 卓上消耗品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-180」の検索結果

315件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレスベルト(EBB) ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト(EBB)

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
    用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ・原点を記録できる絶対測定モード付です。・コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。・パイプ等の測定に便利な底面V溝付(対応径Φ5~42mm)です。・底面V溝マグネット付です。・性能を保証する検査表付です。・任意の位置での0設定が可能です。・ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
    用途・機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に。付属品収納ケース、CR2032x1材質本体/アルミ、ベース部/アルミ、磁石/ネオジム磁石測定範囲±180.0(°)質量(g)215電源CR2032x1(テスト用付属)本体寸法(mm)W51×H60×D33最小読取値(°)0.1測定方法絶対測定(ABS)、比較測定入数(個)マグネット:2RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)5-42繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
  • ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤ

    ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット

    シブヤ
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
    適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショッピングカート収納庫 基本体 大和産業

    ショッピングカート収納庫 基本体

    大和産業
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準にRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドイッチ容器 新BBランチ 180-130 パックスタイル PackStyle(パックスタイル)

    サンドイッチ容器 新BBランチ 180-130 パックスタイル

    PackStyle(パックスタイル)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材からできた、植物由来の業務用・使い捨てテイクアウトランチボックス。サイズや仕切りの違いで13種類展開。お惣菜など軽食からパスタなどしっかりめのランチまで幅広く活用できます。耐油耐水性、電子レンジにも対応しています。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。用途に応じて、クッキングペーパーやワックスペーパーを併用頂くと安心してご使用いただけます。
    材質竹、バガス寸法(mm)182×136×68質量(g)23
  • 軽量ラック用部品(落下防止バー) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック用部品(落下防止バー)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    3日以内出荷
    バーの上げ下げで荷物の保管・出入れが簡単にできます。
    用途箱物の落下防止に
  • ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
    用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
  • 充電式バリカン 京セラインダストリアルツールズ

    充電式バリカン

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    ●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式バリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウムイオン電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチで調節が可能です ●別販売品のポール(充電式)を使用すれば屈まずに立ったままでの作業ができます
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA質量(kg)1.2(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BB-1800刈込み幅(mm)160(両刃駆動)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)バッテリー電圧(V)18充電器形名BC-1801L(入力電源100V)刈込高さ調整15・20・25mm充電時間(分)約60分電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1250適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に付属品収納ケース材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石電源単4形乾電池x1(別売)本体質量(g)70最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180.0マグネット3個RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
  • エンドレスベルトEBB ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルトEBB

    ベルスター研磨材工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10本)
    翌々日出荷から24日以内出荷
  • コードレス鉄筋ベンダー オグラ

    コードレス鉄筋ベンダー

    オグラ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
    付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    翌日出荷から72日以内出荷
    材質SUS316入数(個)1
  • ハンディベンダー オグラ

    ハンディベンダー

    オグラ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量小型フックベンダー。 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。 最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。 スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。 曲げ角度は目盛によって視認できます。
    付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード質量(kg)12.5電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)450本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110電源コード(m)5曲げ速度(180°曲げ)(秒)8曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16曲げ角度範囲0~180°
  • コードレス鉄筋ベンダー オグラ

    コードレス鉄筋ベンダー

    オグラ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
    付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒質量(kg)12.7(バッテリー含む)モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
  • 中軽量用落下防止バー 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量用落下防止バー

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 布ペーパー(50枚入) エスコ

    布ペーパー(50枚入)

    エスコ
    ¥6,800税込¥7,480
    1セット(50枚)
    翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • ニッパー エスコ

    ニッパー

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
    材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
  • かるがるパワーばらしバール モトコマ

    かるがるパワーばらしバール

    モトコマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    5日以内出荷
    金属疲労に強い設計 強い、軽い、曲がらない!
    用途仮枠 解体作業先端材質両端部:鍛造/鉄(カーボン鋼)材質(パイプ)鉄(カーボン鋼)
  • ベンチボックス 黒 ダイマツ

    ベンチボックス 黒

    ダイマツ
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    6日以内出荷
    ベランダ・お庭の外観を崩さないおしゃれなベンチ型収納BOX。軽さと耐久性が自慢!これでガーデニング道具をすっきり収納!
    用途軽量で耐久性に優れたアルミ製の収納ボックス。ベランダ台、ベンチとしてもご使用頂けます。ガーデニング用品や灯油缶などの収納にピッタリ!(灯油缶なら5巻らくらく入ります)。ソフトクローズのダンパー採用で 蓋の開閉が簡単。 ゆっくり静かに閉まるので安心安全!。アジャスター脚付きで 高さ調整、ガタつき防止。南京錠取り付け金具付きなので、防犯対策も万全!材質アルミ(焼付塗装)質量(kg)18.7色黒高さ(mm)490備考組立式奥行(mm)450間口(mm)1800耐荷重(kg)【収納床面】100【座面】150座面高さ(mm)480内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1638×365×400
  • 惣菜容器 新BBランチ 180-130 50枚×12パック入 PackStyle(パックスタイル)

    惣菜容器 新BBランチ 180-130 50枚×12パック入

    PackStyle(パックスタイル)
    ¥21,980税込¥24,178
    1ケース(12パック×50枚)
    7日以内出荷
    ※フィルム加工されておりません。成長サイクルの早い竹を使用したエコ弁当容器。パルプモールドより強度がある竹とバガス(搾りかす)の混合素材。PlasticsSmart(プラスチックスマート)参加商品です。※内側にコーティング加工がされていない為、ご飯を直接入れると容器に付着します。耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。食品の長期保存には適しません。オーブンや直火では使用しないでください。熱湯は入れないでください
    仕様●サイズ:182×136×68mm●材質:竹90%+バガス10%●重量:23gアズワン品番65-6897-30
  • 中量用落下防止バーセット 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量用落下防止バーセット

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    ¥889,000税込¥977,900
    1個
    5日以内出荷
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
  • ビビット 18000 i 型 未来のアグリ

    ビビット 18000 i 型

    未来のアグリ
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    7日以内出荷
    電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
    質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×255×105最大出力18ジュール(50Ω)距離(km)(実働推奨)36最大電圧(V)9900
  • ボルト(アプセツトバネツキ),6X25 180BB0625 Kawasaki

    ボルト(アプセツトバネツキ),6X25 180BB0625

    Kawasaki
    ¥139税込¥153
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:180BB0625
  • ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)

    ベベルボックス 校正書類付

    SK(新潟精機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    4日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正
  • ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)

    ベベルボックス 校正書類付

    SK(新潟精機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正
  • ボルト(アプセットバネツキ) 6X16 180BB0616 Kawasaki

    ボルト(アプセットバネツキ) 6X16 180BB0616

    Kawasaki
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BN125A8F
  • ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMC

    ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷から46日以内出荷
  • マニホールドレギュレータ ARM11 SMC

    マニホールドレギュレータ ARM11

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B)正面
  • ARM Series(ARM11BB1) SMC

    ARM Series(ARM11BB1)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
  • BB-921 ワカサギテント 180 X-sell(エクセル)

    BB-921 ワカサギテント 180

    X-sell(エクセル)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    保湿性の高いキルティング生地を使用した寒冷地仕様のキューブ型テント。 。ワカサギ釣りのみならずアウトドアでも活躍。ファスナー開閉ドア(2ヶ所)仕様。 ヒモを引くだけの簡単設営。 。天井にも窓を設け、室内を明るく保ちます。 。テント内の空気を循環させる空気窓付き。180×180×205cmと背が高いため、室内を移動するのがラクなのが特徴。釣りの最中に立ち上がれるスペースがあるため、腰や背中を伸ばすことができます。
    材質生地:ポリエステル フレーム:ファイバーグラス色#オレンジ寸法(cm)約180×180×205(H)(2~3人用)自重(kg)13
  • ショッピングカート収納庫 大和産業

    ショッピングカート収納庫

    大和産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    6日以内出荷
    カートロックチェーン付きのショッピングカート収納庫です。カートロックキーK-2付きのショッピングカートをチェーンで固定することができます。
    用途カートロックキーK-2付きのショッピングカートをチェーンで繋ぎ固定することができます。材質スチール色シルバー備考お客様組み立ての商品となります。組み立てには17mmのスパナが必要となります。株式会社大和産業製カートロックキーK-2専用のカートとなります。長さ(cm)720高さ(cm)1650
  • (I/X)ボルト(アプセットバネツキ) 6X12 180BB0612 Kawasaki

    (I/X)ボルト(アプセットバネツキ) 6X12 180BB0612

    Kawasaki
    ¥159税込¥175
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON
  • (I/X)ボルト(アプセットバネツキ) 6X14 180BB0614 Kawasaki

    (I/X)ボルト(アプセットバネツキ) 6X14 180BB0614

    Kawasaki
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S160B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S160B~

    堀内機械
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)160呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21