カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bb-180a」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキグローバルソーバンドソーブレード キングコングBモトユキ
17,980税込19,778
1ケース(5本)
翌日出荷から11日以内出荷
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
コードレス鉄筋ベンダー オグラコードレス鉄筋ベンダーオグラ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチモーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
ベベルボックス SK(新潟精機)ベベルボックスSK(新潟精機)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51材質アルミ仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
タイガーバンドソー替刃 5本入 NTタイガーバンドソー替刃 5本入NT
15,980税込17,578
1本(5箱)
3日以内出荷
シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル
ミラー(L)リヤービュー (1A02) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (1A02)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
コードレス鉄筋ベンダー オグラコードレス鉄筋ベンダーオグラ
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)12.7(バッテリー含む)モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
ミラー(L)リヤービュー (1A03) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (1A03)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L)リヤービュー (1A13) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (1A13)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ミラー(L)リヤービュー (1A14) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (1A14)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付SK(新潟精機)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正
MD Series(MDBT50-180Z) SMCMD Series(MDBT50-180Z)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBF63-180) SMCMD Series(MDBF63-180)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)180
MD Series(MDBD50-180) SMCMD Series(MDBD50-180)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)180
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら