カテゴリ
- 切削工具(70)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(55)
- ユキワ精工(9)
- 大阪魂(4)
- 住友電工ハードメタル(3)
- オイレス工業(2)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- 未来工業(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 一刀軒(1)
- マパール(1)
- THECUT(1)
- SHUTER(1)
- ライフ住器(1)
エコロジープロダクト
「bbt30」の検索結果

フェイスミルアーバH型 BBT30
BIG DAISHOWA¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30
マパール¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。高剛性でミーリング粗加工も可能。スピンドル負荷を最大15%削減。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10
フェイスミルアーバH型
BIG DAISHOWA¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。BBT30シャンク。センタスルー対応適合ビッグプラスBT No.BBT30L45タイプセンタスルー装着方法主軸工具:二面拘束
手彫物相型 五ツ取り (サクラ材)
一刀軒¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷材質サクラ材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×85×37品名・タイプ和菓子用型直径×高さ(mm)(出来上がり)50×28
折りたたみ式Bluetoothキーボード
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。 折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。 スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。 3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。 使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。付属品充電用USBケーブル、取扱説明書質量(g)約126スイッチパンタグラフ対応OSiOS 12~9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ消費電流(mA)3以下動作力60±20gキー数67キー送信出力Class 2通信距離最大約10mワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0アズワン品番64-0907-42プロファイルHIDバッテリー寿命連続使用約36時間
BBベアリングツールセット
ParkTool(パークツール)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30
ツーリングワゴン
SHUTER¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から8日以内出荷ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。用途ツーリング工具の効率的な保管に。材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン色ホルダー:赤高さ(mm)810奥行(mm)650間口(mm)1002キャスター径(Φmm)100色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)200
スマートチャック
ユキワ精工¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から13日以内出荷ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1015
ニューハイパワーミーリングチャック(HMC12Jタイプ)
BIG DAISHOWA¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷干渉を抑えたナット外径Φ32、高剛性でスリムなミーリングチャックです。