カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 制御機器(10)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bc2011」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質ハイス鋼刃先角度(°)90
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 SハンドルIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]”ニューベビーコレット” NBCNBC[バッテリー]
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 YハンドルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 PハンドルIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から56日以内出荷
液晶保護フィルム Sharp 電子ノート WG-PN1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp 電子ノート WG-PN1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ 電子ノート WG-PN1取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ユニキットエキストラ ノガユニキットエキストラノガ
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。
セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格12.5X19X1T部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.74MB) 展開図18(1.65MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 薬剤タンク部品_No.50、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.43、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.26、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.30、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.43、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.5、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.43、BSM-1050SLT-16HA3U 調圧弁部品_No.27、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.48、SSA-R1000 調圧弁部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.27、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.42、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.32、BSM-1050SLT-16SA3U 薬剤タンク部品_No.50、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.42、SSA-α1000 調圧弁部品_No.30など
Oリング G35 BIGM(丸山製作所)Oリング G35BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
規格G35部品名称Oリング G35関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1MB)図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.20、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.10、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.19、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.33、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.51、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.20、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.15、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング G35_No.18、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.19など
ベンボウ BIGM(丸山製作所)ベンボウBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
部品名称ベンボウ関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.9、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.12、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.34、SD90-6 調圧装置部品_No.24、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.12、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.25、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.26、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.42、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.27、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.12、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.25、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.40、MS903 -A 調圧装置部品_No.24、SSA-F600I 調圧弁部品_No.16、CSD-600NR 調圧弁部品_No.39、BSM-830L 2002ネン 調圧弁部品_No.12など
ボール BIGM(丸山製作所)ボールBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
部品名称ボール関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.04MB)図解NoBSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1230L 調圧弁部品_No.21、BSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.24、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.21、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.36、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.23、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.24、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.26、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.21、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.26、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.23、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 2016年10月部品_No.23など
Oリング 71.7X1.6 BIGM(丸山製作所)Oリング 71.7X1.6BIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格71.7X1.6部品名称Oリング 71.7X1.6関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.94MB)図解NoMS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、BSM-630SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.20、MS550 本体部品_No.19、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.22、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.19、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.21、SD653 クランクケース,吸水弁部品_No.22、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.21、MS651DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.21、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.23、MS613MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.20、MS753DR6T-K クランクケース、吸水弁部品_No.23など
デンデンボルト BIGM(丸山製作所)デンデンボルトBIGM(丸山製作所)
799税込879
1個
7日以内出荷
規格M8X30X20ツイカコウ部品名称デンデンボルト関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(1.21MB)図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.52、BSM-1050SLT-16BA3U ワイパモータ部品_No.11、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.17、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 ワイパーモータ部品_No.18、BSM-1240SLT-C2S ワイパモータ部品_No.17、BSM-1110L ワイパモータ部品_No.16、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.52、BSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.52、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.69、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.16、BSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.69、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.66、BSM-1070SLT(18) 調圧弁 メインコックモータ ~2016年9月部品_No.37など
リンクネジマトメ BIGM(丸山製作所)リンクネジマトメBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
部品名称リンクネジマトメ関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.96MB)図解NoBSM-1240SLT-C2 ワイパモータ部品_No.22、BSM-1030L 2002ネン ワイパモータ部品_No.17、SSA-R1000C パワーレギュレータ部品_No.33、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.57、BSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ ~20116年9月部品_No.22、SSA-V1000C 電動調圧弁(3) ※2019年11月~部品_No.31、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.57、BSM-1040SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 ワイパモータ部品_No.18、BSM-1500L ワイパモータ部品_No.29、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.14、BSM-1040SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.22、BSM-630SLT-C2-2 ワイパモータ部品_No.23、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.20など
クーラントコレット BIG DAISHOWAクーラントコレットBIG DAISHOWA
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量級 回転ドライブカウンターシンク ノガ重量級 回転ドライブカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途手首が疲れないカウンターシンク。ハンドルNG3000付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)質量(g)124トラスコ品番304-3622切刃形状その他
ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)ACSSシリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から18日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)ACシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)UCシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
重量級ロータドライブカウンターシンク ノガ重量級ロータドライブカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
ノガボックス ノガノガボックスノガ
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
板金加工業者、機械部品メーカー、鉄工所等のバリ取りスペシャリストの要求を満たす総合バリ取りキット。
セット内容シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2個、1.5mm六角レンチ、ユニハンドル、SNホルダー、CホルダーDホルダー2本、Lホルダー、BC2011、BC1211、BD5010、BD6610、BT1200、BL1010、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010。質量(g)1027箱寸法(mm)270×230×50
ユニキットスペシャル ノガユニキットスペシャルノガ
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)391箱寸法(mm)215×120×40
Drag Specialties BAYNT PLN G-CP NVENT65-72 | 011179-BC204 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties BAYNT PLN G-CP NVENT65-72 | 011179-BC204DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
デュアルマフラー Marvi クロム Suzuki GS 750 (77) Marving Exhaust (マービングエキゾースト)デュアルマフラー Marvi クロム Suzuki GS 750 (77)Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
79,980税込87,978
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki GS 750 (1977-1977)
ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)ACシリーズ カムスイッチ Φ30 PハンドルIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ユニキットスタンダード ノガユニキットスタンダードノガ
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
金属加工業者に必携の経済的キット。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個質量(g)303箱寸法(mm)215×120×40
CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドルIDEC(和泉電気)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
エアー昇降リフト(サンアップ)ボールキャスタータイプ 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ボールキャスタータイプ太陽工業
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
ストローク(mm)20
ACP2シリーズ IDEC(和泉電気)ACP2シリーズIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上