カテゴリ

  • 制御機器(16)
    • プラボックス本体(5)
    • キャビネットパーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
保護等級
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcap」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から6日以内出荷
木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
取付金具 CKシリーズ タカチ電機工業取付金具 CKシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
539税込593
1組(4個)
当日出荷から6日以内出荷
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
509税込560
1枚
当日出荷から6日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
558税込614
1組(4個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
加圧式油性ボールペン エアプレス トンボ鉛筆加圧式油性ボールペン エアプレストンボ鉛筆(9件のレビュー)
449税込494
1本ほか
当日出荷
ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。
インク色商品タイプ本体方式ノック式インク油性色数単色
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCast M300 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCast M300 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】スピーカー【第2世代】Anker Soundcore BoostAnker PowerCast M300Anker PowerConf S3 MS / PowerConf S3Anker PowerConf S500Anker PowerConf+ / PowerConfAnker Soundcore Rave Neo 2Anker SoundCoreAnkerWork H300 Mono HeadsetAnkerWork M650 Wireless MicrophoneAnkerWork SR500 SpeakerphoneSoundcore Glow MiniSoundcore GlowSoundcore Mini 3Soundcore Motion 100 / 300Soundcore Motion Boom PlusSoundcore Motion BoomSoundcore Motion X500 / X600Soundcore Motion+ウェブカメラ/マイクAnker PowerConf C200Anker PowerConf C202Anker PowerConf C300Anker PowerConf C302Anker PowerConf S360AnkerWork B600 Video BarAnkerWork C310 WebcamモバイルプロジェクターNebula Capsule 3Nebula Mars 3すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ケーブルブーツ カナレ電気ケーブルブーツカナレ電気
529税込582
1箱
3日以内出荷
コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
入数20個
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ タカチ電機工業樹脂製外部取付足 BFLシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用ルーフ BRFシリーズ タカチ電機工業屋外用ルーフ BRFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
コンテナバッグカバー 吉野コンテナバッグカバー吉野
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様【排出口】なしトラスコ品番412-7498材質ポリエチレンフィルム(PE)質量(kg)0.4高さ(mm)1700外径(Φmm)1465
BC10.9CAP P=3(オカイ6X14P=3(オカイ 大阪魂BC10.9CAP P=3(オカイ6X14P=3(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
長さ(mm)14寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
BCボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂BCボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
BC10.9CAP I=15X30I=1 大阪魂BC10.9CAP I=15X30I=1大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
長さ(mm)30呼びM5-P0.8寸法t(mm)ボルト:2.5、平座金:1寸法D(mm)10寸法s(mm)4寸法U(mm)2.7寸法k(mm)5寸法dk(Φmm)8.5
BCボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂BCボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ大阪魂
667税込734
1袋(34個)
翌々日出荷
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1.3寸法S(mm)2.58寸法K(mm)2.2呼び径dM4寸法dk(mm)7.6
BC10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ 大阪魂BC10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
長さ(mm)10寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
BCボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS 大阪魂BCボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
BCボタンCAP(ホソメP1.25ボタンCAP(ホソメP1.25 大阪魂BCボタンCAP(ホソメP1.25ボタンCAP(ホソメP1.25大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4.2寸法s(mm)6寸法k(mm)6寸法da(mm)11.2寸法dk(mm)18ねじの呼びM10
Amphenol Socapex RJFRBC7 コネクタダストキャップ AMPHENOLAmphenol Socapex RJFRBC7 コネクタダストキャップAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。防塵・防水保護(IP68)衝撃、振動、牽引への耐性現場での配線作業が不要、工具も不要逆バヨネットカップリング
種類コード付きダストキャップシリーズRJFRB保護等級IP68インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFRB併用可能製品RJ45
BCサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂BCサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ大阪魂
667税込734
1袋(37個)ほか
翌々日出荷
BC8.8ローヘッドCAP 大阪魂BC8.8ローヘッドCAP大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
長さ(mm)6寸法t(mm)2.3寸法b(mm)14寸法s(mm)2.5寸法d1(mm)M4寸法d2(mm)7寸法h(mm)2.1寸法k(mm)2.8
BCCAP(TKSCAP(TKS 大阪魂BCCAP(TKSCAP(TKS大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
BCサラCAP(GOSHO 大阪魂BCサラCAP(GOSHO大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)65寸法t(mm)2.5寸法r(mm)0.3寸法S(mm)4.095寸法C(mm)0.3寸法l(mm)18寸法k(mm)3.72寸法ds(Φmm)6寸法dk(Φmm)13.44ねじの呼びdM6
BCサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂BCサラCAP(ニッサン(JIS大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法t(mm)1.9寸法r(mm)0.2寸法F(mm)0.3寸法e(mm)3.443寸法l(mm)22寸法b(mm)22寸法s(mm)3.08寸法k(mm)3.1寸法da(mm)5.5寸法w(mm)0.66ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.2寸法ds(mm)5ねじの呼びdM5
BCCAP-SW(P=2(カクマルCAP-SW(P=2(カクマル 大阪魂BCCAP-SW(P=2(カクマルCAP-SW(P=2(カクマル大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)16寸法t(mm)4寸法e(mm)6.863寸法D1(mm)14.3寸法s(mm)6寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
BCCAP(ニッサンCAP(ニッサン 大阪魂BCCAP(ニッサンCAP(ニッサン大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
BC10.9CAP P=2(オカイ8X15P=2(オカイ 大阪魂BC10.9CAP P=2(オカイ8X15P=2(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
BCゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP 大阪魂BCゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
BCCAP(ニホンFCAP(ニホンF 大阪魂BCCAP(ニホンFCAP(ニホンF大阪魂
667税込734
1袋(51個)ほか
翌々日出荷
BC10.9CAP P=45X12P=4 大阪魂BC10.9CAP P=45X12P=4大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
長さ(mm)12ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
BCCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂BCCAP(アンスコCAP(アンスコ大阪魂
667税込734
1袋(49個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
BCCAP(NBICAP(NBI 大阪魂BCCAP(NBICAP(NBI大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
BCSLN(CAPツキ 大阪魂BCSLN(CAPツキ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
CAP,FR HND*NH196*    53207GBC000ZA ホンダCAP,FR HND*NH196* 53207GBC000ZAホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
CAP,FORK PIPE    51449GBC003 ホンダCAP,FORK PIPE 51449GBC003ホンダ
619税込681
1個
4日以内出荷
CAP,FR HN*NH323R*    53207GBC000ZB ホンダCAP,FR HN*NH323R* 53207GBC000ZBホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
USBキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
389税込428
1セット(6個)
当日出荷
1パッケージ6個入りだから、多数のUSBに使用可能です。 つまみ付きで取り外しが楽にできます。
ブラック質量(g)約2(6個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×7×9アズワン品番65-0526-35RoHS指令(10物質対応)対応