カテゴリ

  • 自動車純正部品(16)
  • メカニカル部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 農業機械(1)

「bcw-50」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)ハンドルロックキャップPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
当日出荷
パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(竹中エンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
オートリセットメモリー機能を搭載したスタンダードなパッシブセンサー。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能。 モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、警報の連続出力とアラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。 ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝幡するノイズに対し、回路設計・機構設計により効果的な対策をとっています。 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。 動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)(ウォームアップ時約1分間点滅) 別売の埋込用アタッチメント(BU-6700)との組み合わせで埋込型として使用可能。(埋込時の天井からの突出は35ミリです) 壁面に取り付けられる壁付アタッチメント(BL-5000・BCW-401)もオプション設定。
用途人体検知センサー角度調整範囲上下角:30° 左右角:±12°(ベース取付穴にて)検出方式パッシブインフラレッド方式電源電圧DC9~18V(極性なし)消費電流(mA)25以下(b接点モード)、35以下(a接点モード)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントにて壁付可能)配線接続M3セルフアップ端子式質量(g)約170材質樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×53
パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(竹中エンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトなデザインで施工性に優れた小型パッシブセンサー。 鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。 センサーに内蔵された独自のCPU により信号処理を行います。 RFIや外部ノイズなどの誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。 モードセレクターの切替で感度設定を4 段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1 回・2 回・3 回・4 回の設定が任意に行えます。(PA-6820B/PA-6806Bを除く) 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますので、システム構成が簡単に行えます。 オートリセットメモリー機能を搭載しています。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000、BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。
用途人体検知センサー検出方式パッシブインフラレッド方式電源電圧DC9~30V(極性なし)消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面取付(別売アタッチメントで壁付可)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続質量(g)約130材質樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×52.5
ケースアセンブリ BIGM(丸山製作所)ケースアセンブリBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
図解NoBC20S-LP エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 ケースアセンブリ_No.20、MB2350L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.22、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ケースアセンブリ_No.23、BCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BC204G エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.19、BCS26CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ケースアセンブリ_No.22、BHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22、MLP252E キャブレタ,燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.20、BP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 ケースアセンブリ_No.23、GKB2600UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.20、MB2650 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.23など
ボンドコーク コニシボンドコークコニシ(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
水性なので塗布性良好。塗装可です。
用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(竹中エンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
設置場所の汚れ跡に考慮し従来よりワイドベース化したパッシブセンサー。 ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能です。 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチ動作で高所での作業も安全かつスムーズです。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000, BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。
用途人体検知センサー検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン+カウント機能)電源電圧DC9~30V(極性なし)消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分間点灯するオートリセット動作を行う)、カウント切替機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続質量(g)約150材質樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×54
ビスキャップセット 南海プライウッドビスキャップセット南海プライウッド
3,500税込3,850
1袋(50個)
4日以内出荷
ビス頭を隠せるキャップとワッシャーのセットです。
材質【ビスキャップ】ポリエチレン樹脂、【ワッシャー】アルミニウムセット内容ビスキャップ・ワッシャー各50個
施錠式ハンドルロック Panasonic(パナソニック)施錠式ハンドルロックPanasonic(パナソニック)
389税込428
1個
6日以内出荷
ハンドルロックキャップとしても使用できます。
メッシュフロントバンパー (BC) MAZDA(マツダ)メッシュフロントバンパー (BC)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
カバー(R)フロントバンパー (BC) MAZDA(マツダ)カバー(R)フロントバンパー (BC)MAZDA(マツダ)
849税込934
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ フロント (BC) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ フロント (BC)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
カバー トーイング フック (BCW8) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (BCW8)MAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
リテーナー(R)リヤーバンパー (BC) MAZDA(マツダ)リテーナー(R)リヤーバンパー (BC)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
インテークエアー (BC) MAZDA(マツダ)インテークエアー (BC)MAZDA(マツダ)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
ガイド(R)エアー (BC) MAZDA(マツダ)ガイド(R)エアー (BC)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
カバー(R) ランプ (BC) MAZDA(マツダ)カバー(R) ランプ (BC)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ガイド(L)エアー (BC) MAZDA(マツダ)ガイド(L)エアー (BC)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
シールド(L) スプラッシュ (BC) MAZDA(マツダ)シールド(L) スプラッシュ (BC)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
シールラバー (BC) MAZDA(マツダ)シールラバー (BC)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
カバー(L) ランプ (BC) MAZDA(マツダ)カバー(L) ランプ (BC)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
シールド(R)スプラッシュー (BC) MAZDA(マツダ)シールド(R)スプラッシュー (BC)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
リテーナー(L)リヤーバンパー (BC) MAZDA(マツダ)リテーナー(L)リヤーバンパー (BC)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (BCW8) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (BCW8)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
バンパー カバー(L)、フロント (BC) MAZDA(マツダ)バンパー カバー(L)、フロント (BC)MAZDA(マツダ)
849税込934
1個
翌々日出荷
六角軸カップブラシ(鋼線) H&H六角軸カップブラシ(鋼線)H&H
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
クイック鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)銅線(SW)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BSメイキコウ
94,620税込104,082
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-BS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-BSメイキコウ
84,930税込93,423
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ30×t 1.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 8kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・90 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 900 カ材質(ローラー部)樹脂
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BSメイキコウ
77,140税込84,854
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。ケース搬送用。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000材質(ローラー部)アルミ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BSメイキコウ
86,830税込95,513
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ45×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 70 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 9材質(ローラー部)アルミ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら