カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(14)
  • 学童・教育用品(11)
  • 制御機器(7)
  • 自転車部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beaker」の検索結果

53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Beaker Flask BUCHI(ビュッヒ)

    Beaker Flask

    BUCHI(ビュッヒ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • ビーカー ガラス製 モノタロウ

    ビーカー ガラス製

    モノタロウ(179件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3種類ビーカー
  • ビーカー アズワン

    ビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥356~税込¥392~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • ビーカー PYREX(パイレックス)

    ビーカー

    PYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • ビーカー ガラス製 HARIO

    ビーカー ガラス製

    HARIO(22件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
    材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック(59件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
  • ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ビーカー(目安目盛) ガラス製

    IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ビーカー コーニング

    ビーカー

    コーニング(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    逆目盛を記していますので、およその内容量が分かります
  • トールビーカー(目安目盛) ガラス IWAKI(AGCテクノグラス)

    トールビーカー(目安目盛) ガラス

    IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス種類トールビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

    ビーカー PP製 取手付

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
    用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • Beaker Flask Powd 1.5L NS29/32 BUCHI(ビュッヒ)

    Beaker Flask Powd 1.5L NS29/32

    BUCHI(ビュッヒ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    12日以内出荷
  • ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤ

    ミクロスパーテル ステンレス製

    サンダイヤ(25件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ビーカー PP 1201シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    ビーカー PP 1201シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1パック(1個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠
    材質本体/PP種類ビーカー
  • IKAFLON撹拌子 IKA

    IKAFLON撹拌子

    IKA
    ¥59,980税込¥65,978
    1パック(5個)
    5日以内出荷から43日以内出荷
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    丸型エアーストーンの標準型です!
    口径(mm)5
  • メスフラスコ アズワン

    メスフラスコ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥2,247~税込¥2,472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
  • TPX(R) 手付きビーカー サンプラテック

    TPX(R) 手付きビーカー

    サンプラテック(23件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
    仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
  • ビーカー PYREX(R) 1000シリーズ PYREX(パイレックス)

    ビーカー PYREX(R) 1000シリーズ

    PYREX(パイレックス)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • エアーストーン ケニス

    エアーストーン

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
  • 耐震用ボトルトレー 三和化研工業

    耐震用ボトルトレー

    三和化研工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。
    材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック寸法(mm)300×215×110
  • ビーカー PMP 1203シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    ビーカー PMP 1203シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1パック(12個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ガラスと同様の透明度です。耐熱性があり、150℃での使用が可能です。目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠しています。※ホットプレートの上での使用は不可。
    材質本体/PMP種類ビーカー
  • MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger SPARKFUN

    MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger

    SPARKFUN
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    Description。This is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.。Features。Powered by a high-speed USB 2.0, no external power required。Real-time execution。MPLAB X IDE compatible(free copy included)。Built-in over-voltage/short circuit monitor。Firmware upgradeable from PC/web download。Fully enclosed。Target voltage of 1.20V to 5.5V。Can supply up to 50mA of power to the target。Minimal current consumption at <100μA from target。Diagnostic LEDs(power, busy, error)。Read/write program and data memory of microcontroller。Erase of program memory space with verification。Freeze-peripherals at breakpoint。8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data Gateway。Backward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
    アズワン品番67-0425-08
  • MARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75

    MARWI
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CORRATEC ・CUBE ・DA BOMB ・Dawes ・ELECTRA ・FOCUS ・Fondriest ・FUJI ・GHOST ・GT ・HAIBIKE ・IRON HORSE ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・KUOTA ・LAPIERRE ・LOOK ・MARIN ・MERIDA ・MONDRAKER ・NISHIKI ・NORCO ・ORBEA ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・MOCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・SCOTT ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・UNIVEGA ・WILIER
  • ダイレクトマウントディレイラーハンガー OBA-TH2 ORBEA用 ブラックグレー SIGEYI

    ダイレクトマウントディレイラーハンガー OBA-TH2 ORBEA用 ブラックグレー

    SIGEYI
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    対応モデル:Orbea Disc Brake ORCA(MY21-MY23) with Orbea X047 hanger.。対応ディレイラー:R9200/R9100/R8100/R8000/R7100/R7000/GRX。材質:Premium Aluminum。重量:20.6g
    色ブラックグレー
  • MARWI ギヤハンガー GH-013 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-013 M8x0.75

    MARWI
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BH ・CUBE ・DA BOMB ・FUJI ・IRON HORSE ・KHS ・KONA ・KTM ・MONDRAKER ・NORCO ・ORBEA ・ROCKY MOUNTAIN ・STEVENS ・WINORA
  • サイクリング用品 キャップTARSILA SCHUBERT MAKE PEACE CINELLI

    サイクリング用品 キャップTARSILA SCHUBERT MAKE PEACE

    CINELLI
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。CinelliArtProgramのアーティストTARSILASCHUBERTによるニューキャップ。サイクリストのおしゃれアイテム
    サイズフリーサイズ
  • BK-091 WP MICROFIBER RIDING SNEAKER コミネ

    BK-091 WP MICROFIBER RIDING SNEAKER

    コミネ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1足
    5日以内出荷
    透湿防水仕様のライディングスニーカー。TPU製のシフトパッドを装備し、シフト操作のしやすさを向上。 Standard water-proof sneaker for town riding ・Lightweight, durable microfiber combined suede leather construction ・Microfiber toe ・TPU shift pad ・TPR ankle protector ・Side zipper ・Anti-imitation 4D label
  • SHEAT,NUMBERBRAKE  84702296000 ホンダ

    SHEAT,NUMBERBRAKE 84702296000

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • (03348)PLUG BRAKE CHAMBER REAR 三菱ふそう

    (03348)PLUG BRAKE CHAMBER REAR

    三菱ふそう
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
  • (16141)REAR BRAKE CHAMBER BRACKET 三菱ふそう

    (16141)REAR BRAKE CHAMBER BRACKET

    三菱ふそう
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (03348)SPRING SEAT BRAKE CHAMBER 三菱ふそう

    (03348)SPRING SEAT BRAKE CHAMBER

    三菱ふそう
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
  • (16241)REAR BRAKE CHAMBER BRACKET 三菱ふそう

    (16241)REAR BRAKE CHAMBER BRACKET

    三菱ふそう
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
    仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426アズワン品番65-8090-73
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
    仕様●極数:1P●定格電流:4A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4533アズワン品番65-8087-30
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に
    仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4555アズワン品番65-8087-29
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
    仕様●極数:1P●定格電流:5A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4498アズワン品番65-8089-64
  • Pirate Audio Speaker for Raspberry Pi Pimoroni

    Pirate Audio Speaker for Raspberry Pi

    Pimoroni
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
    仕様●極数:1P●定格電流:1A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4397アズワン品番65-8090-41
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
    仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4454アズワン品番65-8093-13
hake特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hake