カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
    • 引き金式エアーダスターガン(5)
    • カプラー(72)
    • バキュームブロワガン(2)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
    • 工事用空き缶(5)
    • 内装用サポートリフター(3)
  • 測定用品(27)
    • ルーペ/拡大鏡(18)
    • マグネットホルダー(2)
  • 科学研究・開発用品(34)
    • びん/容器類(11)
    • 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1)
  • 作業工具(6)
    • クランプ(5)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 保管用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 事務用品(3)
  • 自転車部品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「behaus」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空缶 BeHAUS空缶BeHAUS(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に材質ブリキ
サポートリフター BeHAUSサポートリフターBeHAUS(75件のレビュー)
2,980税込3,278
1本
当日出荷
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
空缶 ねじ口 BeHAUS空缶 ねじ口BeHAUS(12件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
ポリスポイト BeHAUSポリスポイトBeHAUS(10件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷
用途液体点滴に材質ポリエチレン質量(g)1目盛(mL)0.1滅菌なし最大外径(mm)13
ガラス容器 BeHAUSガラス容器BeHAUS(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途保存容器として。色(本体)クリア材質ソーダガラス色(フタ)材質(フタ)ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングクランプ BeHAUSスプリングクランプBeHAUS(21件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
ニップル ブッシュ 同径 BeHAUSニップル ブッシュ 同径BeHAUS(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
空缶 ローヤル BeHAUS空缶 ローヤルBeHAUS(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
コノエダブル BeHAUSコノエダブルBeHAUS
339税込373
1セット(10個)ほか
当日出荷
退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ブッシュ 違径 BeHAUSニップル ブッシュ 違径BeHAUS
489税込538
1個
当日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ホース継手 違径 BeHAUSホース継手 違径BeHAUS
849税込934
1個
当日出荷
ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質真鍮タイプ両口違径
バキュームブロワガン用 ダストバック BeHAUSバキュームブロワガン用 ダストバックBeHAUS(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合T-222HP、M-222、T-222
コノエネイルセット BeHAUSコノエネイルセットBeHAUS(2件のレビュー)
509税込560
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
ブリキ缶 BeHAUSブリキ缶BeHAUS(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に材質ブリキ
ベロペットスポイト BeHAUSベロペットスポイトBeHAUS(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から翌々日出荷
ゴムスポイト不要のピペットです。
用途液体点滴に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS
369税込406
1個
当日出荷
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
コノエネイル BeHAUSコノエネイルBeHAUS
729税込802
1セット(30本)ほか
当日出荷
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト材質特殊鋼
空缶 天切 BeHAUS空缶 天切BeHAUS(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途各種保存容器に材質ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口U式スチロール BeHAUSねじ口U式スチロールBeHAUS
229税込252
1個
当日出荷
用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレン最大外径(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)3ノズル長(mm)1000ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8適合流体空気
PPボトル広口ビン BeHAUSPPボトル広口ビンBeHAUS(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
コノエマスターライン BeHAUSコノエマスターラインBeHAUS
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。材質アルミ合金全長(mm)50全幅(mm)50表面処理クロムメッキ
スチロール丸型V式 BeHAUSスチロール丸型V式BeHAUS(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉性の高いパック容器
材質ポリスチレン
高圧カプラプラグ BeHAUS高圧カプラプラグBeHAUS(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
高圧に対応した日本製プラグです。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に適合流体空気ねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3
アルミシルバークランプ BeHAUSアルミシルバークランプBeHAUS(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)アルミダイカスト
簡易角型マグネットホルダ BeHAUS簡易角型マグネットホルダBeHAUS(4件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
2,498税込2,748
1個
当日出荷
携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
エアダスタ バラ BeHAUSエアダスタ バラBeHAUS(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量です。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.6適合流体空気
スポイトボトル BeHAUSスポイトボトルBeHAUS
149税込164
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン
スチール板クランプ 深型 BeHAUSスチール板クランプ 深型BeHAUS(13件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)スチール
ネオジウム磁石 BeHAUSネオジウム磁石BeHAUS(3件のレビュー)
469税込516
1パック(2個)
当日出荷
強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
簡易丸型マグネットホルダ BeHAUS簡易丸型マグネットホルダBeHAUS(4件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
パック容器 BeHAUSパック容器BeHAUS(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガンBeHAUS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
硝子シャーレ BeHAUS硝子シャーレBeHAUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途組織培養に材質硝子高さ(mm)22
チューブ継手 カップリングソケット BeHAUSチューブ継手 カップリングソケットBeHAUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルノズル BeHAUSニードルノズルBeHAUS
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル長(mm)120ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ボールバルブミニ ユニオン BeHAUSボールバルブミニ ユニオンBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.7形状ユニオン使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら