カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 引き金式エアーダスターガン(1)
    • カプラー(1)
    • バキュームブロワガン(1)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
    • 工事用空き缶(5)
  • 科学研究・開発用品(12)
    • びん/容器類(5)
    • 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(2)
  • 作業工具(4)
    • クランプ(4)
  • 測定用品(11)
    • ルーペ/拡大鏡(4)
    • マグネットホルダー(2)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「behaus」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングクランプ BeHAUSスプリングクランプBeHAUS(20件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
ポリスポイト BeHAUSポリスポイトBeHAUS(10件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷
用途液体点滴に材質ポリエチレン質量(g)1目盛(mL)0.1滅菌なし最大外径(mm)13
サポートリフター BeHAUSサポートリフターBeHAUS(75件のレビュー)
2,980税込3,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
空缶 ねじ口 BeHAUS空缶 ねじ口BeHAUS(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
空缶 BeHAUS空缶BeHAUS(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に材質ブリキ
ブリキ缶 BeHAUSブリキ缶BeHAUS(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に材質ブリキ
空缶 ローヤル BeHAUS空缶 ローヤルBeHAUS(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
ガラス容器 BeHAUSガラス容器BeHAUS(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途保存容器として。色(本体)クリア材質ソーダガラス色(フタ)材質(フタ)ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
簡易角型マグネットホルダ BeHAUS簡易角型マグネットホルダBeHAUS(4件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ブッシュ 同径 BeHAUSニップル ブッシュ 同径BeHAUS(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
コノエネイルセット BeHAUSコノエネイルセットBeHAUS(2件のレビュー)
509税込560
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
高圧カプラプラグ BeHAUS高圧カプラプラグBeHAUS(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
高圧に対応した日本製プラグです。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に適合流体空気ねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3
空缶 天切 BeHAUS空缶 天切BeHAUS(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途各種保存容器に材質ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
アルミシルバークランプ BeHAUSアルミシルバークランプBeHAUS(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)アルミダイカスト
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
バキュームブロワガン用 ダストバック BeHAUSバキュームブロワガン用 ダストバックBeHAUS(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合T-222HP、M-222、T-222
スチール板クランプ 深型 BeHAUSスチール板クランプ 深型BeHAUS(13件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)スチール
ネオジウム磁石 BeHAUSネオジウム磁石BeHAUS(2件のレビュー)
469税込516
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン用レギュレーター BeHAUSスプレーガン用レギュレーターBeHAUS(20件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!
ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~0.8使用流体空気スパナ口径(Φmm)11、13、16
高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガンBeHAUS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
スチール板クランプ BeHAUSスチール板クランプBeHAUS(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)スチール
エアダスタ バラ BeHAUSエアダスタ バラBeHAUS(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量です。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.6適合流体空気
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付全長(mm)185材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)100適合流体空気口径(エア供給)G1/4
ベロペットスポイト BeHAUSベロペットスポイトBeHAUS(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から4日以内出荷
ゴムスポイト不要のピペットです。
用途液体点滴に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
PPボトル広口ビン BeHAUSPPボトル広口ビンBeHAUS(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
スチロール丸型V式 BeHAUSスチロール丸型V式BeHAUS(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉性の高いパック容器
材質ポリスチレン
スタンドルーペ BeHAUSスタンドルーペBeHAUS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
倍率(倍)2.5材質(レンズ)ガラス
空缶 天切手付 BeHAUS空缶 天切手付BeHAUS(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
塗装作業の必需品
容量(L)3材質ブリキ高さ(mm)148質量(g)181最大外径(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ角ビン BeHAUSポリ角ビンBeHAUS(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
隙間なく並べて効率よく収納できます。
材質ポリエチレン中栓付き
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)165材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)137適合流体空気口径(エア供給)G1/4
デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付) BeHAUSデジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付)BeHAUS(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)使用可能温度範囲-20~50℃使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)最小表示単位5kPa電池寿命圧力測定約5000回計測可能圧力範囲(kPa)0~900
簡易丸型マグネットホルダ BeHAUS簡易丸型マグネットホルダBeHAUS(4件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
アルコールランプ替芯1m BeHAUSアルコールランプ替芯1mBeHAUS(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合本体R-1質量(g)14径(Φmm)8長さ(m)1
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付材質SC材(クロムメッキ)全長(mm)160タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)116接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途自転車(英式)・自動車用弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)138タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)98接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4
パック容器 BeHAUSパック容器BeHAUS(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
マグネピース(丸型) BeHAUSマグネピース(丸型)BeHAUS(2件のレビュー)
479税込527
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
付属品両面テープ材質フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
シートレンズ BeHAUSシートレンズBeHAUS(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
用途自転車用最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)付属品カプラプラグG1/4付タイプクローズ本体質量(g)70接続方式ワンタッチカプラー適合流体空気口径(エア供給)G1/4
ハンドテレスコープ BeHAUSハンドテレスコープBeHAUS(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30材質(レンズ)アクリル