カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bellabot」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付き トライメイト

    オニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付き

    トライメイト(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
    用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに材質PVC本体寸法(cm)12×11
  • 6足歩行ロボ フォロ エレキット

    6足歩行ロボ フォロ

    エレキット
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
    電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
  • おにやんま君 安全ピン付けタイプ EDISON

    おにやんま君 安全ピン付けタイプ

    EDISON(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    利用場所屋内屋外両用
  • 搬送ロボット(AMR) PUDU

    搬送ロボット(AMR)

    PUDU
    ¥5,298,000税込¥5,827,800
    1台
    20日以内出荷
    最大積載量300kgのリフトアップと牽引を1台で実現!。多数のセンサーと360°障害物回避性能により、。今まで走行できなかった狭い通路や特定の目的地へ最小通過幅60cmまで運用可能。スタンドアロンでの運用によるスモールスタートで、。DXソリューション推進の拡大と人手不足の改善をサポートします。
    適合トレイ数:1段(カスタマイズ可能)質量(kg)65幅(cm)走行可能:60方式ナビゲーション方法:VSLAM & Lidar SLAM本体寸法(mm)W500 x D835 x H1350最大積載量(kg)300本体質量(kg)80最大溝深さ(mm)35充電時間2時間バッテリー容量(Ah)30充電時間(時間)2(0%から90%まで)動作温度(℃)0~40段差対応高さ(cm)2グリーン購入法適合走行速度(km/h)≦4.32稼働時間(時間)連続:12(300kg荷重の場合6)
  • 蛇口だ、ガーガー! カクダイ

    蛇口だ、ガーガー!

    カクダイ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
    仕様専用セラミックシート材質PVC、黄銅厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドルアズワン品番64-6489-88
  • 誰や!またメタボにしたん?! カクダイ

    誰や!またメタボにしたん?!

    カクダイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    DaReyaシリーズ。固定コマ仕様、泡沫吐水
    仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0材質青銅色シルバー呼び13ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2
  • おにやんま君 ストラップ取り付けタイプ EDISON

    おにやんま君 ストラップ取り付けタイプ

    EDISON(7件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    利用場所屋内屋外両用
  • プチロボ XL ワンダーキット

    プチロボ XL

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
    仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
  • ハリネズミ型ロボット とげまる エレキット

    ハリネズミ型ロボット とげまる

    エレキット(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。 手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
    仕様はんだ付けなし、部品点数117点質量(g)約350使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10歳以上工作時間3~4時間程度
  • 人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ

    人協働ロボット COBOTTA

    デンソーウェーブ
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1式
    30日以内出荷
    どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
    ブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付質量(kg)約4電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz適合規格セーフティ機能繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP30アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア
  • 清掃ロボット PUDU

    清掃ロボット

    PUDU
    ¥3,998,000税込¥4,397,800
    1台
    20日以内出荷
    4 in 1多用途清掃。スイープ、床洗浄、吸引、乾拭きの多様な機能を1台に集約。1台のロボットで、あらゆる清掃ニーズに十分に対応できます。
    幅(mm)こすり:400、掃き:500質量(kg)本体:60容量(L)汚水タンク・浄水タンク:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663 × 568 × 682時間充電:3~4時間適合面積(m2)稼働:700~1,000/hグリーン購入法適合走行速度(m/s)最高1.2稼働時間(時間)最大9
  • 自走式高所作業車 MB型 ピカコーポレイション

    自走式高所作業車 MB型

    ピカコーポレイション
    ¥10,980,000~税込¥12,078,000~
    1台
    30日以内出荷
    スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。 MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。 MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。 マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。 移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。 大型バスケット(定員2名)装備 ※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時) 【標準装備】 ・傾斜センサー ・過積載防止装置 ・脱輪時転倒防止装置 ・アワーメーター ・ノンマーキングタイヤ
    用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用材質鋼
  • ロボット KXRシリーズ 近藤科学

    ロボット KXRシリーズ

    近藤科学
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
    仕様アーム型Ver.2セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル寸法(mm)100×175×450質量(g)約510対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10アズワン品番3-9317-02
  • (12000)エンジンASSY トヨタ

    (12000)エンジンASSY

    トヨタ
    ¥9,998,000税込¥10,997,800
    1個
    3日以内出荷
  • 雑魚とは違うのだよ カクダイ

    雑魚とは違うのだよ

    カクダイ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    DaReyaシリーズ。向かって右側のヒレを動かして吐水。両側のハンドルが動きます(止水機能を持つのは片側のみ)。吐水はあまり上手ではありませんが、愛嬌としてご容赦ください
    材質青銅/陶器(信楽焼)
  • PHANTAS 掃除ロボット Gausium

    PHANTAS 掃除ロボット

    Gausium
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    11日以内出荷
    4つの床掃除モード「吸い込み」「乾拭き」「掃き掃除」「水拭き」搭載
    仕様ナビゲーション技術:Integrated Lidar-sensor SLAM(Developed by Gausium)質量(kg)46種類ライダー:2Dライダー/1個、Line-Lidar/3個容量(L)ゴミ袋:6(再利用可能)センサータイプウェルトセンサー/1個、3D深度カメラ/1個、RGBカメラ/2個アンチドロップ:障害物検知、異常時センサー、段差センサー、落下防止センサー、禁止エリアの設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×617騒音値(dB)65以下速度最大作業:0.8m/秒バッテリー容量(Ah)40ダストボックス容量(L)0.7充電時間(時間)約2稼働時間(時間)スクラブ(水拭):約5、バキューム(吸込):約5、清掃(掃き掃除):約18、ダストプッシュ(乾拭):約10作業能力(m2/h)400~700
  • プチロボ MS3L ワンダーキット

    プチロボ MS3L

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
    仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
  • 水圧式ロボットアーム エレキット

    水圧式ロボットアーム

    エレキット(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
    仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
  • イやな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 MIKI LOCOS

    イやな虫の天敵 オニヤンマ兄弟

    MIKI LOCOS(1件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1セット(2個)
    当日出荷
    害虫たちの天敵を利用した虫除け対策/安全ピンとボールチェーンで帽子やカバン、服に取り付けができます/やわらかい素材で軽いから手軽!/2つセットだからシェアできちゃう!
    用途渓流釣り・キャンプ・ゴルフ・畑仕事・現場作業・山林作業・庭仕事に/ベランダや玄関に吊り下げて寸法(mm)(1)13.5×11.5、(2)11×8適合害虫ハチ、アブ、ブヨ、蛾、カメムシ等利用場所屋外
  • 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT

    4軸多関節協働ロボットアーム MG400

    DOBOT
    ¥438,800税込¥482,680
    1個
    翌々日出荷
    4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
    用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
  • Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc

    FINDER
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series

    FINDER
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応