カテゴリ
- 作業工具(57)
- 時計修理ツール(56)
- ピンセット(1)
絞り込み

スクラッチブラシペン(太)
BERGEON¥4,398税込¥4,8381本当日出荷先端がファイバーグラス製太タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。全長(mm)120先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
バネ棒外し極細
BERGEON¥4,598税込¥5,0581本当日出荷バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。寸法(mm)【先端Y型】1.2全長(mm)143質量(g)29径(Φmm)【先端I型】0.8胴径(Φmm)7
MOEBIUSクロック用オイル
BERGEON¥3,998税込¥4,3981個(20mL)欠品中動物性油脂を基材にした低価格の時計用オイルです。大物即ち掛け、置き時計等又は精密機械等幅広く使。用されています。
BERGEONステンレスドライバー用替先のみ2本入
BERGEON¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から8日以内出荷No.30081系ドライバーの先端替先です。硬化ステンレス鋼 HRC:54。2本入
BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付
BERGEON¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷ステンレスタイプの修理用ドライバーです。刃先は取替可能です。付属品【標準付属替先】2本付
回転台式9本組ステンレスドライバーセット
BERGEON¥43,980税込¥48,3781本当日出荷セット内容:0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.40/1.60/2.00/2.50mm。替先各1本付(中央部)。先端刃先:硬化ステンレス鋼 HRC:54
スクラッチブラシペン(細)
BERGEON¥4,898税込¥5,3881本当日出荷先端がファイバーグラス製の細タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。全長(mm)130先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
オイラー4本セット
BERGEON¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷組み上げ後の注油作業に使用します。先端形状:丸型。セット内容:。130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm。230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm。330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm。430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm寸法(mm)80×60×15質量(g)21
ロディコ30個入
BERGEON¥39,980税込¥43,9781セット(30個)当日出荷クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。質量(g)1160
バネ棒用工具
BERGEON¥63,980税込¥70,3781個当日出荷本体中央にあるネジでバネ付きの開き幅を。10~30mmまで調整可能。先端左右のネジを緩めることで刃先の角度を0°/45°。に切替えてネジで刃先を固定が可能。長さ(mm)95質量(g)50先端厚さ(mm)0.33先端幅(mm)1.3
自動オイラーレッド
BERGEON¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷本注油具本体に使用する時計用油を注入して。中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:機械部品。その他注油しづらい箇所。注油幅:0.3~1Φmm。
マイクロファイバーグローブ ホワイト
BERGEON¥3,198税込¥3,5181双4日以内出荷高い耐久性を備え、含浸処理は施されていません。店舗での清掃、磨き、およびあらゆる種類のガラス製品、金属製時計やブレスレット、さらに貴金属、半貴金属、宝石の取り扱いにおいて非常に役立ちます。クリーンルームでの作業に適しています。乾式、または洗浄剤と併用してご使用いただけます。手洗いしてください。用途色:白
マイクロファイバーグローブ ブラック
BERGEON¥3,198税込¥3,5181双4日以内出荷高い耐久性を備え、含浸処理は施されていません。店舗での清掃、磨き、およびあらゆる種類のガラス製品、金属製時計やブレスレット、さらに貴金属、半貴金属、宝石の取り扱いにおいて非常に役立ちます。クリーンルームでの作業に適しています。乾式、または洗浄剤と併用してご使用いただけます。手洗いしてください。用途色:黒
ベゼル取り外し工具 No.9810
BERGEON¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷時計の圧着ベゼルを取り外すための、使いやすいツールです。フレームはPOM製で、時計のケースを保護します。フレームに丁寧に組み込まれた4本の円形の焼入れ鋼製ナイフは、取り外しや回転が可能で、あらゆる方向から使用できます。用途対応ケース径:17~60 mm。刃の取り付け・取り外し用のトルクスレンチ(TX30)が付属しています。注意:刃は非常に鋭利です。
キズミ追加用オプションレンズ 7倍
BERGEON¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷取り外し可能なレンズで2重キヅミに変更することが出来ます。拡大鏡No.2611、No.3611、No.7913に対応しています。
軽量眼鏡用可動ルーペ
BERGEON¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷重量はわずか8gです。上下・左右の調整が出来ます。取り外し可能。保護クリップ付き。オプションで、追加ルーペ15664を取り付けることができます。(2重ルーペに変更可能。)
リングゲージ棒+リングゲージセット
BERGEON¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷指輪用のリングゲージ棒と36種類のリングゲージが収納されたケース。内部には換算表が付属しています。リングスティックは陽極酸化処理されたアルミニウム製です。用途測定範囲はFR:1~36、円周:41~76 mm、US:1~15、直径:13.0~24.2 mmです。(ヨーロッパ規格・アメリカ規格・直径表示)。真鍮製のコンフォートリングゲージは、厚さ4 mm、測定範囲はFR:1~36です。木製ケース(335 × 115 × 36 mm)入り。
デルリン製リングスティック 黒
BERGEON¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷傷がつかず、変形しません。用途フランス規格:1~36。円周(mm):41~76。アメリカ規格:1~15。直径(mm):13.0~24.2。全長:250 mm
Moebius Synt HP-1300 2cc
BERGEON¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷100%合成の高圧用オイルシリーズの中で、HP1300は最も粘度が高く、同シリーズの最新製品です。これらのHPオイルは、耐圧性に加え、極めて高い安定性を備え、優れた潤滑性と保持力を発揮します。摩擦係数は湿潤条件の影響をほとんど受けず、あらゆる種類の材料に適しています。無色です。
コットンクロス 300x190mm
BERGEON¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷無毒で長持ちする浸透処理により、酸化防止膜を形成します。洗濯しないでください。純綿製。金、銀、錫などの磨き用。無毒で長持ちする浸透処理により、酸化防止膜を形成します。用途サイズ:300 × 190 mm。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら