曜日別特売

リングゲージ棒+リングゲージセット

リングゲージ棒+リングゲージセット - BERGEONリングゲージ棒+リングゲージセット - BERGEONリングゲージ棒+リングゲージセット - BERGEON

指輪用のリングゲージ棒と36種類のリングゲージが収納されたケース。内部には換算表が付属しています。
リングスティックは陽極酸化処理されたアルミニウム製です。

用途
測定範囲はFR:1~36、円周:41~76 mm、US:1~15、直径:13.0~24.2 mmです。(ヨーロッパ規格・アメリカ規格・直径表示)
真鍮製のコンフォートリングゲージは、厚さ4 mm、測定範囲はFR:1~36です。
木製ケース(335 × 115 × 36 mm)入り。
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068650275234
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする