カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bf-507」の検索結果





BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用)
アルトコーポレーション(45件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。仕様帯電防止素材携帯電話用ポケット付その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-780Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)780クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
角形チューブ形エアシリンダ MDBF50-7
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-75Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-700Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-750Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)750作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-75Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-700Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-750Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ストローク(mm)750クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBF50
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF5
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-790Z)
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷ストローク(mm)790クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MBBF5
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-730Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)730クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-765Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)765クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-70Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MD Series(MDBF50-75BZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)75クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B) 0~50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-75KZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)75クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-720Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)720クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MD Series(MDBF50-70+5Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)70ストロークB(mm)5
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-75JZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-75NZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)75クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBF50-700BZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)700クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B) 0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-7~)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50