シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
仕様帯電防止素材携帯電話用ポケット付
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
シリーズボディファインBF-500シリーズ
混率(%)ポリエステル:80、綿:20
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品
対応シーズン春夏
生地オーウィッシュ(東レ国内素材)
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ90
最高使用圧力(MPa)1
ブラケットなし
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
材質(ボディ)青銅
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.04MB)
取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
関連キーワード