カテゴリ
- 作業服(44)
- 学童・教育用品(39)
- パソコン/周辺機器(25)
- 作業工具(23)
- 家電(22)
- 農具(21)
- 制御機器(16)
- 店舗什器・備品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 清掃用品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 研磨材(9)
- 医療(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 介護用品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- メカニカル部品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 農業機械(5)
- 自動車純正部品(4)
- 食品・飲料(4)
- 日用品(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BISO(11)
- BISON(21)
- KTC(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- PAX-ASIAN(7)
- RS PRO(21)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SPARKFUN(34)
- TIPTOP(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ケアファッション(11)
- シャープ(16)
- スリーライン(8)
- メディアカバーマーケット(18)
- 九飛勢螺(5)
- 抗菌美装(18)
- 神戸生絲(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バフモーター
BISO¥50,980税込¥56,0781台6日以内出荷卓上バフモーターです。電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50Hz/2950、60Hz/3550定格時間(分)30
ピン&Oリングセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋当日出荷インパクトソケット用のピン・0リングセット。用途インパクトソケット用。仕様適応製品:差込角12.7mm(1/2”)用
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個欠品中USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
サブベース NAUシリーズ
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Festo NAU シリーズサブベースは、空圧制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。個々のサブベースは、VDMA 24345 準拠の外部寸法と下の接続を備え、ISO5599-1 に適合するポートパターンのアルミダイキャスト製です。接続は側面のみで、空圧接続ポート 1 は G1/仕様●メーカーシリーズ:NAU●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/2, G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2 in, 1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0230アズワン品番65-8000-11
サブベース NAUシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo NAU シリーズサブベースは、空圧制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。個々のサブベースは、VDMA 24345 準拠の外部寸法と下の接続を備え、ISO5599-1 に適合するポートパターンのアルミダイキャスト製です。接続は側面のみで、空圧接続ポート 1 は G3/4 です製品重量: 1080 g 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:NAU●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0153アズワン品番65-8003-07
サブベース NAUシリーズ
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo NAU シリーズサブベースは、空圧制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。個々のサブベースは、VDMA 24345 準拠の外部寸法と下の接続を備え、ISO5599-1 に適合するポートパターンのアルミダイキャスト製です。接続は側面のみで、空圧接続ポート 1 は G3/8 です製品重量: 450 g 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:NAU●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0179アズワン品番65-8006-62
エンドプレートキット NEVシリーズ
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Festo の垂直圧力遮断プレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。 Terminal の供給圧力はブロックされます。バルブの取外しは、後で行います周囲温度: -5 → 50 ℃仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8895アズワン品番65-8015-45
エンドプレートキット NEVシリーズ
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 448 g仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8882アズワン品番65-8018-94
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC32MX170F256B-I/SO
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(2個)8日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 256 + 3 kB●最大周波数: 50MHz●RAMサイズ: 64 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●インストラクションセットアーキテクチャ: MIPS32mm●PIC32MX1×0/2×0/5×0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1×0/2×0/5×0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC32MX250F128B-I/SO
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(2個)8日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 128 + 3 kB●最大周波数: 40MHz●RAMサイズ: 32 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 2●UARTチャンネル数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC32MX1×0/2×0/5×0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1×0/2×0/5×0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジバレル研磨機 ミドルタンブラー
BISO¥159,800税込¥175,7801台61日以内出荷チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋電源(V)AC100・50/60Hz内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265容器容量(L)1.3ヒューズ容量(A)5研磨容量(個)一般指輪約100
ブルーフラックス 50g No.110-50
ビソオ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷人気の高性能ロウ付用ブルーフラックスです。 ペースト状で扱いやすい万能型フラックスです。 宝飾業界、歯科業界で一番使われてます。 ロウの流れが非常に良くてきれいにロウ付できます。 フラックス自体が乾燥して固まってしまった場合は製清水で溶いて使用できます。仕様●容量:50gアズワン品番68-0945-51
ヒートカット No.119
ビソオ¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷バーナーの熱を通したくない部分にヒートカットを3~5mmの厚さに盛りつけます。 盛った部分は熱が通りません。仕様●容量:約150gアズワン品番68-0945-52
ちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応
ELPA¥1,398税込¥1,5381個当日出荷◇シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン ◇主要メーカー25社に対応 ◇コンパクトで握りやすいフォルム ◇オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単 ◇使わないボタンを無効化して誤操作を防止できる用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池x2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります)外形寸法(約):幅50x高さ180x厚さ20(mm)(最大値) ◇質量:約71g(電池除く) ◇対応メーカー:ソニー[SONY]、シャープ[SHARP]、パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、日立[HITACHI]、三菱[MITSUBISHI]、LG、ハイセンス[Hisense]、フナイ[DXアンテナ]、TCL、アイリスオーヤマ、サンヨー[SANYO]、パイオニア[Pioneer]、ビクター[Victor JVC]、オリオン[ベルソン]、ユニデン、エプソン[EPSON]、バイ・デザイン、ナナオ[EIZO]、アズマ[DAYTON/Bullet]、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA


ストロング五本指ソックス
GUTS-MAN(ガッツマン)(23件のレビュー)¥959税込¥1,0551足当日出荷から10日以内出荷自衛隊の40キロ行軍用として開発した、頑丈かつ履き心地も追求した五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。ハードワークの方にも多くご利用頂いております。用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。


スーパーストロング五本指ソックス
GUTS-MAN(ガッツマン)(20件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091足当日出荷から10日以内出荷自衛隊の100キロ行軍用として開発した、頑丈な五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
5本指ソックス ブラック4足組
泉州(44件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(4足)当日出荷5本指・かかとあり・サポーター付です。5本の指に分かれているので、指の間の汗を吸収し発散します。トラスコ品番397-9954材質綿・ポリエステル・ポリウレタン色黒質量(g)280サイズ(cm)25~27入数4足かかとからの長さ(cm)約25指タイプ5本指
大きなボタンの かんたんテレビリモコン 汎用 メーカー23社対応
ELPA(1件のレビュー)¥1,232税込¥1,3551個当日出荷◇押しやすいボタンと見やすい表示 ◇基本的な選局操作ができる ◇ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止 ◇バックアップ機能搭載で電池交換時に再設定が不要用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:DC3V単四形乾電池2本 ◇電池持続時間:12ヶ月以上(アルカリ乾電池使用) ◇外形寸法:幅64X高さ146X厚み21(mm) ◇質量:約70g(乾電池除く) ◇カラー:ブラック ◇対応メーカー:シャープ アクオス SHARP AQUOS、東芝 レグザ TOSHIBA REGZA 、パナソニック ビエラ Panasonic VIERA、 ソニー ブラビア SONY BRAVIA 、日立 ウー HITACH Woo、三菱 リアル MITSUBISHI REAL、ハイセンス Hisense、サンヨー、パイオニア、ビクター JVC 、DXアンテナ、フナイ、LG オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイ・デザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet) 、DYNEX、MrMax、TMY neXXion、CANDELA
インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット
KTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50機能ホイール接触防止、ピン抜け防止機構寸法S1(mm)41(六角)寸法S2(mm)20(四角)ソケット形状6角
19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(9件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。差込角(mm)19寸法D2(mm)50
5本指ソックス 杢カラー4足組
泉州(9件のレビュー)¥799税込¥8791箱(4足)当日出荷5本指・かかとなし・サポーター付です。5本の指に分かれているので、汗を吸収し発散します。トラスコ品番397-9938質量(g)250


トラックボールマウス 静音 Bluetooth/無線2.4GHz 両対応 ボールローラー 親指操作 5ボタン IST PLUS
エレコム¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から翌々日出荷より自然な操球感と進化した機能性を。2つの接続方式をシーンに合わせて使い分けられ、同時に複数のデバイスに接続できます。より多彩なシーンでの活躍が可能になりました。お客様の声から生まれた親指操作タイプのトラックボール”IST PLUS”ボールローラーモデルです。用途楽な姿勢で使えるエルゴノミクス形状と、なめらかな操作感が特長の”IST”。2023年の発売以来、トラックボールを相棒とするたくさんのお客様にご愛用いただき、多くのご要望もいただきました。”IST PLUS”は、そんなお客様の声から生まれたモデルです。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。360度自在に回転するボールで支持する構造により摩擦抵抗を低減し、よりなめらかな操球感を実現しました。特許構造により支持部にゴミが集まりにくく、頻繁にメンテナンスせずに使い続けることができます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能。専用の取り外しツールが付属しています。人工ルビー、ベアリングにも交換可能です。 。交換用のボールローラーユニット(M-TU03SS)、ベアリングユニット(M-BS10)、人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外せるので、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mmの大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Bluetooth(R)無線/USB無線2.4GHzでの接続が可能。幅広いOSに対応し、WindowsやMacはもちろん、 Chromebook やiPad・iPhone、Android搭載タブレットなどにも接続できます。 。iPad・iPhone、Androidは、Bluetooth接続のみ対応です。 。最大3台まで接続先を登録できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、使用環境と接続機器に合わせて、接続方式も自由に設定できます。 。本体側面のボタンで接続先の切り替えとペアリング操作が可能です。3色(白/青/緑)のLEDで接続チャンネルを識別できます。 。初期設定では、CH1(白)・CH2(青):Bluetooth接続、CH3(緑):USB無線2.4GHz接続です。 。2台以上のデバイスで同時にUSB無線2.4GHz接続を使用したい場合、別売りのELECOM Bridge E USBレシーバー(型番:M-ER10GY)の購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 。各ボタンの機能割り当てなどをマウス本体に保存できるオンボードメモリ機能を搭載。3つのプロファイル(設定セット)を本体に保存できるため、接続先を変更しても同じ設定のまま使えます。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。各ボタンの機能割り当てを設定・変更するには、無料のソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」のインストールが必要です。 。本製品のポインター速度は500DPIですが、「エレコム マウスアシスタント」から設定を行うことで100~4,000DPIまで変更できます。 。左右ボタンには静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。左右以外のボタンにも静音タイプのスイッチを採用。会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも周りを気にせず使用できます。 。最大7台まで接続先を登録できるELECOM Bridge E USBレシーバーを同梱しています。干渉を軽減し、安定した通信品質を実現しました。また、BLEセキュリティモード1 セキュリティレベル4の技術を採用し、マウス・キーボードとパスキー入力による認証を行うため、セキュリティ面も安心です。 。レシーバーと取り外しツールは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さずにスムーズな電源のON/OFFが可能です。使わないときの電池の消耗を防止できます。 。単3電池で動く、電池交換式です。 。LEDランプで、接続チャンネル(CH1/2/3)のほか、電源ON、ペアリング状況、電池交換時期の目安などを確認できます。 。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。(2026年3月現在) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容トラックボール本体×1、ELECOM Bridge E USBレシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、取り外しツール×1、クイックスタートガイド×1質量(g)【本体】120(※電池含まず)、【レシーバー】2備考各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。「エレコムマウスアシスタント」はiOS、iPadOS、ChromeOS、Androidには対応していません。外形寸法(mm)【本体】96×126×52、【レシーバー】16×19×9電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSAndroid 16、Windows 11/10、iOS 26、iPadOS 26、macOS 26 Tahoe、ChromeOSコネクタ形状レシーバー接続方式USB無線2.4GHz/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)【センサー】500 ※専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」により、100~4000の任意の値に設定が可能です。対応機種【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 、Android搭載機、【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機対応レシーバー収納機能【接続先切り替え機能】USB無線2.4GHzまたはBluetooth保証期間1年間電池寿命~2年1カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボール径(Φmm)36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth(R) Low Energy読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯支持形式ボールローラー
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
エンビ 外コーナー
光¥459~税込¥505~1本当日出荷から3日以内出荷補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます寸法(mm)19×19×2.5


格闘用五本指ソックス ショート丈
GUTS-MAN(ガッツマン)(2件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091足当日出荷から19日以内出荷自衛隊の格闘用術に開発された"踏ん張り"に重きを置いた特殊滑り止め五本指ソックスです。滑り止めは足裏整体に配慮した2段階のシリコンプリントを装着。踏ん張り度UPが期待できる靴下です。用途ショート丈ですので、丈の短い靴で踏ん張りを意識するシーンでご利用ください。混率(%)綿56、ポリエステル18、ナイロン24、ポリウレタン2入数1足特性疲労軽減、吸汗、速乾性丈区分ショート丈指タイプ5本指
ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781足当日出荷擦れに強い210デニールの生地です。 塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。 内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。用途水中での軽作業セット内容ウエストベルト、カップインソール材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)色ブラック足幅3E




STAR WORKS 爽快フィット5本指ソックス5足組
高田商事(2件のレビュー)¥829税込¥9121式(5足)当日出荷から8日以内出荷5本指仕様の為ムレにくく、いつも爽やか。水虫予防にも最適。 吸汗性・吸湿性に優れ、Wサポートでズレにくい。サイズ(cm)25~27混率(%)綿90、ナイロン10入数5足特性吸汗性、吸湿性、かかとなし指タイプ5本指


トラックボールマウス 静音 Bluetooth/無線2.4GHz 両対応 ベアリング 親指操作 5ボタン IST PLUS
エレコム¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷宙に浮くような操球感と進化した機能性を。2つの接続方式をシーンに合わせて使い分けられ、同時に複数のデバイスに接続できます。より多彩なシーンでの活躍が可能になりました。お客様の声から生まれた親指操作タイプのトラックボール”IST PLUS”ベアリングモデルです。用途楽な姿勢で使えるエルゴノミクス形状と、なめらかな操作感が特長の”IST”。2023年の発売以来、トラックボールを相棒とするたくさんのお客様にご愛用いただき、多くのご要望もいただきました。”IST PLUS”は、そんなお客様の声から生まれたモデルです。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを搭載。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能。専用の取り外しツールが付属しています。人工ルビー、ボールローラーにも交換可能です。 。交換用のボールローラーユニット(M-TU03SS)、ベアリングユニット(M-BS10)、人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外せるので、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mmの大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Bluetooth(R)無線/USB無線2.4GHzでの接続が可能。幅広いOSに対応し、WindowsやMacはもちろん、 Chromebook やiPad・iPhone、Android搭載タブレットなどにも接続できます。 。iPad・iPhone、Androidは、Bluetooth接続のみ対応です。 。最大3台まで接続先を登録できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、使用環境と接続機器に合わせて、接続方式も自由に設定できます。 。本体側面のボタンで接続先の切り替えとペアリング操作が可能です。3色(白/青/緑)のLEDで接続チャンネルを識別できます。 。初期設定では、CH1(白)・CH2(青):Bluetooth接続、CH3(緑):USB無線2.4GHz接続です。 。2台以上のデバイスで同時にUSB無線2.4GHz接続を使用したい場合、別売りのELECOM Bridge E USBレシーバー(型番:M-ER10GY)の購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 。各ボタンの機能割り当てなどをマウス本体に保存できるオンボードメモリ機能を搭載。3つのプロファイル(設定セット)を本体に保存できるため、接続先を変更しても同じ設定のまま使えます。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。各ボタンの機能割り当てを設定・変更するには、無料のソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」のインストールが必要です。 。本製品のポインター速度は500DPIですが、「エレコム マウスアシスタント」から設定を行うことで100~4,000DPIまで変更できます。 。左右ボタンには静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。左右以外のボタンにも静音タイプのスイッチを採用。会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも周りを気にせず使用できます。 。最大7台まで接続先を登録できるELECOM Bridge E USBレシーバーを同梱しています。干渉を軽減し、安定した通信品質を実現しました。また、BLEセキュリティモード1 セキュリティレベル4の技術を採用し、マウス・キーボードとパスキー入力による認証を行うため、セキュリティ面も安心です。 。レシーバーと取り外しツールは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さずにスムーズな電源のON/OFFが可能です。使わないときの電池の消耗を防止できます。 。単3電池で動く、電池交換式です。 。LEDランプで、接続チャンネル(CH1/2/3)のほか、電源ON、ペアリング状況、電池交換時期の目安などを確認できます。 。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。(2026年3月現在) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容トラックボール本体×1、ELECOM Bridge E USBレシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、取り外しツール×1、クイックスタートガイド×1質量(g)【本体】120(※電池含まず)、【レシーバー】2備考各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。「エレコムマウスアシスタント」はiOS、iPadOS、ChromeOS、Androidには対応していません。外形寸法(mm)【本体】96×126×52、【レシーバー】16×19×9電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSAndroid 16、Windows 11/10、iOS 26、iPadOS 26、macOS 26 Tahoe、ChromeOSコネクタ形状レシーバー接続方式USB無線2.4GHz/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)【センサー】500 ※専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」により、100~4000の任意の値に設定が可能です。対応機種【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 、Android搭載機、【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機対応レシーバー収納機能【接続先切り替え機能】USB無線2.4GHzまたはBluetooth保証期間2年間電池寿命~2年1カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボール径(Φmm)36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth(R) Low Energy読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯支持形式ベアリング
25.4角 コンビソケット
TIPTOP(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から8日以内出荷25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(mm)25.4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら