カテゴリ

  • 制御機器(70)
    • キャビネットパーツ(43)
    • 情報通信キャビネット(4)
  • 科学研究・開発用品(219)
  • 医療(48)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 学童・教育用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bix」の検索結果

関連キーワード
457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ペーパー 富士通電子ペーパー富士通
61,980税込68,178
1台
当日出荷
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
PureDireX プラスミドDNA抽出キット 対象サンプル:バクテリア懸濁液 rxns入 PDPシリーズ BioHelixPureDireX プラスミドDNA抽出キット 対象サンプル:バクテリア懸濁液 rxns入 PDPシリーズBioHelix
22,980税込25,278
1袋(100回分)ほか
当日出荷から31日以内出荷
培養されたグラム陽性菌やグラム陰性菌からプラスミドDNAを迅速に精製します。 精製したプラスミドDNAは、トランスフェクション、シークエンシング、制限酵素による消化、PCRなどのダウンストリーム解析にすぐに使用できます。
PureDireX ゲノムDNA抽出キット 磁気ビーズ 100 rxns入 PDMシリーズ BioHelixPureDireX ゲノムDNA抽出キット 磁気ビーズ 100 rxns入 PDMシリーズBioHelix
36,980税込40,678
1袋(100回分)
当日出荷から31日以内出荷
PanProbes(TM) RT-qPCR シリーズ 20uL 100反応入 BioHelixPanProbes(TM) RT-qPCR シリーズ 20uL 100反応入BioHelix
11,980税込13,178
1袋
当日出荷
2×濃縮のマスターミックスには、hot-startTaqDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。
仕様冷凍
PanGreen(TM) Universal One-Step シリーズ 20uL 100反応入 BioHelixPanGreen(TM) Universal One-Step シリーズ 20uL 100反応入BioHelix
12,880税込14,168
1袋
当日出荷
SYBRGreenベースのRT-qPCRキットです。 2×濃縮のマスターミックスには、NanoTaqhot-startDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、SYBRGreenIDye、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。
仕様冷凍
dNPT Mixture 250uL/本×4種類入 BioHelixdNPT Mixture 250uL/本×4種類入BioHelix
15,980税込17,578
1袋(4本)
当日出荷
PCR・シークエンシング・cDNA合成などに使用可能です。 コストパフォーマンスに優れたdNTPMixture
仕様冷凍セット内容100mM dATP(250uL)×1本、100mM dCTP(250uL)×1本、100mM dGTP(250uL)×1本、100mM dTTP(250uL)×1本アズワン品番4-4331-01
HRP検出試薬 2本入 BioHelixHRP検出試薬 2本入BioHelix
11,980税込13,178
1箱(2本)
当日出荷
ウェスタンブロッティング用試薬で、PVDFメンブレンおよびニトロセルロースメンブレンでの使用に適しています。
梱包内容過酸素化物溶液50mL×1本、ルミノール溶液50mL×1本アズワン品番4-2510-01保管環境冷凍
DNA染色試薬 LDシリーズ BioHelixDNA染色試薬 LDシリーズBioHelix
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様濃度:6×容量(mL)1アズワン品番4-5544-01
PureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ BioHelixPureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズBioHelix
41,980税込46,178
1袋(100回分)
当日出荷から31日以内出荷
スピンカラム式で、迅速に高品質なゲノムDNA精製が可能です。
時間抽出:約60分以内
着色済みタンパク質ラダーマーカー 1袋 500μL入 BioHelix着色済みタンパク質ラダーマーカー 1袋 500μL入BioHelix
17,980税込19,778
1個
当日出荷
SDS-PAGEにおけるタンパク質分離のモニターやウェスタンブロッティングにおける膜転写効率の確認などに使用可能です。
容量(μL)500
COOMASSIE nanoゲル染色試薬 BioHelixCOOMASSIE nanoゲル染色試薬BioHelix
9,998税込10,998
1本
当日出荷
SDS-PAGEゲル用のたんぱく質染色試薬です。 検出スピードと感度の両立を実現しており、脱色の必要もありません。
容量(mL)500アズワン品番4-4198-01危険物の類別非危険物
THE QUADRANT TypeC接続 ドッキングステーション HDMIx2 GigabitLAN USB3.0 Hub 3.5mmAudio(4極) エアリアTHE QUADRANT TypeC接続 ドッキングステーション HDMIx2 GigabitLAN USB3.0 Hub 3.5mmAudio(4極)エアリア
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ドックを超えた『コックピット』。デスクの全機能をこの1台で操る。ポートを増やすだけのドッキングステーションはもう終わりです。THE QUADRANTは、大型ボリュームノブとショートカットキーを搭載し、パソコン操作そのものを快適にする「デスクトップ・コントローラー」です。
仕様ホスト接続:TypeC (USB3.0 / Gen1)質量(g)240本体寸法(mm)約82 × 82 × 61対応OSWindows 11 / 10保証期間1年間ネットワークタイプGigabit LAN (10/100/1000Mbps)RJ45 × 1RoHS指令(10物質対応)対応映像出力HDMI 2.0 (4K/60Hz) × 2ポート※DP Alt Mode必須オーディオ3.5mm Audioジャック (4極) × 1USBハブ:USB Type-A (3.2 Gen1) × 2、TypeC (3.2 Gen1) × 1カードリーダーSDカードスロット × 1、microSDカードスロット × 1(UHS-I対応、同時使用可能)
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーターStarTech.com(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加しますUSB-CポートをGigabit LANに変身させますケーブル長(mm)145仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25ホワイト質量(g)24ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版I ・O DATA(アイ・オー・データ)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ使用湿度範囲10~90% ※結露なきことフォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
魚探マウント(M)セット スクエアベース スイング式 プレートサイズ158.7x50.8mm ラムマウント魚探マウント(M)セット スクエアベース スイング式 プレートサイズ158.7x50.8mmラムマウント
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:固定式重量[グラム]:947g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)内容量[数量]:1個備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。適合機種:【Garmin/ガーミン】 echoMAP Chirp 72-95シリーズ ECHOMAP Plus 72-97 シリーズ ECHOMAP UHD 62-95シリーズ ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch ECHOMAP UHD2 9inch ECHOMAP Ultra 102sv ECHOMAP Ultra 106sv GPSMAP 722 GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742 GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv GPSMAP 8410 GPSMAP 8410xsv GPSMAP 8412 GPSMAP 8412xsv GPSMAP 8416 GPSMAP 8416xsv GPSMAP 8610 GPSMAP 8610xsv GPSMAP 8612 GPSMAP 8612xsv GPSMAP 8616 GPSMAP 8616xsv GPSMAP 922 GPSMAP 922xs GPSMAP 923 GPSMAP 923xsv GPSMAP 942 GPSMAP 942xs GPSMAP 943 GPSMAP 943xsv GPSMAP 1223 GPSMAP 1223xsv GPSMAP 1243 GPSMAP 1243xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Striker Plus 9sv Striker Vivid 9sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Apex 13 Apex 16 Helix 8 Helix 9 Helix 10 Helix 12 Helix 15 Solix 15 Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 HDS LIVE 9 HDS LIVE 12 HDS PRO 9 HDS PRO 10 HDS PRO 12 HDS PRO 16 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ HOOK-9 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters
仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ固定式タイプセット
魚探マウント(M)セット バーチカルベース スイング式 プレートサイズ158.7x50.8mm ラムマウント魚探マウント(M)セット バーチカルベース スイング式 プレートサイズ158.7x50.8mmラムマウント
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
耐荷重:3.6kg色[カラー]:ブラックサイズ:固定式重量[グラム]:1178g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)内容量[数量]:1個備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。適合機種:【Garmin/ガーミン】 echoMAP Chirp 72-95シリーズ ECHOMAP Plus 72-97 シリーズ ECHOMAP UHD 62-95シリーズ ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch ECHOMAP UHD2 9inch ECHOMAP Ultra 102sv ECHOMAP Ultra 106sv GPSMAP 722 GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742 GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv GPSMAP 8410 GPSMAP 8410xsv GPSMAP 8412 GPSMAP 8412xsv GPSMAP 8416 GPSMAP 8416xsv GPSMAP 8610 GPSMAP 8610xsv GPSMAP 8612 GPSMAP 8612xsv GPSMAP 8616 GPSMAP 8616xsv GPSMAP 922 GPSMAP 922xs GPSMAP 923 GPSMAP 923xsv GPSMAP 942 GPSMAP 942xs GPSMAP 943 GPSMAP 943xsv GPSMAP 1223 GPSMAP 1223xsv GPSMAP 1243 GPSMAP 1243xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Striker Plus 9sv Striker Vivid 9sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Apex 13 Apex 16 Helix 8 Helix 9 Helix 10 Helix 12 Helix 15 Solix 15 Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 HDS LIVE 9 HDS LIVE 12 HDS PRO 9 HDS PRO 10 HDS PRO 12 HDS PRO 16 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ HOOK-9 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters
仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ固定式タイプセット
Phoenix Contact ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1945119 PHOENIXPhoenix Contact ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1945119PHOENIX
639税込703
1袋(10個)
4日以内出荷
PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)
ピッチ3.5mm極数4シリーズPST1.0/4-3.5定格電圧250.0V定格電流(A)6行数1端子台プラグ式:ピンヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーションElectro Harmonix
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
長年にわたり定番ファズとして支持され続ける BIG MUFF PI。厚みのあるサステイン、豊かな倍音、滑らかな歪みを特徴とし、クラシックロックからモダンなサウンドまで幅広く対応するEHXを代表するファズ/ディストーションペダル。・太く伸びるサステインと豊かな倍音を備えたクラシックなBig Muffサウンド・滑らかで密度のある歪みを生み出し、コードでも単音でも存在感のあるトーンを実現・Toneコントロールで明るい質感からダークなサウンドまで柔軟に調整可能・ギターのボリューム操作に追従し、ニュアンスを残した自然なレスポンス・ロック、シューゲイズ、オルタナティブなど幅広いジャンルで使用される定番モデル・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動・品名:BIG MUFF PI・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Fuzz/Distortion Pedal・コントロール:Volume、Tone、Sustain・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池・バイパス:True Bypass・筐体:メタル・JANコード:0683274010144
Phoenix Contact 基板用端子台, MKDSN 2.5/3シリーズ, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑 PHOENIXPhoenix Contact 基板用端子台, MKDSN 2.5/3シリーズ, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑PHOENIX
189税込208
1個
6日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑
長さ(mm)15タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数3シリーズMKDSN2.5/3定格電圧(V)400定格電流(A)16行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
OpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデル ぷらっとホームOpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデルぷらっとホーム
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
OpenBlocks IX9 Debian搭載モデルは、超小型筐体+Linux というシンプルかつ汎用性の高いサーバーで、DHCPやDNS、VPNなどのネットワークサーバー用途をはじめ、サーバー監視用途、ソフトウェアメーカー様によるアプライアンスのベースハードウェア用途、IoT/M2Mにおけるゲートウェイ用途など、多彩な用途で活用できるマイクロサーバーです。有償でサービス「AirManage 2」がご利用いただけます。
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー32GB5年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー32GB5年版I ・O DATA(アイ・オー・データ)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと保証期間サポートサービス5年/ハードウェア保証5年フォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/2-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 PHOENIXPhoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/2-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑PHOENIX
199税込219
1個
翌々日出荷
PhoenixContactCOMBICONSPTA3.5mm25°アングル基板端子台.業務用PhoenixContactSPTAシリーズの電線対基板3.5mmピッチコネクタは、45°の基板接続方向が特長.3.5mmピッチスプリングケージ接続電線対基板緑
幅(mm)10タイプ基板端子台ピッチ(mm)3.5極数2シリーズSPTA1/2-3.5定格電圧(V)200定格電流(A)9行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RBI プリンストンLEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RBIプリンストン
9,798税込10,778
1個
欠品中
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
電球の種類LEDセット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088
SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TP-LINKSafeStream Gigabit Multi-WAN VPN RouterTP-LINK
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ】OmadaSDN対応、1 Fixed Gigabit SFP WAN Port、1 Fixed Gigabit RJ45 WAN Port、2 Fixed Gigabit RJ45 LAN Ports、2 Changeable Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports、IPsec/PPTP/L2TP を含む複数の VPN プロトコルに対応しており、VPN をより柔軟に設定可能
ウェスタンブロット検出試薬 BioHelixウェスタンブロット検出試薬BioHelix
7,698税込8,468
1本(500mL)
翌々日出荷
感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。picoグラム、femtoグラムレベルの抗原の検出が可能です。PVDFおよびニトロセルロースメンブレンで使用可能です。
危険物の類別非危険物
2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 用ゲルカッター 1袋 50本入 BioHelix2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 用ゲルカッター 1袋 50本入BioHelix
9,598税込10,558
1袋(50本)
翌々日出荷
材質プラスチックアズワン品番4-6691-11
ボールポイント・ビットセット BONDHUSボールポイント・ビットセットBONDHUS
15,980税込17,578
1セット(12本組)
当日出荷
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ビットセット BONDHUSボールポイント・ビットセットBONDHUS
11,980税込13,178
1セット(9本組)
当日出荷
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビXYジョイント 岩田製作所センサブラケット クサビXYジョイント岩田製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 2本、クサビ(SUS304) 2個RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアベース 4穴 P1.5x3.5inch 1.5インチボール ラムマウントスクエアベース 4穴 P1.5x3.5inch 1.5インチボールラムマウント
3,898税込4,288
1個
122日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:159g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:4穴 P1.5x3.5inch内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Humminbird/ハミンバード】 Helix 7
仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
プラチナフィルター付チップ -10μl ラック BM3080シリーズ ビーエム機器プラチナフィルター付チップ -10μl ラック BM3080シリーズビーエム機器
20,980税込23,078
1個(960本)
5日以内出荷
プラチナチップはあらゆる点から"超低吸着・低残液"を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムースにフィットします。希少なサンプルの分注に適しています。10μlロングのスタンダードタイプヒンジラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。プラチナチップ特徴:プラチナチップvs各種ポリプロピレンチップBMBio"プラチナチップ"と通常チップ、シリコナイズチップの内壁表面をカットして50 5,000×で撮影BMBio"プラチナチップ"非常に滑らかな表面が伺えます。プラチナの所以です。他メーカーポリプロピレンチップ500×でも、明らかになる程の線状のくぼみがあり、サンプルが残りやすくなっています。他メーカーシリコナイズチップシリコンコーティングでカバーできない凹凸がわかります。こちらもサンプルが残りやすいと判断してよいでしょう。50X500X5,000XBMBioの"プラチナチップ"と各社チップをサーモフィッシャーサイエンティフィック社"BigDyeTerminatorReadyReactionMix"をテスト用サンプルとして使用し、サンプルを100μlチップ内に吸引後、排出、洗浄、リンスした後、完全に排出したチップ内を分光光度計にて計測したのが、右のグラフである。結果、BMBio"プラチナチップ"が各社チップに比べ残液量が極端に少ないのがわかる。また、高濃度、粘度グリセロール配合酵素を含有する試薬をサンプリングする際に通常のピペットチップでは、明らかに残液が確認できる(下記)。この、PCRやDNASequencing時の試薬のロスは、研究結果に不具合をもたらす要因になったり、試薬コストを増大させる要因にもなりえる。上記の代表的な比較検討より、BMBio"プラチナチップ"はエンザイムやDNAのマックスボリュームでのサンプリングをお約束できます。通常のポリプロピレンチップでは、元来の材質組成的な限界がありBMBio"プラチナチップ"のパフォーマンスは実現できません。BMBio"プラチナチップ"は信頼性だけではなく、高価な試薬の10%~15%のコスト削減や残液による研究結果の不具合をも解消します。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3804-40
サーモシェーカーMatrix IKAサーモシェーカーMatrixIKA
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps質量(kg)9.2温度表示yes回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番67-3061-23タイマーyes回転数表示方式TFT温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃軌道直径(mm)3揺動形態ロータリー温度調節精度(℃)±0.5周囲湿度(%)許容:80
Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1804700 PHOENIXPhoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1804700PHOENIX
5,998税込6,598
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ(mm)7.62極数4シリーズPCV4/4-G-7.62定格電圧400→0V定格電流(A)20行数1端子台プラグ式:ヘッダ材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Phoenix Contact ピンヘッダ 3極 3.5mm 1列 1945106 PHOENIXPhoenix Contact ピンヘッダ 3極 3.5mm 1列 1945106PHOENIX
459税込505
1袋(10個)
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)
ピッチ3.5mm極数3シリーズPST1.0/3-3.5定格電圧250.0V定格電流(A)6行数1端子台プラグ式:ピンヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
リザーバー 1レーン BIOLOGIXリザーバー 1レーンBIOLOGIX
9,798税込10,778
1個(50枚)ほか
5日以内出荷
プラチナチップ -10μl バルク BM2016シリーズ ビーエム機器プラチナチップ -10μl バルク BM2016シリーズビーエム機器
75,980税込83,578
1セット(20個×1000本)
5日以内出荷
プラチナチップはあらゆる点から"超低吸着・低残液"を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムースにフィットします。希少なサンプルの分注に適しています。10μlロングのスタンダードタイプバルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。プラチナチップ特徴:プラチナチップvs各種ポリプロピレンチップBMBio"プラチナチップ"と通常チップ、シリコナイズチップの内壁表面をカットして50 5,000×で撮影BMBio"プラチナチップ"非常に滑らかな表面が伺えます。プラチナの所以です。他メーカーポリプロピレンチップ500×でも、明らかになる程の線状のくぼみがあり、サンプルが残りやすくなっています。他メーカーシリコナイズチップシリコンコーティングでカバーできない凹凸がわかります。こちらもサンプルが残りやすいと判断してよいでしょう。50X500X5,000XBMBioの"プラチナチップ"と各社チップをサーモフィッシャーサイエンティフィック社"BigDyeTerminatorReadyReactionMix"をテスト用サンプルとして使用し、サンプルを100μlチップ内に吸引後、排出、洗浄、リンスした後、完全に排出したチップ内を分光光度計にて計測したのが、右のグラフである。結果、BMBio"プラチナチップ"が各社チップに比べ残液量が極端に少ないのがわかる。また、高濃度、粘度グリセロール配合酵素を含有する試薬をサンプリングする際に通常のピペットチップでは、明らかに残液が確認できる(下記)。この、PCRやDNASequencing時の試薬のロスは、研究結果に不具合をもたらす要因になったり、試薬コストを増大させる要因にもなりえる。上記の代表的な比較検討より、BMBio"プラチナチップ"はエンザイムやDNAのマックスボリュームでのサンプリングをお約束できます。通常のポリプロピレンチップでは、元来の材質組成的な限界がありBMBio"プラチナチップ"のパフォーマンスは実現できません。BMBio"プラチナチップ"は信頼性だけではなく、高価な試薬の10%~15%のコスト削減や残液による研究結果の不具合をも解消します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3803-81
チューブラック マイクロチューブ用 80穴 5色アソート 20個入 BIOLOGIXチューブラック マイクロチューブ用 80穴 5色アソート 20個入BIOLOGIX
12,299税込13,529
1パック(20個)
5日以内出荷
チューブラック1.5/2.0mlマイクロチューブ用チューブラック頑丈なプラスチック製耐アルコール溶液80本用未滅菌
仕様●外寸:209x66x27.2mm●穴径:Φ11.4mm●材質:プラスチック●色:アソート(青・緑・赤・黄・紫)アズワン品番65-3794-73
フリーザーボックス Cryo-カラー 5色アソート 100個入 90シリーズ BIOLOGIXフリーザーボックス Cryo-カラー 5色アソート 100個入 90シリーズBIOLOGIX
31,980税込35,178
1パック(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
CryoKING(R) フリーザーボックス0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブ用フリーザーボックス耐冷紙のボックスとディバイダーのセット耐アルコール性ホワイトボックスは光沢性のコーティング、5色のアソートボックスはマットコーティングがされています取り外しできるフタにはラベリングもしくは書込み用スペース付#90-1281および90-1200はコーティ
仕様●外寸:133x133x47mm●材質:耐冷紙●色:アソート(白・黄・ピンク・青・緑)●温度耐性:-196℃~121℃
セルスクレーパー 個装滅菌 70シリーズ BIOLOGIXセルスクレーパー 個装滅菌 70シリーズBIOLOGIX
6,098税込6,708
1個(100本)
5日以内出荷
Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1804690 PHOENIXPhoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1804690PHOENIX
4,298税込4,728
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ7.62mm極数3シリーズCOMBICONPCV定格電圧630.0V定格電流(A)20行数1端子台プラグ式:ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ接続方向ストレート
関連キーワード
...
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi