カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 電動工具(1)

「bk1312」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング(ニードル) BK1312 NTN 92046-1034 Kawasaki

    ベアリング(ニードル) BK1312 NTN 92046-1034

    Kawasaki
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KMX80-B5
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受BK形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    形式クローズエンド形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 厚板打抜き用キッカーパンチブランク タカノ

    厚板打抜き用キッカーパンチブランク

    タカノ
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
  • 位置決めノック付キッカーブランク(ダイス鋼) タカノ

    位置決めノック付キッカーブランク(ダイス鋼)

    タカノ
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRCねじ径M5
  • プランマブロック SN600形 トーホー

    プランマブロック SN600形

    トーホー
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • 部品 ハンマ H90 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマ H90

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • クロスパネル ナイキ

    クロスパネル

    ナイキ
    43,980税込48,378
    1枚
    6日以内出荷から21日以内出荷
    デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
    仕様【ピンナップ】可芯材ペーパーコアパネル厚(mm)30パネルクロス張り
  • ゴミストッカーPS型 四国化成

    ゴミストッカーPS型

    四国化成
    229,800税込252,780
    1セット
    16日以内出荷
    脱着式の前面パネル。床面掃除もラクラク。本体丸ごと水洗いOK:直接水をかけて、こびり付いた汚れも洗い流せます。取っ手部でラッチを開錠。強風による扉の跳ね上げを防ぐ安全設計。ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
    ブラックつや消し高さ(mm)1200主要材質アルミ扉開閉方式上開き+取り外し式
  • コンビパネル ナイキ

    コンビパネル

    ナイキ
    69,980税込76,978
    1枚
    21日以内出荷
    デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
    芯材ペーパーコアパネル表面布張り+アクリルフロスト仕上