カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(537)
- 農業機械(37)
- 科学研究・開発用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業工具(8)
- バイク純正部品(6)
- 自転車部品(5)
- 電動工具(4)
- 制御機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(37)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- HEIDON(新東科学)(7)
- NT(2)
- NTカッター(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SMC(537)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- エフピコチューパ(2)
- サトーパーツ(2)
- タンガロイ(1)
- ハイオス(4)
- プラチナ万年筆(1)
- ホンダ(6)
- マキタ(1)
- 岩田製作所(1)
- 日立(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

厚物切り作業用 カッター替刃
NTカッター(14件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(300枚)当日出荷丈夫な厚物切り作業用刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2
スリーワンモーター
HEIDON(新東科学)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から翌々日出荷撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から45日以内出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
NTカッターL型替刃 折り線なし刃
NTカッター¥9,498税込¥10,4481個(300枚)当日出荷丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。刃に折り線がついていないので、刃の混入を防ぐことができます。トラスコ品番439-0679適合本体L型カッター質量(kg)2刃長(mm)100寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.45刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SKS-81質量(g/個)1850色(刃)銀
多機能筆記具 Wアクション 本革巻き3機能
プラチナ万年筆¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から11日以内出荷牛本革を本体軸に段差無く丹念に巻き込みました。 堅牢で切り替えが容易な3機能(シャープ+ボールペン黒・赤)複合筆記具。 ケシゴムキャップの紛失を防止する対策として、ネジ部に緩み防止のゴムリングを付けました。材質胴・鞘:黄銅軸に牛本革巻き、グリッパー:鉄にクロームメッキ、天冠・天飾・中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ全長(mm)144質量(g)36方式回転式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)リング部:14インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤)0.7インク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100CN商品タイプ本体線の太さ細字
FineNEWスリーワンモータ
TGK(東京硝子器械)¥137,000~税込¥150,700~1台3日以内出荷付属品クランプホルダー(21×16)電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA本体質量(kg)2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)モーター出力(W)40回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
スリーワンモータ 外部出力撹拌機
HEIDON(新東科学)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷外部出力付撹拌機 BL-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.1モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
スリーワンモータ安全汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
ヘッドライト DF-1.0W
BB BORO¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷小型軽量ヘッドライト 充電は、USBダイレクト仕様でケーブル不要 バッテリー残量インジケーター 付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2本体質量(g)14.5光源高輝度ホワイト 1LED電池充電式リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2~3充電方式USB ダイレクト防水仕様雨滴防水取付径(Φmm)19~32稼働時間(時間)(最大)ハイビーム:2、ロービーム:8、フラッシング:16、パルス:10
スリーワンモータ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ
スリーワンモータ¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷から10日以内出荷撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。校正証明書点検・検査書
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)40安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)120電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(57件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BL4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
充電式ラチェットレンチ
マキタ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷最大トルク(N・m)47.5差込角(sq.)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800能力(mm) 普通ボルトM5~M12付属品ソケットアダプタ9.5仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3BL4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04F2BL3)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-142BL)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521BL)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-521BL)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-243BL)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら