カテゴリ
- バイク純正部品(69)
- 科学研究・開発用品(56)
- パソコン/周辺機器(48)
- 制御機器(40)
- 切削工具(36)
- メカニカル部品(23)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 作業工具(18)
- 建築金物(17)
- 家電(14)
- 測定用品(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 厨房用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 電動工具(8)
- バイク部品(7)
- 研磨材(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 救急・衛生(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- azbil(旧:山武)(7)
- brembo(5)
- FUJI STAR(三共理化学)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- Merck(メルクミリポア)(44)
- Optibelt(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- VISHAY(6)
- XP POWER(5)
- ケツト科学研究所(6)
- シルファー(13)
- ホンダ(66)
- マキシンコー(6)
- マパール(18)
- メディアカバーマーケット(6)
- ラディウス(7)
- 京セラ(5)
- 伊藤景パック産業(5)
- ブランドをもっと見る

RAC-HP100シリーズ用オプション
サンワサプライ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷RAC-HP101~104シリーズに取り付け可能です。対応製品RACHP101・102・103・104シリーズ
HP100R2用 接続ケーブル
ミスターマイスター¥919税込¥1,0111本当日出荷ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。色白RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディポンプ
寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
六角プラグ
アソー(10件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ステンレス掛け金(HP-型)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ
テクノ高槻¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
強靭ロングビットホルダー
ANEX(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
ロッキングホールプラグ
ニックス(日幸工業)¥3,500税込¥3,8501セット(100個)当日出荷から3日以内出荷指で押すだけで穴ふさぎが簡単 取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ材質6ナイロン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ホットルケア (専用ティッシュ/65枚×2巻)
中川製作所¥1,898税込¥2,0881袋(65枚×2巻)翌々日出荷仕様専用ティッシュ材質専用ティッシュ/天然パルプ不織布寸法(mm)180×300(1枚)アズワン品番8-7918-31
ホットルケア (専用ティッシュ/65枚×10巻)
中川製作所¥9,998税込¥10,9981箱(65枚×10巻)翌々日出荷仕様専用ティッシュ材質専用ティッシュ/天然パルプ不織布寸法(mm)180×300(1枚)アズワン品番8-7918-32
Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドポイント 1.6軸DEダイヤ
アルゴファイルジャパン¥2,598~税込¥2,858~1箱(5本)当日出荷スイス製の高品質ダイヤモンドバーです。軸径1.6mmです。軸径(Φmm)1.6粒度#120サイズ1.6Φ
渦電流プローブ
ケツト科学研究所¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷膜厚計L-500用新開発プローブ 。渦電流式プローブ(非磁性金属素地用) 。アプリケーションメモリを50本まで保存測定方式渦電流式測定精度50未満±1.0μm/50以上±2%対応機種膜厚計 L-500測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
クロ ホールプラグ
大阪魂¥667税込¥7341個(8個)当日出荷から9日以内出荷ホールプラグ(KHPシリーズ) 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます 材質:66ナイロン UL94V-2 色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)色黒
オープンバックダイナミックヘッドホン
audio-technica(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷AV機器などの接続に最適な3.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)コード長さ(m)3.5プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
センサブラケット パイプ付ブラケット
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本材質SUS304シャフト径(Φmm)12適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
オープンバックダイナミックヘッドホン
audio-technica¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)コード長さ(m)1.5プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
アルミ母屋材
アルインコ¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。材質S6063S B1アルマイト長さ(m)3.65
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ハイトプリセッタ
日研工作所¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
ハイトプリセッタ
日研工作所¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。(オーバーストローク:3mm)。[高精度検出]基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。[強力硬質マグネット付き]強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。[切粉鉄粉が付きません。]マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。刃先を痛めないスムーズなクッション機構(オーバーストローク:3mm)。スライドヘッド部の完全防塵対策。[近接ランプ付き]測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。[IP43保護等級準拠]粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。[0(ゼロ)点調整方法]マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を”0”に合わせて下さい。この時、短針は”ー3”を指しています。幅(mm)81高さ(mm)100奥行(mm)90
ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
ホットプレート HPシリーズ
アズワン¥53,700税込¥59,0701台5日以内出荷から23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
DCNドリル用ドリルヘッド IHP
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(2個)4日以内出荷から19日以内出荷非合金および炭素鋼加工用です。用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら