カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,334)
- バイク部品(54)
- パソコン/周辺機器(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- バイク純正部品(20)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 農業機械(15)
- メカニカル部品(11)
- 測定用品(9)
- 作業工具(9)
- 機構部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 制御機器(7)
- 電気材料(7)
- 保管用品(6)
- 建築金物(6)
- 電動工具(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,346)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(25)
- ホンダ(20)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- サンワダイレクト(13)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
- クローネ(8)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- 和コーポレーション(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- KTC(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- フカガワ(4)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- 潤工社(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bl500」の検索結果

嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出)
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別BT90/SD+B塗装質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47引張荷重(kN[kgf])許容:3.38滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
穴なし青果カットフルーツ容器 BL500(600枚)
エフピコチューパ¥32,980税込¥36,2781セット(1000枚)3日以内出荷フルーツやカット野菜などの中身が美しく映える透明性の高い汎用容器の本体です。透明度が高いため、内容物を色鮮やかに、そして美しく見せることができ、商品価値を高めます。用途フルーツ・カット野菜・惣菜などを盛り付けるための透明容器本体。材質OPS寸法(mm)130×130×高さ50容量(mL)500入数(枚)1000
輝夜500W LED反射バルーンライト BL-500シリーズ
和コーポレーション¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能で仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2410~4370●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2410~4370●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●電圧(V):100~240●横(mm):1500●球寿命(時間):50000●保護等級:IP55●電源コード長さ(m):8●色温度(K):5000●照射角(°):360●バルーン最大高(mm):4370●バルーン直径(mm):1200●定格寿命(時間):50,000●タイプ:反射大型三脚●電線長さ(m):8●電線仕様:3芯ポッキンプラグ●全長(mm):1500●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1500×1280×2410~4370●照射範囲:360°●保護等級:IP55●球寿命:約50000時間●電線種:VCTコード×3芯 防水プラグ付●消費電力:432W(全灯)/216W(半灯)●調光機能あり●セット内容/付属品:三脚バック×1 灯具用バック×1、三脚バッグ、灯具用バッグ●原産国:台湾●コード番号:230-3020アズワン品番67-2269-23エコロジー商品省エネ・長寿命
輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ
和コーポレーション¥709,800税込¥780,7801台翌々日出荷細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50アズワン品番67-2269-22エコロジー商品省エネ・長寿命
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(500g)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)寸法(mm)80×195区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
シリカゲル乾燥剤 青 丸缶
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶(500g)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)寸法(mm)102×114サイズ6UP(4-8mm)区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(5本)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
GTSバイクライトBL-500
GENTOS¥1,788税込¥1,9671個4日以内出荷引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単4形アルカリ電池×3本光度(cd)約1130(最大時)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約100(最大時)照射距離(m)約67m(最大時)点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31
ロングボールポイント六角棒レンチ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(5本)ほか当日出荷材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付形状L型タイプL型、ボールポイントロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
ホッティーポリマー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番116-6293材質軟質フィラメント(ポリ乳酸とエラストマー独自配合)色青高さ(mm)50質量(g)500長さ(m)約230太さ(mm)1.75
S CLEAN BL 500mL G 6本
クリーンケミカル¥12,898税込¥14,1881箱(6本)5日以内出荷スプレータイプの血液溶解剤。泡状スプレー容器。洗浄前の器材にスプレーする事で洗浄力向上。繊維(リネン類)の血液汚染(シミ)もスプレー後に洗濯機にかける事でしっかり除去成分蛋白分解酵素・防腐剤・オレンジ香料・非イオン界面活性剤容量(mL)500(スプレーガン付き)液性中性外観褐色液状アズワン品番69-4893-25
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
ホッティーポリマー¥8,998~税込¥9,898~1巻(250g)ほか当日出荷から13日以内出荷HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
ロングバッグ
トップ工業¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ。長尺物もスッキリ収納!用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。材質ポリエステル(生地)/鉄(金具)質量(kg)0.7有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)540
プロパンバーナー部品接手
新富士バーナー¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機 500kg
バイタル工業¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。用途荷物の締め付けセット内容スリーブ2個、バックルシート材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル色青製品破断強度(tf)3
サポートベルト
WORK MASTER¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷通気を損なわない、特殊ラバーの滑り止めを採用。左右2ヶ所にDカン付で便利。用途サポートベルト材質ポリプロピレン・ナイロン・高密度発泡ウレタン
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥52,980税込¥58,2781台当日出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。トラスコ品番405-7302ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-3出力トルク範囲(N・m)0.2~1.2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3
ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)取替用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ38ミリと48ミリ。色シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車
和コーポレーション¥669,800~税込¥736,780~1セット3日以内出荷490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24キャスター2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
関西ペイント PG80 スカイ ブルー
PROST's¥2,598~税込¥2,858~1個(500g)ほか5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 スカイブルー使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色スカイ ブルー配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
ケーブルラック用支持材 ブラケット
カナフジ電工¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から11日以内出荷壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定。※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
糸入り防炎透明耐寒ビニールシート BL-5000-3 0.5×2050×25m
平岡織染¥65,980税込¥72,5781巻3日以内出荷ポリエステル糸が2cmマス目に入っており強度があります。用途工場内の間仕切カーテンに。トラスコ品番346-1496材質基布:ポリエステル幅(mm)2050長さ(m)25
輝夜 LEDバルーンライト500W
和コーポレーション¥399,800~税込¥439,780~1セット3日以内出荷490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)型番中型三脚:BL-500STM保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
BLシリーズ シンプルバイクライト
GENTOS¥1,898税込¥2,0881台5日以内出荷単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド付属品テスト用電池本体質量(g)約76(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))照射距離(m)約67(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31落下耐久(m)1
ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980税込¥18,6781個欠品中日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ48ミリと48ミリ。色シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
マツヨシ抗菌レザーフェイスマット
松吉医科器械¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷適度な反発性と復元力を維持させるため空気穴を2か所もうけています。 カラーは清潔感のある明るい3色からお選びいただけます。
...