「ble-nfc」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP Jetdirect 3100w BLE NFC HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Jetdirect 3100w BLE NFC

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌日出荷
  • USB-A延長ケーブル I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB-A延長ケーブル

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    USB2.0対応のUSB-A延長ケーブル(2m)です。ICカードリーダーのUSBケーブルを延長して接続することができます。受付カウンターや狭いデスク周りでも、柔軟にレイアウト可能です。「BLE-NFCシリーズ」「USB-NFC4シリーズ」などでお使いいただけます。
  • ICカードリーダー専用スタンド I ・O DATA(アイオーデータ)

    ICカードリーダー専用スタンド

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    翌日出荷
    ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」「BLE-NFCシリーズ(別売)」専用のスタンドです。本商品の背面にUSB-NFC4シリーズ、BLE-NFCシリーズを取り付けることで、スタンドにスマホを置くだけでスムーズに読み取りが行えます。iPhoneやAndroidをはじめ、どのスマホでも最適な読み取り位置に自然とフィットする設計がされています。そのため、医療機関の受付など、読み取りエラーを防ぐことができます。マイナンバーカードの読み取りにもご利用いただけます。柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、助産所、健診実施機関等におけるオンライン資格確認対応で、 すでにICカードリーダーをご導入いただいているお客様も、本商品を追加導入いただくことで、より使いやすい環境を整えることが可能です。20~30度の角度調整ができます。医療機関の受付などでも、カウンターの高さに応じてスタンドの角度を調整できるため、患者様がスマホを置きやすく、読み取りミスの軽減につながります。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA/アイ・オー・データ。リモートアクセスゲートウェイ。・MPC-LVZ2/TWTシリーズ。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。miniPC。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。ドッキングステーション。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。HDMIキャプチャー。GV-LSU200。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。HDMIアダプター。WHD-4KT1。WHD-4KTR1。STB。DS-ASTB2。スピーカーフォン。TC-SPL2。TC-SPLF2。TC-SPLF2-AG。TC-SPRC100。TC-SPRC100-AG。NAS。MPC-LVZ3P/QC。ICカードリーダー。BLE-NFC。Creative/クリエイティブ。スピーカー。Creative MUVO Go。Creative MUVO Play。Creative PEBBLE PRO。Creative Pebble V3。Creative Stage Air V2。Creative Stage SE。Creative Stage V2。Creative SXFI CARRIER。Creative T60。Sound Blaster Katana V2。Sound Blaster Katana V2X。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ラパン PW4NX SATO(サトー)

    ラパン PW4NX

    SATO(サトー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷
    速さが仕事を変える。強さが信頼に変わる。・従来の4インチモバイルプリンタを圧倒する高速・高品質印字。・過酷な現場に対応する、耐落下性と防塵・防滴性能。・大型ディスプレイの搭載等、快適なオペレーションを実現
    用途新機能により、幅広い用途をご提案します。カート・フォークリフト・カゴ車との連携や、1カ所集中発行から分散発行への運用提案、屋外や水回りでも使用可能です。厚さ(mm)用紙:0.058~0.19質量(g)1440(バッテリ含む)タイプBT+WLAN+USB+NFC/バッテリ付規格ノイズ:VCCI class B消費電力(W)充電中:28 待機中:3.3 スリープ中:0.38範囲(mm)【印字有効】最大:長さ1000 × 幅104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×195×85(突起除く)機能セルフメンテナンス(サーマルヘッド・プラテンローラー交換)、プリンタ本体IP54取得、2.4インチカラーLDC、ヘルプ動画、スマートバッテリ対応、落下耐性2.14m(1方向)、エミュレーション(※SATO App Storage、Application Enabled Printing、SOTIに順次対応予定)、低消費電力機能:スリープ機能、自動電源OFF機能、満充電後電源OFF機能インターフェースUSB:USB 2.0 High Speed type B mini connector ・Bluetooth:Ver.5.0 BLE、Profile: SPP,MFi, HID ・Wireless L AN:802.11a/b/g/n/ac Dual Band WLAN (2.4 G Hz, 5 G Hz) ・NFCコード【2次元】QR Code (Micro QR含む)、PDF417 (MicroPDF含む)、MaxiCode、GS1 DataMatrix、DataMatrix (ECC200)、Aztec codeバッテリーリチウムイオン 電圧:14.4V 容量:2500mAhメモリーROM:8GB RAM:1GB印字方式感熱方式バッテリー容量(Ah)2.5密度ヘッド:203dpi(8本/mm)フォント【標準搭載】ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24) 漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40 標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替)、拡張JISX0213-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック) ・スケーラブルフォント:16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)バーコードUPA-A、UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、DODABAR(NW-7)、ITF、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、POSTNET、UPC、add-on Code、BOOKLAND、USPS Code、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar、Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded StackedLCD仕様TFT カラーLCD 2.4インチ 240×320適合ドライバーWindow8.1、10、11、Server2012、Server2016、Server2019、Server2022RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様受信:2.95MB合成シンボルEAN-13 Composite (CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite ( CC-A/CC-B)、UPC-A Composite (CC-A/CC-B)、UPC-E Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite ( CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、GS1-QR
  • Xiaomi Watch S5 46mm ジャングルグリーン Xiaomi

    Xiaomi Watch S5 46mm ジャングルグリーン

    Xiaomi
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。
    付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色ジャングルグリーン質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm
  • Xiaomi Watch S5 46mm ブラック Xiaomi

    Xiaomi Watch S5 46mm ブラック

    Xiaomi
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。
    付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色ブラック質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm
  • Xiaomi Watch S5 46mm セラミックブルー Xiaomi

    Xiaomi Watch S5 46mm セラミックブルー

    Xiaomi
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。
    付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色セラミックブルー質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm
  • Xiaomi Watch S5 46mm シルバー Xiaomi

    Xiaomi Watch S5 46mm シルバー

    Xiaomi
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。
    付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色シルバー質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm
  • 温度データロガー Ontrasys-Tag TOPPANエッジ

    温度データロガー Ontrasys-Tag

    TOPPANエッジ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(1個)
    22日以内出荷
    Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できます。航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
    仕様●アクティブ・規格:Bluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠●パッシブ・規格:NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠●航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済寸法(mm)94.0×59.0×15.3電源単4アルカリ電池×2対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上精度(℃)±0.5(0~65 ±1.0(それ以外)温度センサー本体内蔵1ch 外付け1chインターフェースBluetooth4.0以上測定温度(℃)本体:-20~70 外付けセンサ:-40~80電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)防水性IP64