カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「bm1022」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボール ストレート型 外、内ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 外、内ネジ型

    アソー(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー) アソー

    エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー)

    アソー(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブラック) アソー

    エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブラック)

    アソー(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 単相ノイズフィルタ NBMシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ NBMシリーズ

    コーセル
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷から33日以内出荷
    シリーズNBM定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
  • H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    119,800税込131,780
    1面
    3日以内出荷
    種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • 防水タブレットケース Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版 10.61インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版 10.61インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.61インチ 解像度(2000×1200)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • タブレットケース Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
    適合機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
  • ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    その他【グレアカット】29°幅(mm)Φ135材質/仕上【コーン】アルミダイカスト / シルバー塗装質量(kg)1ユニバーサル 深型備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ125埋込高(mm)213照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止360度
  • 防水タブレットケース Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • タブレットケース Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
    適合機種Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性高硬度9H
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止360度
  • タブレットケース Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・USB Type-C接続のキーボード付き。・PUレザー素材を使用。・カラーはブラック。・スタンド機能付き。・厚み調整用ジェルパッド付属。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 2022年版ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)
  • タブレットスタンド 車載CDスロット用 とLenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット メディアカバーマーケット

    タブレットスタンド 車載CDスロット用 とLenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    ◆車載CDスロットタブレットホルダーの特徴。 車のCDスロット部に取り付けられるタブレットホルダーです。 CDスロット部は、運転中に視界の邪魔にならず見やすい最適な位置、手が届く場所なので操作も楽々です。 縦横どちら向きにもタブレットを固定でき、角度調節も可能。タブレット画面を見やすい角度に固定することができます。 本製品の挿入ブレードはCDスロットにぴったりフィット。吸盤不要・粘着剤不要・ネジ留め不要・クリップ不要・工具不要ででシンプルに美しくしっかりと固定できます。 グリップ部分はゴム製、タブレットに傷をつけずにしっかりとホールドします。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    仕様●ホルダーの可動幅:約105-200mm付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版ブラック特性反射防止(アンチグレア)
  • 三脚 フロア スタンド と Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版 10.61インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    三脚 フロア スタンド と Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版 10.61インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,398税込4,838
    1セット
    4日以内出荷
    ◆フロアスタンドの特徴。 三脚の高さは、約70-165cmの間で調節することができます。 ソファなどに座っての操作や、ベッドで寝たままの操作、演奏時の操作などに便利です。 ホルダーと三脚の接続部分が360度回転し、ホルダーを前後左右好きな角度で設置する事ができます。 取り付け方は簡単。ホルダーの両端を伸ばして端末を装着し、スタンドに取り付ければ完成。 折り畳んで付属の専用ポーチに収納でき、軽量(590g)ですので持ち運びにも便利です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    仕様●ホルダーの可動幅:約115-180mm、約55-80mm (両側それぞれの可動幅)●ポーチ収納時サイズ:約600mm付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版材質アルミ合金質量(g)約590(ポーチを除く重量)特性反射防止(アンチグレア)
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版 10.61インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版 10.61インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版サイズ10.61インチ取付方式シリコン吸着のぞき見防止のぞき見防止360度
  • 防水タブレットケース Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版 10.61インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版 10.61インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.61インチ 解像度(2000×1200)特性のぞき見防止180度
  • タブレットケース Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・USB Type-C接続のキーボード付き。・PUレザー素材を使用。・カラーはブラック。・スタンド機能付き。・厚み調整用ジェルパッド付属。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)
  • タブレットケース Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版 10.61インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版 10.61インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
    適合機種Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.61インチ 解像度(2000×1200)特性高硬度9H
  • タブレットケース Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版 10.61インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版 10.61インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・USB Type-C接続のキーボード付き。・PUレザー素材を使用。・カラーはブラック。・スタンド機能付き。・厚み調整用ジェルパッド付属。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ10.61インチ 解像度(2000×1200)特性反射防止(3H)