アソー
エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー)(RoHS指令相当品)
親切設計の小型ボールバルブです。ニップル一体型となります。ハンドルの開閉位置を変更する事も可能です。RoHS指令相当品。
ボア径(Φmm)
6
最大使用圧力(MPa)
~1
最高使用温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04345612
BM-1011R(ブルー)
61
【外】PT1/8、【内】PF1/8
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04345621
BM-1022R(ブルー)
63
【内】PF1/4、【外】PT1/4
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材